配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「井戸水塩素」の検索結果
特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。
仕様流量センサー付、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、2重絶縁プラグ
付属品ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ
質量(kg)10
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)26/22
薬剤タンク容量(L)30
配管口径25mm(フランジ式)
処理量(最大除菌)80L/分
使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%)
注入量(mL/min)0~14
最高使用圧力(kPa)400
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
ヒータ制御により、メーカー従来品に比べ消費電力を65%削減。
流量検出運転でポンプとの結線が不要でポンプから離れた場所でも据付可能です。
給水流量の変化に比例して薬液の注入量を自動的に増減します。
薬液注入ポンプ・タンク・流量センサーのユニット化により据付が容易です。
用途井戸水の除菌
取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度50mg/L以下、含有固形物径0.1~0.25mm
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)12
最高使用圧力(MPa)0.7
周囲環境温度:0~40度、湿度:90%以下、標高:1000m以下
設置場所屋内・屋外
液温(℃)0~40(凍結なきこと)
使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品)・最大12%
薬液注入の機能を1台に凝縮
高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。
タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(パルス比例)
接続形式ホース
入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
粘度(mPa・s)[移送液]50以下
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)
材質(ボールストッパ)PVC
耐環境性[IEC規格]IP65相当
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。
屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。
使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品フート弁×1、ネジセット(一式)
質量(kg)2.8
接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11
規格(IEC)IP65相当
消費電力(W)25
表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range]
電源コード(m)2
機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号
相数単相
ストローク数(回/分)1~200
ストローク長(mm)0.0~1.0
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。
AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。
[IEC規格]IP65相当
ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。
3方向首振りヘッド。
暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。
理化学、医療分野での薬液注入に。
食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。
ボイラ薬品の注入に。
水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。
その他各種液体の微量高圧注入に。
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
粘度(mPa・s)[移送液]50以下
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)
耐環境性[IEC規格]IP65相当
運転同期パルス有り
ろ過流量が大きい。カートリッジ式フィルターで取替えが容易。
ナイロンコーティングとステンレス(SCS)製ボディで清潔。
用途井戸水の濁り・塩素臭の除去に
取扱液井戸水
仕様逆止弁内蔵、カートリッジ式
最高使用圧力(MPa)0.7
フィルター布
浄水能力濁度最大除去量:300度m3、残留塩素最大除去量:400(200)mg/Lm3
設置場所屋内・屋外(軒下)、上水道直結不可
ろ過流量10~40L(最大50L/min)
液温(℃)0~40(凍結なきこと)
フィルター交換目安水洗いしても汚れや臭いが取れないとき
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組
極数2
フランジ特殊フランジ
同期速度(min-1)3600
寸法A(mm)78
寸法D(mm)130
寸法E(mm)130
周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~100
寸法PW(mm)200
構造(羽根車)クローズド
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。
水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。
水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。
用途一般給水・簡易水道・かんがい
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組
質量(kg)12
極数2
フランジ特殊フランジ
同期速度(min-1)3600
寸法A(mm)60
寸法D(mm)130
寸法E(mm)130
寸法B(mm)259
騒音値(dB)49
周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法I(mm)140
寸法J(mm)G3/4
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20[2.0]
取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
電動機形式全閉防まつ形(屋外)
液温範囲(℃)0~100
寸法MW(mm)113
寸法PW(mm)200
構造(羽根車)クローズド
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組
質量(kg)12
極数2
形式全閉防まつ形(屋外)
フランジ特殊フランジ
同期速度(min-1)3000
寸法A(mm)60
寸法D(mm)130
寸法E(mm)130
寸法B(mm)259
騒音値(dB)45
周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法I(mm)140
寸法J(mm)G3/4
寸法G(mm)0
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)
取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~100
寸法MW(mm)113
寸法PW(mm)200
構造(羽根車)クローズド
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組
極数2
フランジ特殊フランジ
同期速度(min-1)3600
寸法A(mm)78
寸法D(mm)130
寸法E(mm)130
周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~100
寸法PW(mm)200
構造(羽根車)クローズド
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組
質量(kg)12
極数2
フランジ特殊フランジ
同期速度(min-1)3000
寸法A(mm)60
寸法D(mm)130
寸法E(mm)130
寸法B(mm)241
騒音値(dB)44
周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法I(mm)130
寸法J(mm)22
寸法G(mm)30
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)
取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~100
寸法MW(mm)135
寸法PW(mm)200
構造(羽根車)クローズド
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組
極数2
フランジ特殊フランジ
同期速度(min-1)3600
寸法A(mm)84
寸法D(mm)130
寸法E(mm)130
周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法J(mm)G3/4
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
電動機形式全閉防まつ形(屋外)
液温範囲(℃)0~100
寸法PW(mm)200
構造(羽根車)クローズド
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
極数2
寸法H(mm)132
フランジJIS10K形(並)
同期速度(min-1)3000
寸法A(mm)80
寸法D(mm)140
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
液温範囲(℃)0~80
寸法PW(mm)165
寸法BM(mm)130
寸法BN1(mm)60
寸法BN2(mm)60
寸法BY1(mm)230
寸法BD(mm)12
寸法FL(mm)125
寸法FA(mm)20
寸法FB(mm)40
寸法FDM10
極数2
形式全閉防まつ形(屋外)
寸法L(mm)451
寸法H(mm)152
フランジJIS10K形(並)
同期速度(min-1)3000
寸法A(mm)80
寸法D(mm)160
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
液温範囲(℃)0~80
寸法MW(mm)159
寸法PW(mm)115
寸法BM(mm)130
寸法BN1(mm)60
寸法BN2(mm)60
寸法BY1(mm)290
寸法BD(mm)12
寸法FL(mm)125
寸法FA(mm)20
寸法FB(mm)40
寸法FDM10
材質ケーシング:FC200羽根車:CAC406主軸:SUS304
質量(kg)35
極数2
形式全閉防まつ形(屋外)
寸法L(mm)451
寸法H(mm)132
フランジJIS10K形(並)
同期速度(min-1)3000
構造羽根車:クローズド軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受(電動機内)
寸法A(mm)80
寸法D(mm)140
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
周波数変動範囲(Hz)-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.76[7.7]
取扱液清水清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~80
電圧変動±10%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法MW(mm)159
寸法PW(mm)122
寸法BM(mm)130
寸法BN1(mm)60
寸法BN2(mm)60
寸法BY1(mm)230
寸法BD(mm)12
寸法FL(mm)125
寸法FA(mm)20
寸法FB(mm)40
寸法FDM10
極数2
フランジJIS10K形(並)
同期速度(min-1)3000
寸法A(mm)80
寸法D(mm)160
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
液温範囲(℃)0~80
寸法PW(mm)115
寸法BY1(mm)290
寸法BD(mm)12
寸法FL(mm)125
寸法FB(mm)40
寸法FDM10
材質ケーシング:FC200羽根車:CAC406主軸:SUS304
質量(kg)27
極数2
形式全閉防まつ形(屋外)
寸法L(mm)406
寸法H(mm)132
フランジJIS10K形(並)
同期速度(min-1)3000
構造羽根車:クローズド軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受(電動機内)
寸法A(mm)65
寸法D(mm)140
寸法P(mm)22
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
周波数変動範囲(Hz)-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[7.9]
取扱液清水清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~80
電圧変動±10%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法MW(mm)162
寸法PW(mm)117
寸法BM(mm)130
寸法BN1(mm)60
寸法BN2(mm)60
寸法BY1(mm)230
寸法BD(mm)12
寸法FL(mm)125
寸法FA(mm)20
寸法FB(mm)40
寸法FDM10
極数2
フランジJIS10K形(並)
同期速度(min-1)3000
寸法A(mm)80
寸法D(mm)160
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
液温範囲(℃)0~80
寸法PW(mm)120
寸法BN1(mm)60
寸法BY1(mm)290
寸法BD(mm)12
寸法FL(mm)125
寸法FB(mm)40
寸法FDM10
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。