262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収 材質SS400 種類ゴム可とう伸縮継手 JIS規格JIS10K 塗装溶融亜鉛メッキ+ノンタールエポキシ塗装 伸長(許容変位量)(mm)40 圧縮(許容変位量)(mm)60
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。 仕様JIS 5K 材質(ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400) 接続フランジ接続 使用流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る) 適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
1台
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L 形状複式内圧形 形式ベローズ形 使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 流体温度(℃)220以下 適合流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ベローズ)SUS316L 適合圧力(MPa)1.0以下 伸縮量(mm)伸び:20縮み:50 材質(継手)SS(鋼)フランジ 材質(外筒)圧延鋼材 材質(内筒)SUS316L 特性独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用 形状ソケット
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L 形状単式内圧形 形式ベローズ形 使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 流体温度(℃)220以下 適合流体蒸気・空気・気体・水・温水・油 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ベローズ)SUS316L 適合圧力(MPa)1.0以下 伸縮量(mm)伸び:10縮み:25 材質(継手)SS(鋼)フランジ 材質(外筒)STKまたはSS(鋼管) 材質(内筒)SUS316L
1台ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。 伸縮自在で長さ調節が可能です。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。 材質黄銅 形状縮継手 外ネジG1/2 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東栄管機HT-DV ヤリトリソケット
エコ商品
高温排水無圧配管用のゴム輪付き伸縮継手です。
用途HTパイプ用継手。 形状ソケット 材質(本体)PVC 材質(パッキン)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱伸縮配管用のローラーバンド。
材質バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
1個
920 税込1,012
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
645 税込710
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラーがガイドに付いた製品です。
材質ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
1個
1,070 税込1,177
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA471CE-50A 材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR) 形状伸縮ジョイント
1個
3,170 税込3,487
翌々日出荷

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。
用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。 呼び径(A)200 材質ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400) 質量(kg)16 使用温度範囲(℃)-20~450 呼び径(B)8 最高使用圧力(MPa)0.2 接続方式フランジ接続(JIS5K) 適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
1本
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプラインの伸縮対応と緊急補修用に便利です。ボルト・ナットを締めつけることで、接着なしの配管が可能です。
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 形状ハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用 形状ハウジング 表面処理エポキシコート品
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。 材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400) 形状フランジ 接続方法フランジ 使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る) JIS規格JIS 5K 適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管 厚さ(mm)防音材:7 関連資料寸法図(0.07MB) 取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 形状ハウジング 表面処理一次防錆塗装品
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 その他受注生産品 形状ハウジング 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 形状ハウジング 表面処理ナイロンコート品
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。
用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。 適合流体空気(送風) 材質アルミポリエステルクロス 長さ(m)5 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07) 使用温度範囲(℃)-20~130 機能ダクト(送風)・耐熱性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質鋳鉄 形状伸縮継手 使用温度範囲(℃)鋼管・ステンレス鋼管使用時:0~60 使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~2(4B~6B:0~1)、配管用ステンレス鋼鋼管:0~2(4B~6B:0~1) 表面処理一次防錆品 水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠 材質(ガスケット)通常品 材質(ボルト)鋼製 材質(ナット)鋼製
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収 材質SS400 種類ゴム可とう伸縮継手 JIS規格JIS10K 塗装溶融亜鉛メッキ+ローバル塗装 伸長(許容変位量)(mm)40 圧縮(許容変位量)(mm)60
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。 材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合) 使用流体排水
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収 材質SS400 種類ゴム可とう伸縮継手 JIS規格JIS10K 塗装溶融亜鉛メッキ+ノンタールエポキシ塗装 伸長(許容変位量)(mm)40 圧縮(許容変位量)(mm)60
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質【要部】プラスチック 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体 最高使用圧力(MPa)1.0以下 定格流量(L/min)38 使用流体水道水・温水 取付姿勢量水器二次側直結 端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ 材質(ディスク)EPDM 伸縮量(mm)最大面間117~12 バルブ伸縮管付逆止弁(単式) 圧力損失(kPa)【弁体】20以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 作動圧力(kpa)【弁体】20以下 圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用、ステンレス鋼管用 形状ハウジング 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収 仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値) 性能10mm(偏心・伸縮) 材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維 形状フランジ 種類伸縮管継手 使用温度(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど 許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法) 偏角(許容変位量)(°)5 偏角(取付時寸法許容値)(°)2
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用 形状ハウジング 表面処理エポキシコート品
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収 材質SS400 種類ゴム可とう伸縮継手 JIS規格JIS10K 塗装溶融亜鉛メッキ+ローバル塗装 伸長(許容変位量)(mm)40 圧縮(許容変位量)(mm)60
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用 形状ハウジング 表面処理エポキシコート品
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力1MPa
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 形状ハウジング 表面処理一次防錆塗装品
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 形状ハウジング 表面処理ナイロンコート品
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニオン継手 一時補修用 PVC モノタロウ 動画あり
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプVU 使用流体排水
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)