都市ガス用 メタルホース日本継手(旧:JFE継手)当日出荷から7日以内出荷
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。使用ガス都市ガス用
都市ガス用 メタルホース アイボリー日本継手(旧:JFE継手)当日出荷から7日以内出荷
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。色アイボリー使用ガス都市ガス用
キーロンTO アイボリー 都市ガス用協成6日以内出荷
Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・ビルトインコンロ等)を接続するための金属可とう管使用ガス都市ガス色アイボリー
キーロンTO グレー 都市ガス用協成6日以内出荷
Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・ビルトインコンロ等)を接続するための金属可とう管使用ガス都市ガス色グレー
可とう管ガス栓 都市ガス用藤井合金製作所(3件のレビュー)当日出荷
使用ガス都市ガス材質黄銅製寸法S(mm)27寸法W(mm)34接続入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A)寸法H1(mm)51.5
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898