絞り込み
ブランド
  • 桑名金属工業(1)
  • 未来工業(2)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(2)
  • 高橋産業(1)
  • 川西水道機器(78)
  • SKカワニシ(20)
  • リケン(17)
  • 光陽産業(10)
  • 藤井合金製作所(3)
  • ハマイ(2)
  • 東亜高級継手バルブ製造(2)
  • 協成(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • イノアック住環境(2)
  • 光洋産業(2)
  • 因幡電工(1)
  • 前澤化成工業(1)
  • SF-JOINT(1)
  • 三菱伸銅(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(27)
  • 以上(27)
  • 以上(28)
  • 以上(31)
価格
  • 1,500円以下(34)
  • 1,500-10,000円(135)
  • 10,000-50,000円(17)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 可とう管継手
  • ガス可とう管
  • 金属可とう管
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浅埋支管 浅埋支管 MF-SSVR 前澤化成工業浅埋支管 浅埋支管 MF-SSVR前澤化成工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
支管と曲管が一体となったコンパクトタイプで本管の浅埋設が可能です。可とう受口タイプで15度の振れ角度に対応。
呼び径150-100関連資料(0.05MB)
SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX22 SKカワニシSKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX22SKカワニシ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXメーター用 SKカワニシSKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXメーター用SKカワニシ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用圧力1MPa
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ11 SKカワニシSKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ11SKカワニシ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用圧力1MPa
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット SKカワニシSKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケットSKカワニシ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6278材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット寸法L(mm)63呼び径(mm)16寸法L1(mm)31寸法L2(mm)20使用圧力1MPa寸法L3(mm)13.5めねじサイズ3/4
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX45°エルボ SKカワニシSKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX45°エルボSKカワニシ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6228材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ寸法L(mm)59呼び径(mm)16寸法L1(mm)27寸法L2(mm)5使用圧力1MPa
SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX11 SKカワニシSKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX11SKカワニシ
7,198税込7,918
1個ほか
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ SKカワニシSKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボSKカワニシ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6238材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)54呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)22最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)42寸法L2(mm)5使用圧力1MPa寸法L0(mm)75
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ22 SKカワニシSKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ22SKカワニシ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用圧力1MPa
SKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手 SKカワニシSKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手SKカワニシ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ22 SKカワニシSKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ22SKカワニシ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ11 SKカワニシSKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ11SKカワニシ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
SKカワニシ 一般配管用ステンレス鋼管用継手 SKカワニシSKカワニシ 一般配管用ステンレス鋼管用継手SKカワニシ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
SKカワニシ 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKカワニシSKカワニシ 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手SKカワニシ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
SKカワニシ 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKカワニシSKカワニシ 鉛管2種×塩ビ管用異種継手SKカワニシ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
SKカワニシ 鉛管1種×鋼管用異種継手 SKカワニシSKカワニシ 鉛管1種×鋼管用異種継手SKカワニシ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
SKカワニシ 鉛管2種×鋼管用異種継手 SKカワニシSKカワニシ 鉛管2種×鋼管用異種継手SKカワニシ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
SKカワニシ 鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKカワニシSKカワニシ 鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手SKカワニシ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
SKカワニシ 鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKカワニシSKカワニシ 鉛管1種×塩ビ管用異種継手SKカワニシ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
塩ビ管用継手 SKXフランジ付ソケット 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXフランジ付ソケット川西水道機器
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット寸法L(mm)84寸法L1(mm)33寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50呼び径(A)50
内外面被覆鋼管用継手 川西水道機器内外面被覆鋼管用継手川西水道機器
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6269材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)88呼び径(mm)40呼び径73寸法d(mm)37寸法L1(mm)47最高使用圧力(MPa)1寸法B(mm)22寸法L2(mm)28おねじサイズ1 1/2寸法L0(mm)115
内外面被覆鋼管用継手×鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器内外面被覆鋼管用継手×鋼管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
4,798税込5,278
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。伸縮・可とう性能により管にかかるエネルギーを逃がします。接続後すぐに通水できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番850-7149材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)119呼び径(mm)32×32呼び径D32×32寸法L1(mm)43【最小】10最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)85寸法L0(mm)163
塩ビ管用継手 SKXメーター用 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXメーター用川西水道機器
2,298税込2,528
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6279材質バーミキュラ鋳鉄寸法L(mm)68寸法L1(mm)36めねじサイズ3/4呼び径(A)13×13
ポリエチレン管用継手 SKXエルボ 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXエルボ川西水道機器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6237材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)57呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)25最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45寸法L2(mm)12寸法L0(mm)75
ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(10KF) 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(10KF)川西水道機器
8,698税込9,568
1個
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-4710材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径P50フランジJIS10寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
鋼管用継手 SKXフランジ付ソケット 川西水道機器鋼管用継手 SKXフランジ付ソケット川西水道機器
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径50寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
塩ビ管用継手 SKXエルボ 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXエルボ川西水道機器
2,298税込2,528
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6192材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ寸法L(mm)62寸法L1(mm)30寸法L2(mm)12呼び径(A)16
ポリエチレン管用継手 SKXメーター用 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXメーター用川西水道機器
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6297材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)103呼び径(mm)50×50呼び径P50×50寸法d(mm)50寸法L1(mm)55最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)87めねじサイズ2 1/2寸法L0(mm)127
ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(メーター用) 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(メーター用)川西水道機器
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6219材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径P50フランジメーター用寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 川西水道機器鉛管2種×塩ビ管用異種継手川西水道機器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。トラスコ品番178-6274材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)110呼び径(mm)20×13呼び径V20×L2-13寸法L1(mm)45【最小】10最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)85寸法L0(mm)131
鉛管1種×塩ビ管用異種継手 川西水道機器鉛管1種×塩ビ管用異種継手川西水道機器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。トラスコ品番178-4717材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)96呼び径(mm)20×13呼び径V20×L1-13寸法L1(mm)31【最小】10最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)70寸法L0(mm)117
鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 川西水道機器鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手川西水道機器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。トラスコ品番178-6208材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)96呼び径(mm)20×13呼び径P20×L1-13寸法L1(mm)31【最小】10最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)70寸法L0(mm)117
SKXパイプエンド 塩ビ管用 SKカワニシSKXパイプエンド 塩ビ管用SKカワニシ
999税込1,099
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。分解不要で、管を挿し込んで締めるだけで接続可能です。伸縮可とう機能があり、外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。離脱防止金具付きで、管の抜けを防ぎます。一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番850-7045材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)44呼び径(mm)16寸法L1(mm)8寸法A(mm)32寸法L0(mm)62
SKXパイプエンド(プラグ付) 鋼管用(プラグ付) SKカワニシSKXパイプエンド(プラグ付) 鋼管用(プラグ付)SKカワニシ
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。20Aのプラグが付いており、取り外し可能です。水圧試験治具として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番149-0437材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)63呼び径(mm)50寸法L1(mm)7寸法A(mm)44めねじサイズ3/4寸法L0(mm)87
LAカップリング鋼管用 リケンLAカップリング鋼管用リケン
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ LA型 LAカップリング(コート) リケン45°エルボ LA型 LAカップリング(コート)リケン
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ表面処理エポキシ樹脂コート
分止水栓用めすアダプター コマプッシュジョイント リケン分止水栓用めすアダプター コマプッシュジョイントリケン
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
使用圧力(MPa)0~1.0寸法D(mm)40.6適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
分止水栓用めすアダプターナット型 コマプッシュジョイント リケン分止水栓用めすアダプターナット型 コマプッシュジョイントリケン
5,188税込5,707
1個
8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
使用圧力(MPa)0~1.0適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
めすアダプター コマプッシュジョイント リケンめすアダプター コマプッシュジョイントリケン
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
使用圧力(MPa)0~1.0適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
おすアダプター コマプッシュジョイント リケンおすアダプター コマプッシュジョイントリケン
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
仕様●ねじR:R1●呼び径(Su×B):25×1種別25Su×1B寸法L(mm)73.5呼び径(B)1使用圧力(MPa)0~1.0寸法A(mm)33寸法D(mm)40.6寸法B(mm)46適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら