カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースすべて解除
SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX22 SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 1 使用圧力 1MPa
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXメーター用 SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用圧力 1MPa
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ11 SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 使用圧力 1MPa
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番 178-6278 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 ソケット 寸法L(mm) 63 呼び径(mm) 16 寸法L1(mm) 31 寸法L2(mm) 20 使用圧力 1MPa 寸法L3(mm) 13.5 めねじサイズ 3/4
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX45°エルボ SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番 178-6228 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 寸法L(mm) 59 呼び径(mm) 16 寸法L1(mm) 27 寸法L2(mm) 5 使用圧力 1MPa
SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX11 SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 1 使用圧力 1MPa
SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番 178-6238 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) 0~45 寸法L(mm) 54 呼び径(mm) 10 呼び径 P10 寸法L1(mm) 22 最高使用圧力(MPa) 1 寸法A(mm) 42 寸法L2(mm) 5 使用圧力 1MPa 寸法L0(mm) 75
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ22 SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 使用圧力 1MPa
SKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手 SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 1 使用圧力 1MPa
SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ22 SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 1 使用圧力 1MPa
SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ11 SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 1 使用圧力 1MPa
SKカワニシ 一般配管用ステンレス鋼管用継手 SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 1 使用圧力 1MPa
SKカワニシ 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途 上水道配管、排水配管などに。 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 1 使用圧力 1MPa
SKカワニシ 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途 上水道配管、排水配管などに。 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 1 使用圧力 1MPa
SKカワニシ 鉛管1種×鋼管用異種継手 SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途 上水道配管、排水配管などに。 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 1 使用圧力 1MPa
SKカワニシ 鉛管2種×鋼管用異種継手 SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途 上水道配管、排水配管などに。 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 1 使用圧力 1MPa
SKカワニシ 鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途 上水道配管、排水配管などに。 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 1 使用圧力 1MPa
SKカワニシ 鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKカワニシ 4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途 上水道配管、排水配管などに。 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 1 使用圧力 1MPa
塩ビ管用継手 SKXフランジ付ソケット 川西水道機器 翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 ソケット 寸法L(mm) 84 寸法L1(mm) 33 寸法L2(mm) 16 寸法d2(mm) 50 呼び径(A) 50
内外面被覆鋼管用継手 川西水道機器 当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番 178-6269 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~45 寸法L(mm) 88 呼び径(mm) 40 呼び径 73 寸法d(mm) 37 寸法L1(mm) 47 最高使用圧力(MPa) 1 寸法B(mm) 22 寸法L2(mm) 28 おねじサイズ 1 1/2 寸法L0(mm) 115
内外面被覆鋼管用継手×鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器 当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。伸縮・可とう性能により管にかかるエネルギーを逃がします。接続後すぐに通水できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番 850-7149 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) 0~45 寸法L(mm) 119 呼び径(mm) 32×32 呼び径 D32×32 寸法L1(mm) 43【最小】10 最高使用圧力(MPa) 1 寸法A(mm) 85 寸法L0(mm) 163
塩ビ管用継手 SKXメーター用 川西水道機器 当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番 178-6279 材質 バーミキュラ鋳鉄 寸法L(mm) 68 寸法L1(mm) 36 めねじサイズ 3/4 呼び径(A) 13×13
ポリエチレン管用継手 SKXエルボ 川西水道機器 当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番 178-6237 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) 0~45 寸法L(mm) 57 呼び径(mm) 10 呼び径 P10 寸法L1(mm) 25 最高使用圧力(MPa) 1 寸法A(mm) 45 寸法L2(mm) 12 寸法L0(mm) 75
ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(10KF) 川西水道機器 当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番 178-4710 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) 0~45 寸法L(mm) 84 呼び径(mm) 50 呼び径 P50 フランジ JIS10 寸法L1(mm) 33 最高使用圧力(MPa) 1 寸法A(mm) 65 寸法L2(mm) 16 寸法d2(mm) 50 寸法L0(mm) 108
鋼管用継手 SKXフランジ付ソケット 川西水道機器 翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) 0~45 寸法L(mm) 84 呼び径(mm) 50 呼び径 50 寸法L1(mm) 33 最高使用圧力(MPa) 1 寸法A(mm) 65 寸法L2(mm) 16 寸法d2(mm) 50 寸法L0(mm) 108
塩ビ管用継手 SKXエルボ 川西水道機器 当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番 178-6192 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 エルボ 寸法L(mm) 62 寸法L1(mm) 30 寸法L2(mm) 12 呼び径(A) 16
ポリエチレン管用継手 SKXメーター用 川西水道機器 翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番 178-6297 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~45 寸法L(mm) 103 呼び径(mm) 50×50 呼び径 P50×50 寸法d(mm) 50 寸法L1(mm) 55 最高使用圧力(MPa) 1 寸法A(mm) 87 めねじサイズ 2 1/2 寸法L0(mm) 127
ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(メーター用) 川西水道機器 翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番 178-6219 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) 0~45 寸法L(mm) 84 呼び径(mm) 50 呼び径 P50 フランジ メーター用 寸法L1(mm) 33 最高使用圧力(MPa) 1 寸法A(mm) 65 寸法L2(mm) 16 寸法d2(mm) 50 寸法L0(mm) 108
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 川西水道機器 当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途 上水道配管、排水配管などに。 トラスコ品番 178-6274 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~45 寸法L(mm) 110 呼び径(mm) 20×13 呼び径 V20×L2-13 寸法L1(mm) 45【最小】10 最高使用圧力(MPa) 1 寸法A(mm) 85 寸法L0(mm) 131
鉛管1種×塩ビ管用異種継手 川西水道機器 当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途 上水道配管、排水配管などに。 トラスコ品番 178-4717 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~45 寸法L(mm) 96 呼び径(mm) 20×13 呼び径 V20×L1-13 寸法L1(mm) 31【最小】10 最高使用圧力(MPa) 1 寸法A(mm) 70 寸法L0(mm) 117
鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 川西水道機器 当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途 上水道配管、排水配管などに。 トラスコ品番 178-6208 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~45 寸法L(mm) 96 呼び径(mm) 20×13 呼び径 P20×L1-13 寸法L1(mm) 31【最小】10 最高使用圧力(MPa) 1 寸法A(mm) 70 寸法L0(mm) 117
SKXパイプエンド 塩ビ管用 SKカワニシ 当日出荷
簡単に早く管接続ができます。分解不要で、管を挿し込んで締めるだけで接続可能です。伸縮可とう機能があり、外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。離脱防止金具付きで、管の抜けを防ぎます。一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番 850-7045 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~45 寸法L(mm) 44 呼び径(mm) 16 寸法L1(mm) 8 寸法A(mm) 32 寸法L0(mm) 62
SKXパイプエンド(プラグ付) 鋼管用(プラグ付) SKカワニシ 当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。20Aのプラグが付いており、取り外し可能です。水圧試験治具として適しています。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番 149-0437 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~45 寸法L(mm) 63 呼び径(mm) 50 寸法L1(mm) 7 寸法A(mm) 44 めねじサイズ 3/4 寸法L0(mm) 87
LAカップリング鋼管用 リケン 4日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途 水道、ガス、温水などの配管 形状 45°エルボ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
45°エルボ LA型 LAカップリング(コート) リケン 8日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途 水道、ガス、温水などの配管 形状 45°エルボ 表面処理 エポキシ樹脂コート
分止水栓用めすアダプター コマプッシュジョイント リケン 8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
使用圧力(MPa) 0~1.0 寸法D(mm) 40.6 適合流体 給水 適合管 一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃) 0~40
分止水栓用めすアダプターナット型 コマプッシュジョイント リケン 8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
使用圧力(MPa) 0~1.0 適合流体 給水 適合管 一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃) 0~40
めすアダプター コマプッシュジョイント リケン 8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
使用圧力(MPa) 0~1.0 適合流体 給水 適合管 一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃) 0~40
おすアダプター コマプッシュジョイント リケン 8日以内出荷
管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。
仕様 ●ねじR:R1●呼び径(Su×B):25×1 種別 25Su×1B 寸法L(mm) 73.5 呼び径(B) 1 使用圧力(MPa) 0~1.0 寸法A(mm) 33 寸法D(mm) 40.6 寸法B(mm) 46 適合流体 給水 適合管 一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃) 0~40
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品 エバラポンプ(荏原製作所) 税込 ¥ 7,588 ¥ 6,898 バスケットへ
補修キット テイエルブイ(TLV) 税込 ¥ 16,478 ~ ¥ 14,980 ~