5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレポン化工機ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ
エコ商品
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送 駆動源バッテリー式 最大吐出量(L/min)30 使用可能粘度(mPa・s)最大200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エレポン化工機ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ
エコ商品
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送 最大吐出量(L/min)30 最高使用温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動源100V/230W 使用可能粘度(mPa・s)最大200
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬品の小分け、移送、補充に適しています。モータとポンプ部が、ワンタッチで取り外し可能、メンテナンスが容易です。2段階変速スイッチ付です。
用途低粘度薬液。 電源(V)AC100 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1500 トラスコ品番456-5550 材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE) 質量(kg)1.8 タイプポリ・ペール缶用 揚程(m)5 電源コード(m)4.4 吐出量(L/min)30 粘度(mPa・s)(使用可能)200
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。 ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。 接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。 適合JIS 規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L/JIS 規格金属板製18L缶(通称一斗缶) 質量(kg)1.6 制御方式液体膨張式 ON/OFF制御 機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃ 使用環境温度(℃)-10~ 50 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付) ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません) 温度設定範囲(℃)30~ 80
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。 ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。 接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。 適合JIS 規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶 質量(kg)2.0 制御方式液体膨張式 ON/OFF制御 機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃ 使用環境温度(℃)-10~ 50 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付) ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません) 温度設定範囲(℃)30~ 80
1台
159,800 税込175,780
当日出荷