油圧機器・油圧ホース (1) カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースすべて解除
急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 当日出荷 から 12日以内出荷
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃) 5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7 タイプ スタンダードタイプ 使用流体 空気 最低作動圧力差(MPa) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
圧力排気弁 Festo 7日以内出荷
Festo サービスユニットは、フィルタレギュレータ、ディストリビュータモジュール、及び圧力ゲージ付きの金属製ボウルガードを備えたルブリケータで構成されています。標準公称流量 2、600 l/min の手動凝縮水排出口を備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です
仕様 ●メーカーシリーズ:GRLO●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2994 アズワン品番 65-8033-52
圧力排気弁 Festo 7日以内出荷
Festo スリーブは、スリーブに展伸アルミ合金材を使用し、空圧接続ポート 1 の値は G1/8 です。製品重量: 6 g
仕様 ●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2977 アズワン品番 65-8024-26
圧力排気弁 Festo 7日以内出荷
Festo サービスユニットのコンビネーションは、フィルタレギュレータ、ディストリビュータモジュール、及び DB シリーズのルブリケータで構成されています。 7 バールは、金属製ボウルガード付きの最大出口圧力です。完全に自動化された凝縮水ドレインとアクチュエータロックに使用された回転ノブを備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です
仕様 ●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-3017 アズワン品番 65-8007-57
圧力排気弁 Festo 7日以内出荷
Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様 ●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2961 アズワン品番 65-8023-54
圧力排気弁 Festo 7日以内出荷
Festo サイレンサはバキュームジェネレータに使用されます。構造物のオープンサイレンサを備えており、作動圧は 0 → 8 bar です。任意の位置で、ねじ式タイプの取り付けを使用して組み立てます。周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様 ●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2950 アズワン品番 65-8033-70
圧力排気弁 Festo 7日以内出荷
Festo のフロー制御バルブ機能には、スロットル機能付きのスイベルジョイントを備えた無リターン機能があります。この空圧接続ポート 1 の値は QS-4 です。周囲温度: -10 → 60 ℃ 刻み付きねじ調整エレメント
仕様 ●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2960 アズワン品番 65-8032-39
圧力排気弁 Festo 7日以内出荷
<br />Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 4.9 mm で、任意の位置で組み立てることができます。動作圧力は、-0.95 → 6 バールまでの使用温度範囲で維持されます。コンテナのサイズは 10 です
仕様 ●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-3002 アズワン品番 65-8028-33
圧力排気弁 Festo 7日以内出荷
<br />Festo サービスユニットの D シリーズの組み合わせには、フィルタレギュレータ - ルブリケータの組み合わせと金属製ボウルガードが付いています。アクチュエータロック用の完全自動凝縮排水管使用のロータリノブを備えています。標準的な公称流量は 2、600 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量は 43cm3 です
仕様 ●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2937 アズワン品番 65-8023-14
圧力排気弁 Festo 7日以内出荷
Festo ブランキングプレートはコンパクトな設計で、設置スペース、重量、流量、及び取り付けに関する考慮事項が重要な用途に最適です。この製品は、システムに対して迅速で柔軟性が高く、コスト効果の高い性能を発揮します。 Faster機能しています製品重量: 50 g
仕様 ●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2954 アズワン品番 65-8021-41
圧力排気弁 Festo 7日以内出荷
Festo ショックアブソーバはサイズ 5 の自動調整式で、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート: 8 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
仕様 ●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2949 アズワン品番 65-8032-73
圧力排気弁 Festo 7日以内出荷
Festo サイレンサはバキュームジェネレータに使用されます。構造物のオープンサイレンサを備えており、作動圧は 0 → 8 bar です。任意の位置で組み立てられ、POM ねじ式プラグタイプの素材を使用しています。周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様 ●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2998 アズワン品番 65-8034-12
圧力排気弁 Festo 7日以内出荷
Festoの排気流量制御機能はねじ式取り付けタイプで、どの位置でも組み立てることができます。このねじ付きプラグは、展伸アルミ合金製で、黄銅製の調整ねじが付いています。空圧接続ポート1の値周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様 ●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2993 アズワン品番 65-8022-44
圧力排気弁 Festo 7日以内出荷
Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 16 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様 ●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2963 アズワン品番 65-8032-75
圧力排気弁 Festo 7日以内出荷
Festo ブランキングプレートには、HC/TC 接続及びマニホールド周囲温度: -10 → 80 ℃
仕様 ●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-3006 アズワン品番 65-8027-66
圧力排気弁 Festo 7日以内出荷
Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 10000 l/min です周囲温度: -10 → 70 ℃ ハウジング材質:アルミ
仕様 ●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2962 アズワン品番 65-8023-75
残圧排気弁 コガネイ 翌々日出荷 から 9日以内出荷
マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
吸排気弁 ULVAC(アルバック) 翌日出荷
DTC-41/DTC-41K用の排気弁です。
圧力排気弁 NORGREN 7日以内出荷
<br />IMI Norgren 圧力逃し弁は、圧縮空気システムを過圧から保護します。マフラ又はパイプ排気用のねじ式リリーフポートを備えており、このバルブにはゲージが付いていません。高リリーフ容量 高感度で正確
仕様 ●メーカーシリーズ:V68H です●ボディ材質:アルミニウム●シール材質:ニトリルゴム●寸法:232 x 190mm●インレットポートネジ規格:G●幅:190mm●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●インレットポートサイズ:1●コード番号:220-4220 アズワン品番 65-7966-20
残圧排気弁 CEJN(セイン) 34日以内出荷
残圧排気弁です。
用途 セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 適合機種 652型 品名 残圧排気弁
急速排気弁 ソケットタイプ PISCO(ピスコ) 当日出荷
シリンダの高速駆動に対応しています。<br />アクチュエータ直近に取り付けることにより、断熱膨張で発生する結露の対策として効果的です。
トラスコ品番 259-1753 使用温度範囲(℃) 5~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa) 0.1~0.7 使用流体 空気 適合チューブ外径D(Φmm) 6 適合管継手(Φmm) 6
QEV2シリーズ 急速排気弁 CKD (7件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
大流量設計により優れた排気特性を実現。
環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)
用途 シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合 使用圧力(MPa) 0.05~1.0 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~60 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと)
急速排気弁 ミニタイプ PISCO(ピスコ) (1件のレビュー) 当日出荷
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃) 5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7 使用流体 空気 最低作動圧力差(MPa) 0.05
RS PRO 自動排気弁 RS PRO 7日以内出荷
仕様 メス接続 = 1/2インチオス接続 = 1/2インチBSPボディ材質 = 真鍮高さ = 81mm最大使用圧力 = 10 バール
RS PRO 自動排気弁 RS PRO 7日以内出荷
仕様 オス接続 = 1/2インチBSPボディ材質 = 真鍮高さ = 67.5mm最大使用圧力 = 10 バール
RS PRO 自動排気弁 RS PRO 7日以内出荷
仕様 オス接続 = 1/2インチBSPボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 10 バール
自動排気弁 VCシリーズ テイエルブイ(TLV) 当日出荷 から 9日以内出荷
ノーヒンジ・ノーレバーのフリーフロートを採用したシンプル構造
動く部品はフロートのみで、故障が少ない
研磨フロートとゴム弁座で高シール性を発揮
入口真空時には大気を吸い込み、真空破壊機能を発揮
用途 通常運転圧力下でエアの自動排気を要求される用途
水・温水の送水管、冷暖房機器などからの通常運転中の排気 接続 ねじ込みRc(PT) 使用流体 水、温水 最高使用温度(℃) 90 適合流体 水、温水 材質(弁座) ニトリルゴム(NBR)
RS PRO 自動排気弁 RS PRO 7日以内出荷
仕様 オス接続 = 3/8インチBSPボディ材質 = 真鍮高さ = 67.5mm最大使用圧力 = 10 バール
残圧排気弁(ロック可) CEJN(セイン) 34日以内出荷
ロック可能な残圧排気弁です。
用途 メンテナンス中のエアシステム誤操作による加圧防止に。 品名 残圧排気弁(ロック可)
3ポート残圧排気弁 SMC 31日以内出荷
用途 エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用 コネクタ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(4.29MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.51MB)
3ポート残圧排気弁 SMC 8日以内出荷
用途 エアマネジメントシステム構成部品 定格電圧(V) DC24 ランプ・サージ電圧保護回路 ランプ・サージ保護回路付 RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタの有無 (M12コネクタ)コネクタなし
急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型) PISCO(ピスコ) (1件のレビュー) 当日出荷
軽量、コンパクト設計。
シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。
形状 ユニオンストレート 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7 最低作動圧力(MPa) 0.05 使用温度範囲(℃) 5~60(凍結無き事) RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 自動排気弁 手動 RS PRO 7日以内出荷
仕様 接続 1 = 3/8 in BSP メス接続 2 = 3/8 in BSP メスボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 10 bar接続サイズ1 = 3/8インチ接続サイズ2 = 3/8インチねじ規格または接続タイプ1 = BSPねじ規格または接続タイプ2 = BSP
スピードコントローラー残圧排気弁付 SMC 4日以内出荷
管接続口径 3/8 仕様 残圧廃気弁付 適合 シリンダチューブ:内径40、50、63、80、100mm 質量(g) 225 流体 空気 ボディサイズ 1/2基準 有効断面積(mm2 ) 残圧廃気弁:0.8 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 最低使用圧力(MPa) 0.05 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) ニードル回転数 8 保証耐圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.5 自由流れ流量(L/min[ANR]) 1670 制御流れ流量(L/min[ANR]) 1670 自由流れ有効断面積(mm2 ) 25.5 制御流れ有効断面積(mm2 ) 25.5
吸排気弁 AFV-5型(ステンレス鋼製) ベン 当日出荷 から 翌々日出荷
負圧発生時の空気吸入量が大きいです(急速吸気機能※)。
圧力下において確実な空気排出作動を行います(圧力下排気機能※)。
初期通水時の空気排出量が大きいです(初期排気機能)。
排気時に水の排出がありません。
吸排気口は360°回転します。
吸気部にネットを内蔵しています。
ステンレス給水管に最適なステンレス鋼製です。(AFV-5型)
質量(kg) 1.2 材質(本体) SCS13 使用流体 水道水 流体温度(℃) 5~40 取付姿勢 鉛直から5°以内の直立取付 適合流体 水道水 端接続 入口:JIS Rねじ、吸排気口:JIS Rc1ねじ 材質(弁体) PP樹脂・SUS・FKM 材質(弁座) PP樹脂・SUS・FKM 適合圧力(MPa) 0.01~1.0(弁の入口側圧力は常時0.01以上確保) 材質(フロート) PP樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)1.75
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC 当日出荷 から 11日以内出荷
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3