特価
本日6月17日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途トイレタンク補修部品 セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書 関連資料適合本体品番リスト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


適合品番S770B、S770BF、S771B、S771BF、S771BJ、S790B、S790BF、S791B、S791BF、S791BJ、SS430B系、SS431B系、SS670BF系、SS670BN系、SS671BF系、SS671BN系
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
適合TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。 呼び38
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


大側小側の2枚セット品
寸法(mm)[小洗浄用]外径68mm×内径17.5mm×厚さ2.5mm、[大洗浄用]外径76mm×内径43.5mm×厚さ2.5mm 関連資料適合本体品番リスト
1個
899 税込989
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC タイプ接着タイプ 適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷




1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷




1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

1個
6,770 税込7,447
翌日出荷


タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。 密結・平付・隅付タンクトイレ全てに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途ロータンク底部の交換用パッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム 呼び径32・38兼用
1個
349 税込384
当日出荷


タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途密結型ロータンクと便器の間の交換用パッキンです。 材質天然ゴム
1個
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。 これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。 TOTOの密結タンクトイレに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途密結型ロータンク内部の補修部材セットです。 材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。 これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。 TOTOの平付・隅付タンクトイレに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途平付・隅付型ロータンク内部の補修部材セットです。 材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂 ねじ径PJ1/2 最高使用圧力(MPa)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290 最高使用温度(℃)40 ボール径(Φmm)65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ。
呼び径50 関連資料(0.05MB)
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

材質(ボディ)ABS樹脂 付属品排水用塩ビソケット 材質ボデー:ABS樹脂 アイボリー 材質(キャップ)ABS樹脂 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)EPDM 材質(ソケット)PVC 材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通気弁が高い吸気性能を発揮。不快な「ゴボゴボ音」や「不良排水」を防ぎ、スムーズな排水を可能にします。また逆止弁が吸気時以外は常に「閉」状態にあり、通気弁とダブルシールにより、外部への臭気・水漏れを防ぎます。
用途キッチン流し用 材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
用途洗面、Pトラップ用 材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
用途洗面、手洗器用 材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

通気弁が高い吸気性能を発揮。不快な「ゴボゴボ音」や「不良排水」を防ぎ、スムーズな排水を可能にします。また逆止弁が吸気時以外は常に「閉」状態にあり、通気弁とダブルシールにより、外部への臭気・水漏れを防ぎます。
用途キッチン流し、横管用 材質樹脂製 仕様省スペース設計 回転角度(°)最大200
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)