HJ50型 吸気弁アダプターオンダ製作所5日以内出荷
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口を吸気弁に変換可能。・冬の凍結事故を防ぐため、水抜きが必要な配管の途中に設置。・水抜きの際に配管内に生じる負圧を自動で吸気することにより防止し、スムーズに排水可能。・二重の弁構造で漏水を防止。・上向き、横向き取付け可能。・吸気をすると音が鳴り、水抜きしているのをお知らせ。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径さし込み側13A使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)0.75
通気スイスイ(正負圧)未来工業当日出荷
正圧・負圧両方に対応でき、磁力とシリコン弁により、常時密閉できる通気管用ベントキャップです。通気管や、排水用タテ管等に取り付けて使用します。
適合VP管(50/65)、VU管(50)使用場所屋外用
通気スイスイpocket未来工業当日出荷
一般的な排水継手(DV継手・VU継手)の受口部へ直接設置可能なので、床下などの狭いスペースに最適です。排水継手の受口部に奥まで差し込むだけの簡単施工。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。又、45°の傾きまでの設置も可能です。
適合DV継手(50)・VU継手(50)色ミルキーホワイト使用場所屋内用
排水配管用ボールチャッキ弁 DYCV-SUSHSバルブ5日以内出荷
プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様メンテが容易な点検口止水背圧 5.0m
用途排水ポンプ用逆止弁材質(本体)SUS316+電解研磨流体湧水・雨水・汚水・汚物温度(℃)0~90関連資料納入仕様書(0.07MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)バルブ種類ボールチャッキバルブ
IVL イージーベントイシグロ翌々日出荷から4日以内出荷
マグネット(ネオジウム)式 排水用通気弁 磁石の反発によって弁を密閉していますので、通常位置の施工はモチロン、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石の反発によって弁を密閉していますので、45°の傾きまで設置可能です。※どの方向にも振ることが可能です。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策不要です。※-15℃~60℃の周囲温度での使用が可能です。 磁力により可動弁は閉まった状態となっていますが、負圧>磁気の反発力の時に必要な空気量を吸い込む構造です。 磁力により動作負圧が決定しますので、初期動作圧が低くなりますが、動作量が大きくなると反発力も大きくなり、大量の空気を吸い込むことが出来ません。 磁力の反発力によりケースに密着されるため、斜めに施工しても問題ありません。
材質PVC色アイボリー種類排水用通気弁動作マグネット式関連資料(0.23MB)
S・P兼用低位通気弁カクダイ4日以内出荷
洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。423-700通気弁(追加用)を取付けると通気量を増やすことができます。
用途配管部材材質黄銅、PP関連資料(0.04MB)
エアカットバルブオールクリア(VP20/25/30)イチネンTASCO翌々日出荷
縦引/横引兼用構造。スムーズに排水しながら、排水配管からの空気侵入をシャットアウトします。本体を設置したまま、弁のメンテナンスが可能。(点検口付)多様な環境に設置可能。機内静圧-1500Paまで対応。V形弁でスライムが溜まりづらい。耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニア)。屋外設置可能。
サイズVP-20、25、30全長A×幅B×高さC(mm)100×54×72
排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ)KITZ(キッツ)4日以内出荷
伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。
サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。
弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。
保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。
点検口付きも別途販売しています。
用途排水用通気弁寸法H(mm)71.5寸法d(mm)48.3寸法D1(mm)62寸法D2(mm)55.4寸法h1(mm)22寸法H1(mm)22呼び径(A)40関連資料(0.11MB) (1.24MB)
これエエやん 密結用排水弁パッキン トイレ 補修用GAONA(ガオナ)当日出荷から5日以内出荷
タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途密結型ロータンクと便器の間の交換用パッキンです。材質天然ゴム
これエエやん 排水弁パッキン トイレ 補修用GAONA(ガオナ)当日出荷
タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。
密結・平付・隅付タンクトイレ全てに使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途ロータンク底部の交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム呼び径32・38兼用
これエエやん ロータンク排水弁セット 平付・隅付型 TOTO用GAONA(ガオナ)4日以内出荷から5日以内出荷
タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。
これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。
TOTOの平付・隅付タンクトイレに使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途平付・隅付型ロータンク内部の補修部材セットです。材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
これエエやん ロータンク排水弁セット 密結型 TOTO用GAONA(ガオナ)5日以内出荷
タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。
これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。
TOTOの密結タンクトイレに使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途密結型ロータンク内部の補修部材セットです。材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
ミスター底水水中ポンプホースセット寺田ポンプ製作所当日出荷から6日以内出荷
レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。
ホースは必要な長さにカットできます。
水位1mmまで排水可能です。
逆止弁を内蔵しています。
220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。
小型軽量で取り扱いが簡単です。
ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水用・地下道の溜水/排水用セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(3個)材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2型式非自動運転形全長(mm)195電流(A)6.7全幅(mm)195全高(mm)348接続レバー式カップリング電源コード(m)5ホース長さ(m)20ポンプ水没最大水深(m)4液温(℃)0~40(凍結のないこと)最低水位(mm)40(揚水)
サニシャワープラス 排水圧送ポンプSFA JAPAN5日以内出荷
SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。
低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能。
消費電力(W)100V:200(50Hz)/240(60Hz)アンペア最大:2.0/2.4管径(Φmm)吐出:20または25(VP管使用)、流入:40(2カ所)(VP管もしくはVU管使用)耐用温度(℃)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145質量(kg)4.0起動水位設置面+60(±10)mm、約1L流入時に起動空気容積(L)3仕様設置推奨機器:手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
サニキュービック2クラシック 圧送粉砕揚水ポンプSFA JAPAN5日以内出荷
大型の汚水・雑排水兼用ポンプです。
主に商業施設での大型排水を目的として設計されています。
2台のポンプが自動交互運転することにより安定した性能を発揮します。
また、揚程も10mとSFAポンプシリーズで最大であり、地下からの圧送排水も問題なく行えます。
排水吐出部材に逆止弁付属。
消費電力(W)単層200V・1100×2(50Hz)/1300×2(60Hz)自動交互運転管径(Φmm)吐出:40(1カ所) 通気口40(1カ所)、流入:40(1カ所) 40または100(4カ所)耐用温度(℃)70で5分以上連続流入のないこと寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495質量(kg)32起動水位設置面+160(±10)mm 約23L流入時に起動空気容積(L)50仕様設置推奨機器:洋式トイレ・(壁/床排水可※設置位置による)・ユニットバス・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器
サニアクセス3 排水圧送粉砕ポンプSFA JAPAN5日以内出荷
薄型設計、省スペース仕様です。
また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。
まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。
排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属
サニアラームが設置可能
壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。
消費電力(W)100V・380(50Hz)/460(60Hz)プラグ差込:2極アース付管径吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2耐用温度(℃)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×169×265質量(kg)6.4最大揚程(m)5起動水位設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動空気容積(L)12仕様設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属
VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用)ベン予約販売
給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。
各種機器、装置の真空破壊に最適です。
専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。
給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器分類バキュームブレーカ呼び径(A)20(3/4)端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ材質(本体)CAC406適合流体水・温水耐圧(MPa)水圧にて1.75流体温度(℃)5~90取付方式鉛直から5°以内の正立取付ストレーナー40メッシュ材質(ディスク)EPDM・C3604仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上使用圧力範囲(MPa)1.0以下
Pトラップ用低位通気弁カクダイ4日以内出荷
洗面の器具下排水Pトラップの排水管に設置できます。
逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Pトラップ用形状Pトラップ呼び25・32兼用材質PVCアズワン品番64-6503-98
Sトラップ用低位通気弁カクダイ4日以内出荷
洗面の器具下排水Sトラップの排水管に設置できます。
逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Sトラップ用形状Sトラップ呼び25・32兼用材質PVCアズワン品番64-6503-97
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 横引用GAONA(ガオナ)当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。
本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。
塩ビ管に接続できます。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
自動水栓 オートマージュAINAX(LIXIL)当日出荷から5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-23適合場所洗面所流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
自動水栓 オートマージュMXINAX(LIXIL)5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。
混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)127吐水口高さ(mm)187給電方式電源式
逆流防止マスAron(アロン化成)4日以内出荷
排水管への逆流を抑止(逆流時は弁体が閉口し抑止効果を発揮します)
通常排水を考慮(通常排水時は弁体が常時開口状態です)
維持管理も容易(上下スライドで逆流抑止弁を脱着可能です)
逆流防止弁INAX(LIXIL)5日以内出荷
用途スタンダード排水口用逆流防止弁(黒色)適合ルキナスタンダード排水口
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)TOTO当日出荷
仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無備考エコシングルタイプシングルレバー適合場所洗面所・手洗い取付穴径(Φmm)15, 28ハンドル色メタル取付け方法台付きハンドル形状穴付レバー使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作関連資料分解図(TLHG30AER)吐水口長さ(mm)120商品タイプ台付
低温作動弁兼工業当日出荷
NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。
平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。
取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。
NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。
NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。
NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。
長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
材質(本体)C3604/合成樹脂分類低温作動弁材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂適合流体水ハンドル形状蛇口材質(サーモエレメント)C2600・ワックス材質(スプリング)SUS304材質(弁)台成ゴム
排水特殊継手 低位吸気弁 HBVL前澤化成工業3日以内出荷
各種衛生器具のあふれ縁より低位設置が可能。床下への設置ができます。ダブルストッパー構造で水漏れを防ぎます。スピーディーで確実な接続で簡単施工。
呼び径50型番70718アズワン品番64-5113-49
低位通気弁(受口用)カクダイ7日以内出荷
一般的な排水継手(DV継手・VU継手)の受口部へ直接設置可能なので、床下などの狭いスペースに最適です。逆止弁付きですので、あふれ縁より低い場所に設置できます。取付けはカプラー式で接着が必要ありません。
仕様取付けはカプラー式で接着が必要ありません。付属品逆止弁付きのため呼び径50アズワン品番64-6507-11
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898