543件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC 使用流体排水
1本
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の曲点に使用するマスです。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途オーバーフロー用 形状Sトラップ 仕様挟込範囲:27~36、アジャスト付 外径(Φmm)(排水栓)54 適合場所オーバーフロー用
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付時の排水管とトラップ本体の接着状況を、目でみて確認できます。接着剤つけ忘れ防止等に役立ちます。
材質ABS タイプヨコビキ 商品タイプヨコビキ
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に トラスコ品番850-6689 材質硬質ポリ塩化ビニル 質量(kg)2 グレー 外径(Φmm)227×124 最高使用温度(℃)45
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

1セット(4本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。 材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合) 使用流体排水
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

配管用炭素鋼鋼管・硬質塩化ビニル管・その他鋼管と近似外径の配管に適用
用途汚水・雨水など 材質内面樹脂:軟質PVC、外面チューブ:軟質PVC、補強リング:PP、平バンド:SUS304 種類軟質塩ビ製変位吸収継手 使用流体汚水、雨水など
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DV継手 インクリーザー
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。 内面ストッパーはVPパイプ用です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用 形状インクリーザー タイプDV 寸法Z(mm)20
1個
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 1000mm
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)1 寸法L(mm)1000
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前澤化成工業つまみ式掃除口
DV継手ソケット受口に接着して使用します。 無圧排水配管用です。
トラスコ品番409-5246 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)9 寸法H(mm)39 寸法A(mm)12 寸法B(mm)14 パッキンOリング
1個
139 税込153
当日出荷

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用 呼び50 長さ(mm)1000 形状直管 呼び径50 外径(mm)60 内径(mm)56 パイプ形状直管
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

DV継手ソケット受口に接着して使用します。 無圧排水配管用です。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)0~45 パッキンOリング
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) JIS規格JIS K 6742 管種VP管
1本
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
付属品防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付 適合DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G 使用方法別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。 グレー
1個
779 税込857
当日出荷

通常トラップ(T.T・T.E)に比べ、配管との接続口を下げているため、床材に厚みがある場合にもご使用いただけリフォームにも適しています。 排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
適合配管VP50・VU50
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


排水配管用ボールチャッキ弁 DYCV-SUS HSバルブ 動画あり
プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。メンテが容易な点検口。止水背圧 5.0m
用途排水ポンプ用逆止弁 材質(本体)SUS316+電解研磨 流体湧水・雨水・汚水・汚物 温度(℃)0~90 関連資料納入仕様書(0.07MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB) バルブ種類ボールチャッキバルブ
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.56MB) (0.16MB) (0.96MB) グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手 材質PVC 形状インクリーザー 茶色 タイプHTDV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状インクリーザー タイプDV
1個
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 茶色 タイプHTDV 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~90 寸法Z(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手 材質PVC 形状ソケット 茶色 タイプHTDV RoHS指令(10物質対応)対応 寸法l'(mm)20
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手 材質PVC 形状エルボ 茶色 タイプHTDV 寸法L1(mm)51 寸法L2(mm)54 寸法Z1(mm)26 寸法Z2(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷

東栄管機HTDV継手 45°エルボ
RoHS
食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状45°エルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手 材質PVC 茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
トラスコ品番857-5086 材質PVC 質量(g)66 使用温度範囲(℃)0~90 寸法H(mm)44 最高使用圧力(MPa)無圧 寸法A(mm)69 寸法B(mm)52.2 寸法C(mm)60 寸法H1(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
1本
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/油/粉体 特性透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業 動画あり
『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水 仕様カットマーク入り 使用温度範囲(℃)-5~+60 使用流体水、空気、粉体、油 特性耐油
1本
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ タイプVU 使用流体排水
1個
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)