配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「架橋ポリエチレン管」の検索結果

関連キーワード
581件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管 材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付) 呼び径(A)13 長さL(m)50 寸法D1(Φmm)27 寸法D2(Φmm)17 寸法t1(mm)5 寸法t2(mm)1.9 適合規格JIS K6787JIS K6769 最高温度(℃)95 最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0 形状パイプ 長さ(m)50 内径(Φmm)12.8(樹脂管) 呼び径13A 規格JIS K6787、JIS K6769併記 全長(m)50 肉厚(mm)2.1(樹脂管) 外径(Φmm)17(樹脂管) RoHS指令(10物質対応)対応 被覆厚さ(mm)5
1巻(50m)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~95
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類樹脂管 使用温度範囲(℃)0~95 仕様JIS K6769規格品 材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE) JIS規格JIS K6769 保温材厚(mm)5
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


クボタケミックス(クボタシーアイ)保護材付架橋ポリエチレン管
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。 材質ポリエチレン 形状パイプ 質量(kg)1.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~95 内径(Φmm)12.8 肉厚(mm)5(保護材) 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃時) 外径(Φmm)17 JIS規格K6769
1巻
6,298 税込6,928
欠品中

1巻(60m)ほか
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃)0~95 寸法t(mm)5 形状パイプ 長さ(m)10 長さL(m)10
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
用途給水配管および給湯配管に使用します。 材質ポリエチレン 適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
1巻(100m)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
用途給水配管および給湯配管に使用します。 適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769 材質ポリエチレン
1巻(30m)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類樹脂管 使用温度範囲(℃)0~95 仕様JIS K6769規格品 材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE) 形状パイプ JIS規格JIS K6769
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
長さ(m)3 材質架橋ポリエチレン
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
長さ(m)50 寸法L(m/巻)50
1巻(50m)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軽量で取扱いがし易く、配管作業が用意に行えます。 被覆材が架橋ポリエチレン管の保護材としてだけでなく、緩衝材にもなります。 被覆材は、断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用として、優れた性能を発揮します。 被覆材は、認識できるようになっています。給水用はブルー、給湯用はオレンジで配管作業をスムーズにしました。
呼び径(A)13 材質ポリエチレン 厚さ(mm)被覆材/5 長さ(m)50 架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)17.0×12.8
1巻(50m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷


クボタケミックス(クボタシーアイ)架橋ポリエチレン管
給湯器回り、2階立ち上げに便利です。耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。 トラスコ品番473-5676 材質架橋ポリエチレン タイプ給水用 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径13 規格13 最高使用圧力(MPa)1.5MPa 外径(mm)17 保温材厚(mm)5 内径(mm)12.8
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷


オユポリSPは、現場での施工作業における、架橋ポリエチレン管の傷防止を目的としてエラストマーで被覆した、宅内給水・給湯用の架橋ポリエチレン管です。
材質ポリエチレン 長さ(m)50
1巻(50m)
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 適合パイプ呼び径13A 外径(Φmm)17 長さ(m)100 管厚2.7mm 最高使用温度(℃)95 呼び径(A)13A
1巻(100m)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)100 最高使用温度(℃)95
1巻(100m)
49,980 税込54,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。
呼び径(A)13 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)100 最高使用温度(℃)95 水圧(最高使用)0.6MPa
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

宅内給水給湯配管に使用可能なパイプです。
材質パイプ:架橋ポリエチレン、保温材:発泡ポリエチレン 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満) 規格パイプ:架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)。 保温材厚(mm)5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)架橋ポリエチレン管変換継手
一つの継手で架橋ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。ユニットバス裏配管であらかじめ架橋ポリエチレン管がセットされている場合等にご使用いただけます。
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅) 規格JIS K 6769 PN15XM種 寸法L1(mm)63 寸法D1(Φmm)29 寸法D2(Φmm)30.4
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1巻(30m)ほか
27,980 税込30,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途戸建用 種類樹脂管 材質ポリエチレン 適合パイプ呼び径13A 外径(Φmm)28 長さ(m)50 保温材厚(mm)5
1巻
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスロペックスは住宅用の給水・給湯用配管として錆や腐食の心配がなく衛生的な配管材料です。 また、柔軟性に富んでおり継手なしで曲げ配管ができるため施工が早く簡単です。
長さ(m)45
1巻
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。保温材付き。
呼び径(A)13 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 厚さ(mm)(保温材)5 長さ(m)50 最高使用温度(℃)95 水圧(最高使用)0.6MPa
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(25m)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)50 最高使用温度(℃)95 保温材厚(mm)5
1巻(50m)
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)25 最高使用温度(℃)95 仕様耐候性保温材付き 形状パイプ
1巻(25m)
24,980 税込27,478
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼び径(A)13A 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 仕様耐候性保温材付き 種類樹脂管 外径(Φmm)17 適合パイプ呼び径13A 最高使用温度(℃)95 管厚2.7mm
1巻(25m)ほか
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~40℃ 仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品 形状パイプ
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 埋設可能。
材質PPS 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
59,980 税込65,978
7日以内出荷

1巻
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)