安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series ダブルコモン仕様SMC23日以内出荷
安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時10,500 (VPX406-A3)13,000 (VPX406-A3)15,000 (VPX406-A6)省スペース&軽量化 3つの機能を集約デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知モジュラ接続可能AC30/40/50/60-D Series
コモン仕様マイナスコモンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.56MB)取扱説明書(2.07MB)
残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP SeriesSMC4日以内出荷
・残圧排気機能付 安全回路の構築が可能・残圧排気機能なし 一時的な中間停止が可能※ ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意・配管の自由度向上(360°回転式)
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.95MB)取扱説明書取扱説明書(1.95MB)
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ VP346E/VP546E/746E/VP946ESMC17日以内出荷
・F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。 省スペース・配管工数の削減が可能・流量特性 C[dm3(/ s・bar)] VP346E:4.2 VP546E:7.5 VP746E:12.6・有効断面積 mm2 VP946E:234・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能・消費電力:0.35W(ランプなし)・パイロット流路にチェック弁内蔵 (一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
用途一般空圧機器用保護構造IP65定格電圧DC24V使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.41MB) カタログ(2.41MB)取扱説明書(1.34MB) 取扱説明書(1.34MB)電磁弁3ポート残圧排気弁
安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 SeriesSMC20日以内出荷
安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時10,500 (VPX406-A3)13,000 (VPX406-A3)15,000 (VPX406-A6)省スペース&軽量化 3つの機能を集約デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知モジュラ接続可能AC30/40/50/60-D Series
仕様ランプ・サージ電圧保護回路及びコモン:ランプ・サージ保護回路付 マイナスコモン接続口径(3ポート)G1管接続口径圧力計:1/8定格電圧(V)24DC使用流体空気設定圧力範囲(MPa)高圧(0.25~1.0)耐圧力(MPa)1.5コイル節電回路付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.57MB)オートドレン仕様N.C.(スプリングリターン)取扱説明書取扱説明書(1.27MB)
3ポート残圧排気弁SMC30日以内出荷
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用コネクタなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.29MB)取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
エアマネジメントシステム レギュレータタイプSMC20日以内出荷
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減生産設備状態を可視化SMC無線システムに対応
電源電圧DC24V±10%最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(22.08MB)供給圧力範囲(MPa)0.3~0.7取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプSMC20日以内出荷
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減生産設備状態を可視化SMC無線システムに対応
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(22.08MB)供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
エアマネジメントハブ EXA1 SeriesSMC3日以内出荷
上位通信機能と無線通信機能(無線アダプタ接続時)を持ち、スタンバイレギュレータ、残圧排気弁を接続し、エアマネジメントシステムの制御を行います。
電源電圧DC24V±10%測定流体空気プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~1.0関連資料カタログ(22.08MB)取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
3ポート残圧排気弁SMC8日以内出荷
用途エアマネジメントシステム構成部品定格電圧(V)DC24ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタの有無(M12コネクタ)コネクタなし
3ポート残圧排気弁モジュラタイプSMC当日出荷から11日以内出荷
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
パージプラグBeHAUS翌々日出荷
ソケットとの分離時にプラグ側ホース内残圧を徐々に排出するので、不快な音とホース反動現象を解消できます。独自の排気方式と排気弁構造の為、残圧は短時間で静かに排出し、機能劣化も起こりにくいです。
用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1適合内径(Φmm)8.5適合外径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
パージプラグBeHAUS翌々日出荷
ソケットとの分離時にプラグ側ホース内残圧を徐々に排出するので、不快な音とホース反動現象を解消できます。独自の排気方式と排気弁構造の為、残圧は短時間で静かに排出し、機能劣化も起こりにくいです。
用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1適合内径(Φmm)6.5適合外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3