流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.89MB)
ポート数3
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
ハンドル切換角度(°)90
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
使用流体空気
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ難燃タイプ
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ねじの種類R
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。