4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚水の水位測定に適しています。 雷などによる誘導電流に対応して、耐雷機能(±10kV)と強化したタイプです。 誤動作など従来の水位計におけるさまざまな問題点をクリア。 次代の水処理に求められる高度な水位管理に対応する水位センサです。
用途FRP浄化槽や小規模合併浄化槽における水位管理・測定、汚水処理施設における水位管理・測定および一般水位測定 仕様【耐雷サージ】±10kV 付属品チェーン4m×Φ3mm(SUS304)(端末にシャックル付) 材質水位計本体部:SUS304(保護筒:樹脂) 質量(kg)約1.5(水位センサー本体部) 使用温度範囲(℃)-5~50(凍結不可) 検出方式拡散型半導体式 測定精度非直線性誤差:±1.0%F.S.、温度影響:±0.1%F.S./℃ 測定範囲(m)0~2(水位) 負荷抵抗MAX395Ω/DC24V時(許容) ケーブルPVC 2C×0.5mm2+シールド線+中空チューブ10/20/30/40m(外径12mm) 出力信号DC4~20mA 関連資料外形寸法図(0.02MB) 仕様書(0.03MB) 接続図(0.03MB) (0.29MB)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚水の水位測定に適しています。 雷などによる誘導電流に対応して、耐雷機能(±10kV)と強化したタイプです。 誤動作など従来の水位計におけるさまざまな問題点をクリア。 次代の水処理に求められる高度な水位管理に対応する水位センサです。
用途FRP浄化槽や小規模合併浄化槽における水位管理・測定、汚水処理施設における水位管理・測定および一般水位測定 仕様【耐雷サージ】電源部:±10kV、信号入力部:±10kV、±5kA 質量(kg)約0.9(変換器本体) 接点数リレー出力4点、a接点 使用温度範囲(℃)-5~50 測定精度非直線性誤差:±0.5%F.S.±1digit、温度影響:±0.05%F.S./℃、リレー接点出力:±1.0%F.S. 入力水位センサ供給電源:DC26V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×67×120 入力信号DC4~20mA 最大消費電力(W)約10 測定範囲(m)0~200 設置方式屋内設置(壁取付形) 関連資料外形寸法図(0.03MB) 仕様書(0.04MB) 接続図(0.03MB) (0.29MB) 使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事) 接点容量(A)1/AC220V
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

投げ込み式水位計 MLS型とセットで使用する、水位計変換器です。
用途水位管理・測定用。 関連資料外形寸法図(0.02MB) 仕様書(0.03MB) 接続図(0.03MB)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

コンパクトな形状で、マンホールなどスペースの狭い場所への設置が可能。ポンプピット内で作業せずとも、簡単に運転水位が変更できます。圧力検出に差動トランス方式を採用しているため、外来ノイズ・耐雷性(耐サージ)に強い水位計です。機械的衝撃にも極めて強い水位計です。
用途水位管理・測定用。 関連資料外形寸法図(0.02MB) 仕様書(0.03MB) 接続図(0.03MB)
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング