160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
用途水切り乾燥、清掃に。 ねじ径PT1/4おねじ 幅(mm)42 径(Φmm)(通路)0.8 材質ABS樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7 穴数(ノズル)16 空気流量(L/min)246(0.2MPa) 適合流体空気
1個
899 税込989
欠品中

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズR1/4 材質樹脂 質量(g)15 種類フラット 耐熱温度(℃)110
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高水準のエアーノズル技術 「エアー間欠波動」を採用。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)3 使用温度(℃)5~60 材質アルミ 質量(g)240
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 トラスコ品番393-8671 材質PPS樹脂 質量(g)30 種類フラット ねじ径R1/4 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル長(mm)90 孔径(Φmm)×数1.0×16 耐熱温度(℃)130 空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時) ノズル取付部R1/4 ノズル幅(mm)42
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

エアー噴出口が高速回転します! 回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。 従来のエアーガンよりも効果的に水切り・徐塵ができます。 処理時間の短縮、エアー消費量を節約!
用途水切り。徐塵。油切り等。 材質ケース部→POM樹脂(ポリアセタール)、内部回転子→POM樹脂(ポリアセタール)、ベアリング→SUJ2(鉄製※グリス封入品)、ノズルチューブ部→ソフトウレタン製、接続口→BS(ニッケルメッキ処理品)、噴射口径→Φ25 使用温度(℃)10~40 使用流体エアー、不活性ガス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 接続方式プラグ 空気取入口ローリングポールプラグ(RPB) 最高使用圧力(MPa)1 材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他 質量(g)250(ノズル装着時) 使用流体圧縮空気
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流体噴出口が高速振幅することにより断続的な衝撃波を広範囲に及ぼします。 従来のエアーガンよりも効果的に水切り・除塵などの作業ができ、エアーの消費量を節約、そして処理時間の短縮ができます。
用途水切り。除塵。 材質本体カバー部→ポリアセタール噴射チューブ→ポリウレタンネジ部→SUS304 使用温度(℃)10~40 使用流体エアー、不活性ガス 流量(NL/min)90~120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 種類フラット ねじ径R1/8 トラスコ品番364-0710 幅(mm)24 全長(mm)30 質量(g)4 空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時) ノズル取付部R1/8
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

メカスイングノズル ノズルユニット GA-REW(ガリュー) 動画あり
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。 材質PPS 接続口径R(PT)1/4オネジ 使用温度(℃)0~130 常用使用圧力(MPa)0.7 吹出し口Φ1×16穴 適合流体エアー 適合アダプタAD-Rc1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!。作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)。動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど 質量(g)230 使用圧力(MPa)0.4~0.8 使用温度(℃)5~60 主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。 8個の孔からピンポイントに狙いを定め、強力にブローするラウンドタイプです。 均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。
用途ワークの水切りに タイプ省エネ形 接続口径R1/4 穴径(Φmm)1 形状ラウンドタイプ 空気消費量(L/minANR)245 穴数8
1個
1,432 税込1,575
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-REW(ガリュー)ラインブラスター
RoHS
回転タイプのエアーショックガンのノズルを小型化し、生産ラインへの取り付けを容易にした製品です。
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ208エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。 耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズR1/4 材質アルミニウム 種類フラット 耐熱温度(℃)200
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メカスイングノズル ガン付き GA-REW(ガリュー) 動画あり
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー。エアーの噴射径を調整可能。
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。銅チューブのブロー音と比較し、約10dB(A)低いです。
用途ブロー:切粉、清掃、水切り 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 最大使用圧力(MPa)1
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

11-208-3193 エア・フルードガン サイレンサー固定式 CEJN(セイン) 動画あり
サイレンサー付きによりエア吹出音が静かです。人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。サイレンサーは取外しできません。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。 トラスコ品番269-0611 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

11-209-0000 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)167 蛍光グリーン 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 エア流量(L/min)1035 RoHS指令(10物質対応)対応 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。 材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)530 ノズル100mmノズル 空気取入口高圧プラグ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。
用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

11-209-0200 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)260 ブルー 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(ノズル)真鍮 ノズル外径(Φmm)6 エア流量(L/min)1035 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズルタイプ着脱可能 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。 材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)670 ノズル増風ノズル 空気取入口高圧プラグ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 種類ラウンド型
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

11-208-9975 シリーズ208/209 フラットノズル CEJN(セイン) 動画あり
フラットノズルは噴射範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水切り清掃に最適です。
材質フラットノズル:プラスチック 幅(mm)33 全長(mm)62 ノズル長(mm)62 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(スリーブ)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

11-210-3152 シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン) 動画あり
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 騒音値(dB)80~95 使用流体空気 空気流量(L/min)100~700
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ) CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 材質本体:ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 ねじ径R1/4 ノズル取付部R1/4 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)1.0 トラスコ品番364-0663 質量(g)2 種類ラウンド型 空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ジョプラ用のフラットノズルです。切粉除去や清掃、洗浄後の水切り乾燥等に適しています。ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅します。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。 接続ねじR1/4オネジ 口径(Φmm)吹出:1×16穴 材質SSP 常用使用圧力(MPa)0.7 使用環境温度(℃)0~130(0.5Mpa)
1個
3,298 税込3,628
欠品中

11-208-0150 シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズル CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 トラスコ品番128-1285 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)254 質量(g)122 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)78 使用流体空気、不燃性液体 エアー取付口NPT1/4 ノズル取付口M14×1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなど ノズル長(mm)650~1550 ノズル口径(Φmm)3 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番356-8717 全長(mm)750~1640 質量(g)460 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

水切り用ノズルです。中空ノズルの中心部に水切り材を通します。中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。ブロー強さを調整できます。(目盛調整式)
用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。 材質アルミ 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル CEJN(セイン) 動画あり
1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。 レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。 人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。国内散水メーカーのプラスチック製ホースコネクタと接続可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 ノズル長(mm)62 ノズル口径(Φmm)12.6
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)