配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「無給油軸受」の検索結果
床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途クーリングタワー循環用。循環用。
極数2極
形式全閉外扇屋外形
保護装置プロテクタ(内蔵)
取扱液工業用水、農業用水
構造(羽根車)クローズ
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)FC180
構造(軸受)密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)0.1
配管接続方式特殊フランジ
パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。
種類冷温水循環ポンプ
極数2極
形式全閉外扇屋外形
保護装置プロテクタ(内蔵)
取扱液工業用水、農業用水
構造(羽根車)クローズ
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)
材質(主軸)SUS430(接液部)
構造(軸受)密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)0.1
液温(℃)0~90
配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。
種類冷温水循環ポンプ
極数2極
形式全閉外扇屋外形
保護装置プロテクタ(内蔵)
取扱液工業用水、農業用水
構造(羽根車)クローズ
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)
材質(主軸)SUS430(接液部)
構造(軸受)密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)0.1
液温(℃)0~90
配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
本体が、強力アルミ合金製で軽量です。
小型で、取付が容易なシンプルタイプです。
封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。
回転抵抗が低く、経済的です。
高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金
種類ロータリージョイント
最高使用圧力(MPa)0.98[10]
使用流体空気、ガス、水、油
最高使用温度(℃)100
本体が、強力アルミ合金製で軽量です。
小型で、取付が容易なシンプルタイプです。
封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。
回転抵抗が低く、経済的です。
高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金
種類ロータリージョイント
最高使用圧力(MPa)0.98[10]
使用流体空気、ガス、水、油
最高使用温度(℃)100
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。