ニップル 2MF×3MFSK11翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、おねじG(PF)3/8適合流体空気
ニップル 3MF×4MFSK11翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、おねじG(PF)1/2適合流体空気
ニップル 1MF×2MFSK11翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、おねじG(PF)1/4適合流体空気
これエエやん 平行ブッシング 水道配管継手GAONA(ガオナ)当日出荷
呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ブッシング内ネジG1/2外ネジG3/4パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
これエエやん 給湯器用ニップル 水道配管継手GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)当日出荷
呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
パッキン脱落防止仕様。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ニップル内ネジG3/4外ネジG1/2パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~