ソケット 2F×3FSK11翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ソケット 3F×4FSK11翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ソケット 1F×2FSK11翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット接続ねじめねじRc(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ブッシング 3M×2FSK11翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ブッシング 4M×2FSK11翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ブッシング 4M×3FSK11翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ブッシング 2M×1FSK11翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップル 1M×2MSK11翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじR(PT)1/4適合流体空気
ニップル 2M×3MSK11翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじR(PT)3/8適合流体空気
ニップル 3M×4MSK11翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじR(PT)1/2適合流体空気
ニップルソケット 4M×3FSK11翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット 2M×3FSK11翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット 2M×1FSK11翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップルソケット 3M×4FSK11翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ニップルソケット 3M×2FSK11翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ニップルソケット 1M×2FSK11翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
砲金異径メンオンチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び20(メネジ)、呼び13(オネジ)の異径タイプ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×Rc×R
異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
20x20x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び25、呼び20の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び25、呼び13の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び20、呼び13の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び50、呼び40の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び50、呼び25の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び50、呼び20の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び40、呼び25の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び30、呼び25の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
砲金異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び30、呼び20の異径サイズ
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
異径エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
25X13の異径エルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
異径エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
20X13の異径エルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
25x25x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
20x20x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
異径エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
20X13の異径エルボ、配管の曲がりなどに使用
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~