分岐異径チーズ中部ビニール工業4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用分岐用異径チーズ(異径チーズ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。
用途ポリエチレンパイプ用異径チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
異径カップリング中部ビニール工業4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用カップリング(異径カップリング)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。外径の異なるポリエチレンパイプ同士を接続できます。
用途ポリエチレンパイプ用異径カップリング・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
スポットカバー サイズ変換アタッチメントオンダ製作所5日以内出荷
・別売のスポットカバーに取り付けるだけで、サイズ変換可能なアタッチメントです。・異径配管が可能になります。・取付はワンタッチで簡単です。
ソケット 2F×3FSK11翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ソケット 3F×4FSK11翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ソケット 1F×2FSK11翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット接続ねじめねじRc(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ブッシング 3M×2FSK11翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ブッシング 4M×2FSK11翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ブッシング 4M×3FSK11翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ブッシング 2M×1FSK11翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップル 1M×2MSK11翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじR(PT)1/4適合流体空気
ニップル 2MF×3MFSK11翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、おねじG(PF)3/8適合流体空気
ニップル 2M×3MSK11翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじR(PT)3/8適合流体空気
ニップル 3M×4MSK11翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじR(PT)1/2適合流体空気
ニップル 3MF×4MFSK11翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、おねじG(PF)1/2適合流体空気
ニップル 1MF×2MFSK11翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、おねじG(PF)1/4適合流体空気
ニップルソケット 4M×3FSK11翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット 2M×3FSK11翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット 2M×1FSK11翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップルソケット 3M×4FSK11翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ニップルソケット 3M×2FSK11翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ニップルソケット 1M×2FSK11翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズコンサス15日以内出荷
真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9554-12
316L 異径NWフランジ NWFSR-S3シリーズコンサス予約販売
真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
仕様●材質:SUS316Lアズワン品番65-9554-15
304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズコンサス15日以内出荷
真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9554-10
316L 異径NWフランジ NWFSR-S3シリーズコンサス予約販売
真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
仕様●材質:SUS316Lアズワン品番65-9554-16
304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズコンサス15日以内出荷
真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9554-09
304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズコンサス15日以内出荷
真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
WPJS3型 ソケット・保温材セットオンダ製作所5日以内出荷から6日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の延長やサイズ変換(異径ソケット)に使用します。10mm保温材がセット。
材質PPS形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管GAONA(ガオナ)6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
異なるサイズのサニタリー配管に直接溶接できます。
タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。
ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。
用途サニタリー配管用の異径ヘルール継手です。材質SUS304
六角プラグ KP型シンコー[継手]6日以内出荷から8日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状六角プラグ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
二方チーズ TSN型シンコー[継手]6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状二方チーズ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
丸ニップル PPN型シンコー[継手](1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状丸ニップル使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
丸ソケット PSK型シンコー[継手]当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状丸ソケット使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
外ネジチース TT型シンコー[継手]6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状外ネジチース使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
外ネジエルボ LL型シンコー[継手]当日出荷から8日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状外ネジエルボ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
異径ニップル RTN型シンコー[継手]当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状異径ニップル使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
メスオスソケット MSK型シンコー[継手]当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状メスオスソケット使用温度(℃)-20~150関連資料(0.5MB)
メスオスエルボ LFE型シンコー[継手]当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状メスオスエルボ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3