78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐異径チーズ 中部ビニール工業分岐異径チーズ中部ビニール工業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用分岐用異径チーズ(異径チーズ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。
用途ポリエチレンパイプ用異径チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
異径カップリング 中部ビニール工業異径カップリング中部ビニール工業
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用カップリング(異径カップリング)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。外径の異なるポリエチレンパイプ同士を接続できます。
用途ポリエチレンパイプ用異径カップリング・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
スポットカバー サイズ変換アタッチメント オンダ製作所スポットカバー サイズ変換アタッチメントオンダ製作所
139税込153
1個
5日以内出荷
・別売のスポットカバーに取り付けるだけで、サイズ変換可能なアタッチメントです。・異径配管が可能になります。・取付はワンタッチで簡単です。
材質樹脂アイボリー
ソケット 2F×3F SK11ソケット 2F×3FSK11
789税込868
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ソケット 3F×4F SK11ソケット 3F×4FSK11
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ソケット 1F×2F SK11ソケット 1F×2FSK11
599税込659
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット接続ねじめねじRc(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ブッシング 3M×2F SK11ブッシング 3M×2FSK11
409税込450
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ブッシング 4M×2F SK11ブッシング 4M×2FSK11
579税込637
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ブッシング 4M×3F SK11ブッシング 4M×3FSK11
489税込538
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ブッシング 2M×1F SK11ブッシング 2M×1FSK11
319税込351
1個
翌々日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップル 1M×2M SK11ニップル 1M×2MSK11
369税込406
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじR(PT)1/4適合流体空気
ニップル 2MF×3MF SK11ニップル 2MF×3MFSK11
439税込483
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、おねじG(PF)3/8適合流体空気
ニップル 2M×3M SK11ニップル 2M×3MSK11
449税込494
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじR(PT)3/8適合流体空気
ニップル 3M×4M SK11ニップル 3M×4MSK11
739税込813
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじR(PT)1/2適合流体空気
ニップル 3MF×4MF SK11ニップル 3MF×4MFSK11
579税込637
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、おねじG(PF)1/2適合流体空気
ニップル 1MF×2MF SK11ニップル 1MF×2MFSK11
449税込494
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、おねじG(PF)1/4適合流体空気
ニップルソケット 4M×3F SK11ニップルソケット 4M×3FSK11
849税込934
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット 2M×3F SK11ニップルソケット 2M×3FSK11
719税込791
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット 2M×1F SK11ニップルソケット 2M×1FSK11
429税込472
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップルソケット 3M×4F SK11ニップルソケット 3M×4FSK11
769税込846
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ニップルソケット 3M×2F SK11ニップルソケット 3M×2FSK11
719税込791
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ニップルソケット 1M×2F SK11ニップルソケット 1M×2FSK11
429税込472
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
WPJS3型 ソケット・保温材セット オンダ製作所WPJS3型 ソケット・保温材セットオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の延長やサイズ変換(異径ソケット)に使用します。10mm保温材がセット。
材質PPS形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ)これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管GAONA(ガオナ)
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 異なるサイズのサニタリー配管に直接溶接できます。 タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。 ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。
用途サニタリー配管用の異径ヘルール継手です。材質SUS304
六角プラグ KP型 シンコー[継手]六角プラグ KP型シンコー[継手]
289税込318
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状六角プラグ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
二方チーズ TSN型 シンコー[継手]二方チーズ TSN型シンコー[継手]
989税込1,088
1個
6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状二方チーズ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
丸ニップル PPN型 シンコー[継手]丸ニップル PPN型シンコー[継手](1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状丸ニップル使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
丸ソケット PSK型 シンコー[継手]丸ソケット PSK型シンコー[継手]
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状丸ソケット使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
外ネジチース TT型 シンコー[継手]外ネジチース TT型シンコー[継手]
989税込1,088
1個
6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状外ネジチース使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
外ネジエルボ LL型 シンコー[継手]外ネジエルボ LL型シンコー[継手]
469税込516
1個
当日出荷から8日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状外ネジエルボ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
異径ニップル RTN型 シンコー[継手]異径ニップル RTN型シンコー[継手]
228税込251
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状異径ニップル使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
メスオスソケット MSK型 シンコー[継手]メスオスソケット MSK型シンコー[継手]
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状メスオスソケット使用温度(℃)-20~150関連資料(0.5MB)
メスオスエルボ LFE型 シンコー[継手]メスオスエルボ LFE型シンコー[継手]
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状メスオスエルボ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
プラグ P型 シンコー[継手]プラグ P型シンコー[継手]
129税込142
1個
6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状プラグ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.5MB)
ブッシング BU型 シンコー[継手]ブッシング BU型シンコー[継手]
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ブッシング使用温度(℃)-20~150関連資料(0.5MB)
ニップル PTN型 シンコー[継手]ニップル PTN型シンコー[継手]
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ニップル使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
ニップル PSN型 シンコー[継手]ニップル PSN型シンコー[継手]
228税込251
1個
6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ニップル使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
チーズ T型 シンコー[継手]チーズ T型シンコー[継手]
959税込1,055
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状チーズ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
ソケット SK型 シンコー[継手]ソケット SK型シンコー[継手]
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ソケット使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
クロス XT型 シンコー[継手]クロス XT型シンコー[継手]
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状クロス使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
配管特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら