カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースすべて解除
取出口BOバルブBO-1 千代田精機 翌々日出荷
工場内のガス配管、ヘッダー等のガス取出口としてご使用下さい。BO型は右ネジ、不燃性及び支燃性ガス用に、ご使用下さい。本体は真鍮(しんちゅう)製です
用途 取出口用 トラスコ品番 217-4546 適合ガス Ar(アルゴン)/CO2(炭酸)/N2(窒素)/O2(酸素)/He(ヘリウム) 接続口外径(Φmm) 入口:13(Pニップル) 接続ねじ形状 入口:M18×1.5、出口:M16×1.5オネジ
食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁 CKD 9日以内出荷 から 31日以内出荷
食品製造工程向け商品FPシリーズのドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁です。流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。コイルの整流化と摺動部の摩耗対策によりドライエア(大気圧露点-60℃)や窒素ガス等の不活性ガスまで使える高耐久な電磁弁です。パイロットキック式で差圧0でも使用できます。
用途 食品製造工程でのご使用にドライエア(大気圧露点-60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)]のON/OFF制御に 材質 【ボディ・シール】ステンレス・フッ素ゴム 作動方式 NC(通電時開)形 保護等級 (IEC規格:529)IP65相当 使用流体 ドライエア(大気圧露点-60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)] 流体温度(℃) 5~40(凍結のないこと) 耐熱クラス クラス130(B) 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 弁構造 パイロットキック式ポペット構造・ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3 /min) 1以下(空圧0.02~0.7MPaにて) 周囲温度(℃) -10~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐水圧(MPa) 4
樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス 16日以内出荷
Ep-Fitシンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。
材質 (本体及びナットアッセンブリ)SUS316 最高使用圧力(MPa) 1.5(流体、使用チューブの仕様による) 使用温度(℃) -10~80(流体、使用チューブの仕様による) 使用流体 空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
高圧チヨフレックス 千代田精機 6日以内出荷 から 17日以内出荷
フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
色 【ホース】ステンレスブレード 使用圧力(MPa) 21以下 最小曲げ半径(mm) 内側60 ホース寸法(mm) 9.2×6.0(コアチューブ:PFA8×6) 補強層 1WB 適合温度(℃) 【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70 関連資料 (1.15MB) 圧力(MPa) 【水圧】30【破壊圧力】90以上
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:500L/min以上 双方向 CKD 5日以内出荷 から 8日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途 空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 接続口径 Rc1/2 取付 直管導入部不要 保護構造 IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃) 0~50(結露なきこと) 圧力 ±5%F.S.以内(圧力特性)(-0.09~0.7MPa、0.35MPa基準)(乾燥空気にて) 精度 ±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示 4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃) -10~60 消費電流(mA) 45以下 単位 SI単位系のみ 使用温湿度範囲 0~50℃、90%RH以下 保護回路 電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa) 1 取付姿勢 縦・横自在 耐振動(m/s2 ) 10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性 ±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度 ±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体 清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス 流れ方向 双方向 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa) -0.09~0.75 積算流量表示範囲(L) 0~±9999999L 配管方向 ストレート 応答時間(ms) 50以下(応答時間設定OFF時)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:500L/min以上 片方向 CKD 5日以内出荷 から 8日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途 空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 接続口径 Rc1/2 取付 直管導入部不要 保護構造 IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃) 0~50(結露なきこと) 圧力 ±5%F.S.以内(圧力特性)(-0.09~0.7MPa、0.35MPa基準)(乾燥空気にて) 精度 ±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示 4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃) -10~60 消費電流(mA) 45以下 単位 SI単位系のみ 使用温湿度範囲 0~50℃、90%RH以下 保護回路 電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa) 1 取付姿勢 縦・横自在 耐振動(m/s2 ) 10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性 ±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度 ±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体 清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス 流れ方向 片方向 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa) -0.09~0.75 積算流量表示範囲(L) 0~±9999999L 配管方向 ストレート 応答時間(ms) 50以下(応答時間設定OFF時)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向 CKD 5日以内出荷 から 8日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途 空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付 直管導入部不要 保護構造 IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃) 0~50(結露なきこと) 精度 ±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示 4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃) -10~60 消費電流(mA) 45以下 単位 SI単位系のみ 使用温湿度範囲 0~50℃、90%RH以下 保護回路 電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa) 1 取付姿勢 縦・横自在 耐振動(m/s2 ) 10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性 ±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度 ±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体 清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向 双方向 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa) -0.09~0.75 応答時間(ms) 50以下(応答時間設定OFF時)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD 当日出荷 から 11日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途 空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付 直管導入部不要 保護構造 IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃) 0~50(結露なきこと) 精度 ±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示 4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃) -10~60 消費電流(mA) 45以下 単位 SI単位系のみ 使用温湿度範囲 0~50℃、90%RH以下 保護回路 電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa) 1 取付姿勢 縦・横自在 耐振動(m/s2 ) 10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性 ±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度 ±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体 清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向 片方向 各種認証 EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa) -0.09~0.75 応答時間(ms) 50以下(応答時間設定OFF時)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD 当日出荷 から 13日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途 空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付 直管導入部不要 保護構造 IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃) 0~50(結露なきこと) 精度 ±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示 4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃) -10~60 消費電流(mA) 45以下 単位 SI単位系のみ 使用温湿度範囲 0~50℃、90%RH以下 保護回路 電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa) 1 取付姿勢 縦・横自在 耐振動(m/s2 ) 10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性 ±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度 ±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体 清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向 片方向 各種認証 EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa) -0.09~0.75 応答時間(ms) 50以下(応答時間設定OFF時)
ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド) CKD 3日以内出荷 から 15日以内出荷
設定不要で導入が容易な液面検出器のマニホールドタイプです。供給ポートは”上下左右”方向自在、プラグ施工箇所を減らし(7→3箇所)作業性を改善しました。ブロック連結構造の採用により連数変更が可能になりました。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。
用途 薬液槽の液面検出に半導体製造、化学プロセスに最適 付属品 ハウジング、端子 使用温度(℃) 【供給ガス】5~60 繰返し精度(mm) ±1 使用流体 【供給ガス】圧縮空気・窒素ガス チューブ内径(Φmm) 【検出チューブ】4 材質(ボディ) PPS 周囲温度(℃) 5~60 チューブ長さ(m) 5以内 流量(cm3 /分) (消費)750以下(使用圧力20kPa時)/(検出)45±10(使用圧力20kPa時) 材質(ダイアフラム) FKM,FFKM 応差(mm) 2 応答時間(ms) 200以下(使用圧力20kPa、周囲温度24℃、検出チューブ内径Φ4長さ5m時)
ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKD 当日出荷 から 21日以内出荷
設定不要で導入が容易な液面検出器です。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。従来品より25%軽量化しました。
用途 薬液槽の液面検出に半導体製造、化学プロセスに最適 付属品 ハウジング、端子 質量(kg) 0.14 使用温度(℃) 【供給ガス】5~60 繰返し精度(mm) ±1 使用流体 【供給ガス】圧縮空気・窒素ガス チューブ内径(Φmm) 【検出チューブ】4 材質(ボディ) PPS 周囲温度(℃) 5~60 チューブ長さ(m) 5以内 流量(cm3 /分) (消費)750以下(使用圧力20kPa時)/(検出)45±10(使用圧力20kPa時) 材質(ダイアフラム) FKM,FFKM 応差(mm) 2 応答時間(ms) 200以下(使用圧力20kPa、周囲温度24℃、検出チューブ内径Φ4長さ5m時)
HF2B-SFDA Series 除菌フィルタ 中空糸エレメント SMC 13日以内出荷
接続口径 1/4 最大流量(L/min) サイズ:500 ねじの種類 Rc 使用温度(℃) 5~45 材質(ケース) ステンレス 耐圧(MPa) 1.5 使用流体 空気、窒素、炭酸ガス(気体) 使用圧力範囲 ‐100kPa~1.0MPa(窒素、炭酸ガスの場合は0.99MPa) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐差圧(MPa) エレメント:0.5
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)ストレートユニオン フジキン 当日出荷 から 翌日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
用途 石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。 形状 ストレートユニオン 使用圧力(MPa) 35.8 使用流体 エアー・窒素・ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス・液体・スチームなど。 流体温度(℃) -196~537 RoHS指令(10物質対応) 対応
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)ストレートユニオン フジキン 当日出荷 から 翌々日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
用途 石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。 形状 ストレートユニオン 使用圧力(MPa) 35.8 使用流体 エアー・窒素・ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス・液体・スチームなど。 流体温度(℃) -196~537 RoHS指令(10物質対応) 対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD 14日以内出荷
メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(ステンレスタイプ)です。
用途 メンテナンス用に 種別 部品 材質 【エレメントハウジング】ステンレス、ポリプロピレン、ウレタン樹脂 本体 SFS10-接続口径-M-FP2 構成 エレメント1個、Oリング2個 使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) ろ過度(μm) 0.01(除去効率99.99%) RoHS指令(10物質対応) 対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD 14日以内出荷
メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(樹脂タイプ)です。
用途 メンテナンス用に 種別 部品 材質 【エレメントハウジング】透明ポリアミド、ポリプロピレン、ウレタン樹脂 本体 SFS10-接続口径-FP2 構成 エレメント1個、Oリング2個 使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) ろ過度(μm) 0.01(除去効率99.99%) RoHS指令(10物質対応) 対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD 9日以内出荷 から 11日以内出荷
メンテナンス用の抗菌プレフィルタエレメントです。
用途 メンテナンス用に 種別 部品 材質 【エレメントハウジング】ポリエチレン、ポリプロピレン他 構成 エレメント1個、Oリング1個 使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) ろ過度(μm) 5(除去効率90%以上) RoHS指令(10物質対応) 対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD 9日以内出荷 から 10日以内出荷
メンテナンス用の脱臭フィルタエレメントです。
用途 メンテナンス用に 種別 部品 材質 【エレメントハウジング】繊維状活性炭、PET 構成 エレメント1個、Oリング1個 使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) RoHS指令(10物質対応) 対応 二次側油分濃度(mg/m3 ) 0.003以下
モジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD Series SMC 13日以内出荷 から 27日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
仕様 ●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき) 最高使用圧力(MPa) 1.0(150psi) フィルター 除菌フィルタ 使用流体 圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa) 1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~45(41~113°F)凍結なきこと ろ過度(μm) 0.01(捕集効率99.99%) ケースガード ナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(5.39MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFA Series SMC 25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様 ●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき) 最高使用圧力(MPa) 1.0(150psi) フィルター 抗菌フィルタ 使用流体 圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa) 1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(23~140°F)凍結なきこと ろ過度(μm) 5(捕集効率90%) ケースガード ナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(5.39MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタ+除菌フィルタ SMC 25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様 ●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2 )(二次側油分濃度):0.003以下●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9 構成機器 抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ+除菌フィルタ(0.01μm) 最高使用圧力(MPa) 1.0(150psi) 使用流体 空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa) 1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~45(41~113°F) ろ過度(μm) 0.01 ケースガード ナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(5.39MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC Series SMC 25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献脱臭フィルタ:二次側油分濃度0.003mg/m3以下
仕様 ●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス材●脱臭性能(mg/m2 )(二次側油分濃度):0.003以下 最高使用圧力(MPa) 1.0(150psi) フィルター 脱臭フィルタ 使用流体 圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa) 1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(23~140°F)凍結なきこと ケースガード ナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(5.39MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.14MB)
抗菌ブラケット付スペーサ SMC 3日以内出荷 から 25日以内出荷
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BF□ Series用
内容 ブラケット付スペーサ 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(5.39MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+除菌フィルタ SMC 25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
仕様 ●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9 構成機器 抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+除菌フィルタ(0.01μm) 最高使用圧力(MPa) 1.0(150psi) 使用流体 空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa) 1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~45(41~113°F) ろ過度(μm) 0.01 ケースガード ナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(5.39MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタ SMC 25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様 ●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2 )(二次側油分濃度):0.003以下 構成機器 抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ 最高使用圧力(MPa) 1.0(150psi) 使用流体 空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa) 1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(23~140°F)凍結なきこと ろ過度(μm) 0.1 ケースガード ナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(5.39MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFB Series SMC 25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様 ●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき) 最高使用圧力(MPa) 1.0(150psi) フィルター 抗菌フィルタ 使用流体 圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa) 1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(23~140°F)凍結なきこと ろ過度(μm) 0.1(捕集効率99%) ケースガード ナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(5.39MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.14MB)
抗菌スペーサ SMC 25日以内出荷
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BF□ Series用
内容 スペーサ 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(5.39MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ SMC 25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様 ●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき) 構成機器 抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm) 最高使用圧力(MPa) 1.0(150psi) 使用流体 空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa) 1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(23~140°F)凍結なきこと ろ過度(μm) 0.1 ケースガード ナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(5.39MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.14MB)
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)(グループ1) ニッタ 5日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
タイプ PL-1-1/2 長さ(m) 100 使用温度範囲(℃) 【空気(クリーンエア)】-60~+80【水(純水)】0~+80 外径×内径(Φmm) 12.70×9.56 最高使用圧力(MPa) (at20℃)0.7 最小曲げ半径(mm) 55 使用流体 空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液 標準色 黒 質量(g/m) 50 負圧性能(kPa) -101.294
PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)(グループ4) ニッタ 当日出荷 から 5日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性に優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
使用温度範囲(℃) 【空気(クリーンエア)】-60~+80【水(純水)】0~+80 最高使用圧力(MPa) (at20℃)0.7 使用流体 空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液 負圧性能(kPa) -101.294
低圧 圧力センサ IC ゲージ ハネウェル 7日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応(2022年10月現在) ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様 ●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●精度:0.2 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:165 → 285 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:235-5829 アズワン品番 65-7348-41
圧力センサ 相対 ハネウェル 7日以内出荷
ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサ入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。 基板実装タイプで、高感度、低消費電力。 用途: 医療機器、空気制御システムなど。
仕様 ●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:0.2 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:0→ 225 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 12 V DC●動作温度 Min:-40℃●コード番号:181-1362 アズワン品番 65-7271-76
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭・除菌フィルタ(SFC**9-~) CKD 13日以内出荷 から 18日以内出荷
抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・脱臭フィルタ・除菌フィルタをモジュール型にした抗菌・脱臭・除菌コンビネーションです。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌・脱臭された清浄エアを提供します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途 食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に圧縮空気中のオイルの臭いの除去に 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~45 ろ過度(μm) 0.01(除去効率99.99%) 標準装備品 メンテナンスシール(添付) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐差圧(MPa) 0.5 二次側油分濃度(mg/m3 ) 0.003以下
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭フィルタ(SFC**8-~) CKD 13日以内出荷 から 18日以内出荷
抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・脱臭フィルタをモジュール型にした抗菌・脱臭コンビネーションです。食品に直接触れる圧縮空気を清浄し、脱臭します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途 流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に圧縮空気中のオイルの臭いの除去に 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 交換目安 1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa 使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~45 ろ過度(μm) 0.1(除去効率99%) 標準装備品 メンテナンスシール(添付) RoHS指令(10物質対応) 対応 二次側油分濃度(mg/m3 ) 0.003以下
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプ CKD 当日出荷 から 13日以内出荷
食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。プッシュリングにSUSを採用し、異物混入リスクを減らし、ユースポイント近くで安心して設置できます。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途 食品付着物の清掃に米飯など食品の冷却に包装機の窒素充填に 使用圧力(MPa) -0.095~0.99 使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 材質(ボディ) 樹脂タイプ 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~45 ろ過度(μm) 0.01(除去効率99.99%) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐差圧(MPa) 0.5 処理流量(L/min[ANR]) 300~400 洗浄 脱脂洗浄
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・ステンレス・Rcねじタイプ CKD 13日以内出荷
食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途 食品付着物の清掃に米飯など食品の冷却に包装機の窒素充填に 仕様 ●交換用エレメント単品形番:SFS10-E-M(エレメント1個、Oリング2個)●組立・検査・包装:クリーンルームにて一貫生産 質量(g) 500 使用圧力(MPa) -0.095~1.5(圧縮空気)、-0.095~0.99(N2、CO2) ねじの種類 Rc 交換目安 1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa 使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 材質(ボディ) ステンレスタイプ 耐圧力(MPa) 2.25(圧縮空気)、1.5(N2、CO2) 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~45 ろ過度(μm) 0.01(除去効率99.99%) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐差圧(MPa) 0.5 処理流量(L/min[ANR]) 300~400 洗浄 脱脂洗浄
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・Rcねじタイプ CKD 3日以内出荷 から 16日以内出荷
食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途 食品付着物の清掃に米飯など食品の冷却に包装機の窒素充填に 仕様 ●交換用エレメント単品形番:SFS10-E(エレメント1個、Oリング2個)●組立・検査・包装:クリーンルームにて一貫生産 質量(g) 110 使用圧力(MPa) -0.095~0.99 ねじの種類 Rc 交換目安 1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa 使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 材質(ボディ) 樹脂タイプ 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~45 ろ過度(μm) 0.01(除去効率99.99%) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐差圧(MPa) 0.5 処理流量(L/min[ANR]) 300~400 洗浄 脱脂洗浄
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・除菌フィルタ(SFC**7-~) CKD 4日以内出荷 から 18日以内出荷
抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・除菌フィルタをモジュール型にした抗菌・除菌コンビネーションです。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途 食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 交換目安 1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa 使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~45 ろ過度(μm) 0.01(除去効率99.99%) 標準装備品 メンテナンスシール(添付) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐差圧(MPa) 0.5
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3