絞り弁・チェック弁なし絞り弁(ネジ接続形)ダイキン工業¥13,980~税込¥15,378~
1台
当日出荷
圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類流量制御弁
絞り弁・チェック弁付絞り弁(ネジ接続形)ダイキン工業¥16,980~税込¥18,678~
1台
翌日出荷
圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類流量制御弁
スロットルバルブ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥419~税込¥461~
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
簡易流量調節器近畿製作所(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,758
1個
当日出荷
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
インラインフローコントロールバルブParkerTAIYO(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~
1台
5日以内出荷
インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。
ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。
カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。
保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。
長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体一般鉱物性作動油バルブ種類流量制御弁
絞り弁・チェック弁なし絞り弁(ガスケット取付形)ダイキン工業¥15,980~税込¥17,578~
1台
翌日出荷から3日以内出荷
仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。バルブ種類流量制御弁
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2SMC(2件のレビュー)¥389~税込¥428~
1個
当日出荷から50日以内出荷
高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上
シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状
ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スロットルバルブ エルボPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥579~税込¥637~
1個
当日出荷から14日以内出荷
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブETPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~
1個
当日出荷から4日以内出荷
ローコストタイプの流量制御弁
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム使用温度範囲(℃)0~60
サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~)SMC(1件のレビュー)¥389~税込¥428~
1個
当日出荷から5日以内出荷
・高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上。
・シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状。
・ニードルは抜け止め機構。
使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5
スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)¥519~税込¥571~特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。
禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。
金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。
使用流体空気/水/その他使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~80使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
小型絞り弁ガスケット取付形ダイキン工業¥8,998税込¥9,898
1個
当日出荷
チェック弁を内蔵しており、一方向は制御流れ、逆方向は自由流れとなります。チェック弁の洩れが少ないので全閉までの微少流量調整が可能です。流量調整ハンドルを左に回すと流量は増加します。流量調整後、調整位置が動かぬようハンドル固定用ねじを締め付けてください。
トラスコ品番364-9652質量(g)200管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]バルブ種類流量制御弁
絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥17,980~税込¥19,778~
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。
バルブ種類流量制御弁
絞り弁ダイキン工業¥19,980税込¥21,978
1台
翌日出荷
温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。全閉時のリークが非常に少ない構造です。
仕様Sシリーズ絞り弁、温度補償付質量(kg)0.6管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類流量制御弁
絞り弁・チェック弁付絞り弁(ガスケット取付形)ダイキン工業¥21,980~税込¥24,178~
1台
翌日出荷から60日以内出荷
仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。バルブ種類流量制御弁
02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁ダイキン工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。
最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
02シリーズスタック形 Bポート絞り弁ダイキン工業¥13,980~税込¥15,378~
1台
当日出荷から翌日出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]制御ポートBポートバルブ種類流量制御弁
ダイレクト形電磁比例絞り弁ダイキン工業¥109,800税込¥120,780
1個
翌日出荷
比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例絞り切換弁です。
圧力補償弁と専用ドライバとの組み合わせにより、高精度の比例流量制御を行うことができます。
LEMS弁は、スタック取付形で、専用の減圧形圧力補償弁(MGS)と組み合わせ、電磁操作弁の下にスタック取付することにより、Pポートのメータイン制御、またはTポートのメータアウト制御が高精度で比例流量制御できます。
形式スタック形電磁比例絞り弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]定格流量(L/min)25圧力(MPa[kgf/cm2])Tポート許容排圧:2.5[25]制御ポートPポートコネクタ取付方向DIN:下側、差動トランス:下側
02シリーズスタック形 P、Tポート絞り弁ダイキン工業¥13,980~税込¥15,378~
1個
当日出荷から翌日出荷
管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40調整ねじBポート側調節
スイベル型流量絞り弁Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥32,980税込¥36,278
1個
翌々日出荷
絞り開度を変えることで、流量を無段階に調整することができます。Φ8口に接続されたパイプ、ホースからG1/4へ向かう作動油の流量の調整可能です。振動による絞り開度の変化がありません。スイベルカップリングとの置き替えが可能です。
用途油圧シリンダーの動作スピードを調整するために使います。質量(g)130管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)50ねじの種類Gバルブ種類流量制御弁
02シリーズスタック形 Aポート絞り弁ダイキン工業¥12,980~税込¥14,278~
1台
翌日出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]制御ポートAポートバルブ種類流量制御弁
スタック弁(メーターインA、Bポート絞り弁)ダイキン工業¥36,980税込¥40,678
1台
翌日出荷
質量(kg)6.5管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]バルブ種類流量制御弁
03シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁ダイキン工業¥23,980~税込¥26,378~
1台
翌日出荷
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。
回路変更が簡単です。
油圧装置の小型化を実現します。
管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80バルブ種類流量制御弁
06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁ダイキン工業¥55,900~税込¥61,490~
1台ほか
翌日出荷から5日以内出荷
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。回路変更が簡単。油圧装置の小形化。
仕様メータアウト制御質量(kg)13.6管接続口径3/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.15[1.5]制御ポートA・Bポート
ロータリ形デセラレーション付絞り弁(温度補償付)ダイキン工業¥27,980~税込¥30,778~
1個
翌日出荷
温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。
テーブルの移動方向、及び配管方向に合わせて機種が選べます。
早送り→遅送り→早戻しの工程が制御できます。
形式Sシリーズデセラレーション付絞り弁最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])5[50]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]
可変絞り弁 ねじ結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥16,980~税込¥18,678~
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、入口側と出口側の圧
力差が変動しますと通過流量は変化します。
入口側と出口側の圧力差の変動の少ない所で多少の流量変化があってもよい場合
に適しています。
取付方式Rc(PT)ねじ結合形最高使用圧力(MPa)7関連資料(1.02MB)バルブ種類流量制御弁
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-ASMC¥379~税込¥417~
1個
3日以内出荷
・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.85MB)取扱説明書(0.58MB)
「夏用」 に関連した商品
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。