※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄
関連資料適合表(1.29MB)
洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式
グリーン購入法適合
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.44MB)
グリーン購入法適合
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
おむつ交換台と併設することで省スペースで効率的な作業空間を実現。。広い荷物台付きでベビーカーへの乗せ降ろしやおむつ替えが容易。。傷や汚れがつきにくい車輪止め。。ひと目でベビーカー専用置場であることがわかる大きなピクトサイン。。ベビーカーの幌もたたまず収納できる天板高さ。。。※一部の大型ベビーカーなど収納できないものもあります。。※直接触れないペーパーシートは価格に含まれません。
材質本体/繊維板(MDF)、ポリエステル化粧合板
質量(kg)25
色ナチュラル
外形寸法(mm)W648×D545×H1,200
グリーン購入法適合
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
側板が短く、周囲の確認や横に置いた荷物を取り出しやすい設計。。保護者はマット下にひざをつくことができる。。マットはやわらかいクッション材を使用。。正面にお子さま用手かけを装備
材質本体/繊維板(MDF)クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー
質量(kg)22
色木部:ナチュラル 貼り材:ベージュ
外形寸法(mm)W550×D800×H900
対象使用対象月齢:つかまり立ち(生後9か月ごろ)~3才(36か月)まで
グリーン購入法適合
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
開口部にパッキンをめぐらせ、においが漏れにくい(メーカー従来品比)。。同シリーズおむつ交換台の下に設置可能。。荷物が置ける天板バックボード付き。。紙おむつ約30個が入る25Lポリ容器内蔵。。強力消臭剤5個入り。。※消臭剤は消耗品です。。※Combi ンジェルKミニダストボックスKD32のみ、標準色のナチュラル(NA)の色味が他の5製品とは若干異なります。。詳しくは「カラーサンプル帳」にてご確認ください。。※木製品の色調は製品により異なります。。また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。
材質本体/繊維板(MDF)・投入口/ステンレス鋼
質量(kg)14
色ナチュラル
外形寸法(mm)W337×D461×H725
グリーン購入法適合
1個
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)
電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)
接続口径給水:PJ1/2
感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)
洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎
使用水水道水・中水
グリーン購入法適合
仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
色ピュアホワイト
水栓タイプハンドル水栓(単水栓)
排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
サイズL
寸法(mm)500×450
使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)
水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態)
グリーン購入法適合
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm)460×200×275
色ピュアホワイト
タイプハイパーキラミック
使用圧力範囲(MPa)0.05 (流動時)~0.75(静止時)
グリーン購入法適合
対応水栓ハンドル水栓
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm)460×200×275
色ピュアホワイト
タイプハイパーキラミック
グリーン購入法適合
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
色ピュアホワイト
水栓タイプハンドル水栓(単水栓)
排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
サイズM
寸法(mm)380×350
使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)
水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態)
形態【吐出】水石けん:手動液状
接続給水接続(給湯接続)PJ1/2
呼び径(mm)排水接続:25
タンク容量(mL)約350
グリーン購入法適合
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
色ピュアホワイト
水栓タイプハンドル水栓(単水栓)
排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
サイズM
寸法(mm)380×350
使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)
水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態)
接続給水接続(給湯接続)PJ1/2
呼び径(mm)排水接続:25
グリーン購入法適合
手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
寸法(mm)250×190×420
使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時)
グリーン購入法適合
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。止め忘れのない便利なプッシュ水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
※手洗器にはオーバーフロー穴はありません。※飲料用としてのご使用には適しておりません。※水栓は組立済です。※使用可能な水石けん液は、LIXIL公式ホームページにてご確認ください。メーカー推奨以外の水石けん入れ、希釈率で使用されると故障の原因になります。
寸法(mm)460×200×275
色ピュアホワイト
タイプハイパーキラミック
使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時)
グリーン購入法適合
対応水栓プッシュ水栓
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
色ピュアホワイト
水栓タイプハンドル水栓(単水栓)
排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
サイズL
寸法(mm)500×450
使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)
水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態)
形態【吐出】水石けん:手動液状
接続給水接続(給湯接続)PJ1/2
呼び径(mm)排水接続:25
タンク容量(mL)約350
グリーン購入法適合
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
奥行(mm)200
色ピュアホワイト
寸法(mm)460×200×275
種別ハイパーキラミック
グリーン購入法適合
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
色ピュアホワイト
排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
サイズL
寸法(mm)500×450
水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)90RH以下
形態吐出:泡沫
流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)
感知方式距離測定式赤外線センサー
感知距離(mm)約130
幅(mm)感知エリア:Φ10以下
呼び径(mm)排水接続:25
グリーン購入法適合
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
色ピュアホワイト
排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
サイズM
寸法(mm)380×350
水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)90RH以下
形態吐出:泡沫
流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)
感知方式距離測定式赤外線センサー
感知距離(mm)約130
幅(mm)感知エリア:Φ10以下
呼び径(mm)排水接続:25
グリーン購入法適合
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
色ピュアホワイト
排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
サイズM
寸法(mm)380×350
水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)90RH以下
形態【吐出】泡沫、水石けん:手動液状
流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)
感知方式距離測定式赤外線センサー
感知距離(mm)約130
幅(mm)感知エリア:Φ10以下
呼び径(mm)排水接続:25
タンク容量(mL)約350
グリーン購入法適合
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
色ピュアホワイト
排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
サイズL
寸法(mm)500×450
水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)90RH以下
形態【吐出】泡沫、水石けん:手動液状
流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)
感知方式距離測定式赤外線センサー
感知距離(mm)約130
幅(mm)感知エリア:Φ10以下
呼び径(mm)排水接続:25
タンク容量(mL)約350
グリーン購入法適合
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)
電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)
接続口径給水:PJ1/2
感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)
洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎
使用水水道水・中水
グリーン購入法適合
仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。