関連キーワード
1,618件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さや管をころがし配管する場合の固定に使用します。各サイズとの連結もできます。
用途さや管をころがし配管する場合の固定に
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用 種類フロアーバンド 材質スチール電気亜鉛メッキ
1個
530 税込583
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。 材質/仕上 仕様パイプを吊り、固定するバンドです 種類吊バンド
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。 材質/仕上 仕様パイプを吊り、固定するバンドです 付属品組式タンバックル 種類吊バンド
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製 ホワイト
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)




1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ 定期注文
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
539 税込593
3日以内出荷

取付け、取外しが簡単な管固定バンド。適合管外径:39.5~49.5mm。取付ビス穴径:4.5mm
用途管固定バンドとして 材質ポリカーボネート系樹脂 グレー
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

取付け、取外しが簡単な管固定バンド。適合管外径:12.5~15.5mm。取付ビス穴径:4.5mm
用途管固定バンドとして 材質ポリカーボネート系樹脂 グレー
1個
319 税込351
翌々日出荷

取付け、取外しが簡単な管固定バンド。適合管外径:49.5~64.0mm。取付ビス穴径:4.5mm
用途管固定バンドとして 材質ポリカーボネート系樹脂 グレー
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

取付け、取外しが簡単な管固定バンド。適合管外径:15.5~18.5mm。取付ビス穴径:4.5mm
用途管固定バンドとして 材質ポリカーボネート系樹脂 グレー
1個
369 税込406
翌々日出荷

取付け、取外しが簡単な管固定バンド。適合管外径:31.5~39.5mm。取付ビス穴径:4.5mm
用途管固定バンドとして 材質ポリカーボネート系樹脂 グレー
1個
899 税込989
翌々日出荷

配管を抑える樹脂製サドル。取付ビスが不要絵施工性に優れます。
用途下穴は6mmを開けてください。
1個
249 税込274
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け、取外しが簡単な管固定バンド。適合管外径:18.5~23.5mm。取付ビス穴径:4.5mm
用途管固定バンドとして 材質ポリカーボネート系樹脂 グレー
1個
439 税込483
翌々日出荷

取付け、取外しが簡単な管固定バンド。適合管外径:10.0~12.5mm。取付ビス穴径:4.5mm
用途管固定バンドとして 材質ポリカーボネート系樹脂 グレー
1個
289 税込318
翌々日出荷

取付け、取外しが簡単な管固定バンド。適合管外径:23.5~31.5mm。取付ビス穴径:4.5mm
用途管固定バンドとして 材質ポリカーボネート系樹脂 グレー
1個
599 税込659
翌々日出荷

丸かん外ねじ。有色クロメートめっき仕上げ。
取付ねじ径(inch)W3/8
1個
219 税込241
4日以内出荷

丸かん内ねじ。有色クロメートめっき仕上げ。
取付ねじ径(inch)W3/8
1個
279 税込307
4日以内出荷

RMモールペア(20)、配管モール(13、20、25)のカバーとベースを同時に切断できます。 RMモールペアを固定して切断するダクトガイド付。配管モールをしっかり固定して切断できる為、切り口がキレイに仕上がります。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。
全長(mm)307 質量(g)720
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ヘッダー箇所でのサヤ管の固定に使用します。
用途サヤフレキ2用 表面処理電気亜鉛めっき
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番158-4103 質量(g)308 使用温度範囲(℃)-5~60 接続プラグ 接続:プラグ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)配管保護カバー
巾木等の固定釘によるパイプ損傷を防止するものです。 釘打ちが懸念される箇所に取り付けてください。
材質亜鉛鉄板 寸法L(mm)150
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管を抑える樹脂製サドル。取付ビスが不要絵施工性に優れます。
用途下穴は6mmを開けてください。
1個
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RMモールクアトロ(20)、RMモールペア(20)、RMモール(13、20、25)の配管モールの切断ができます。 RMモールクアトロの配管モールのベースを固定するガイドとカバーを固定するアダプター付。それぞれベースとカバーをしっかり固定して切断できるため、切り口がキレイに仕上がります。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管を抑える樹脂製サドル。取付ビスが不要絵施工性に優れます。
用途下穴は6mmを開けてください。
1個
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 フランジタイプブランク 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンダーヒートジャケットを固定するためのベルトです。
仕様●材質:耐熱ガラスクロス●留具:金属●耐熱:600℃●25×1000mm アズワン品番65-9229-41
1本
3,098 税込3,408
25日以内出荷

シリンダーヒートジャケットを固定するためのベルトです。
仕様●材質:耐熱ガラスクロス●留具:金属●耐熱:600℃●25×1500mm アズワン品番65-9229-42
1本
4,098 税込4,508
27日以内出荷

本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。
用途平面型シリンダーヒートジャケット用固定ベルトです。 幅(mm)25
1本
3,298 税込3,628
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
付属品防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付 適合DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G 使用方法別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。 グレー
1個
779 税込857
当日出荷

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管を固定する支持金具です。 材質ステンレス 形状ヘルール継手 接続ねじM10
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)