絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(55)
  • SMC(2,377)
  • RS PRO(951)
  • リケン(433)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(213)
  • セキスイ(194)
  • PISCO(ピスコ)(167)
  • SK11(162)
  • 東栄管機(159)
  • CKD(145)
  • 東尾メック(129)
  • 千代田通商(123)
  • コガネイ(106)
  • ミヤコ(89)
  • ベンカン(79)
  • ニッタ(71)
  • オンダ製作所(61)
  • シーケー金属(60)
  • ベンカン機工(60)
  • 昭和技研工業(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,325)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
商品レビュー
  • 以上(521)
  • 以上(548)
  • 以上(557)
  • 以上(570)
価格
  • 1,500円以下(1,846)
  • 1,500-10,000円(4,383)
  • 10,000-50,000円(2,077)
  • 50,000-100,000円(273)
  • 100,000円以上(193)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「配管 継ぎ手 種類」の検索結果

6,701件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VU継手 持出しソケット 東栄管機VU継手 持出しソケット東栄管機
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
切断されたVUパイプの配管に使用できます。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット寸法(mm)l`:20グレー品番VUMBS200種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)300呼び径200寸法d(mm)202最高使用圧力(MPa)無圧寸法D(mm)216寸法D1(mm)201寸法l(mm)105使用流体排水
高圧管継手 イハラサイエンス高圧管継手イハラサイエンス
11,980税込13,178
1個
当日出荷
高圧管継手の特長・油圧用の中高圧配管用の継手です。・スケジュール管に対応しています。・品種が豊富にそろっています。・SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。接続される鋼管の種類・JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG・JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS・JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT・JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA・JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP・JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
形状クロス質量(kg)0.25タイプWXA寸法L(mm)26.5シリーズ高圧管継手(さし込み溶接形管継手)呼び径(B)3/8 in、17.8mm寸法A(mm)13.5寸法D(mm)12.7寸法C(mm)13寸法M(mm)27スケジュールSch.80
鋼管用くい込み継手(NE形) イハラサイエンス鋼管用くい込み継手(NE形)イハラサイエンス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
くいこみ継手の特長・配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。・ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。・分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。・Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。・使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。エンベロープ付きスリーブの特長・スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。・スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。・NS形くい込み継手と本体との互換性がありますので、既設配管の改造・補修も容易です。
適合KSS形状隔壁締付ソケットTRc1/8寸法(mm)手締めL:42.5質量(kg)0.095タイプスリーブ:エンベロープ付シリーズNE形鋼管用くい込み継手定格圧力(MPa)50寸法S(mm)max.13寸法E(mm)6寸法l(mm)18NM14×1.5寸法I(mm)7寸法l1(mm)32六角対辺H(mm)17六角対辺H1(mm)19六角対辺H2(mm)19適用管外径(Φmm)8
ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMCブローガン VMG パルスブローユニット付SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減・パルスブローユニット付 [New] 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
くい込み式鋼管継手 両口チーズユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所くい込み式鋼管継手 両口チーズユニオン 高圧配管 油圧配管群協製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
寸法l1(mm)7
くい込み式鋼管継手 ロングコネクター 高圧配管 油圧配管 群協製作所くい込み式鋼管継手 ロングコネクター 高圧配管 油圧配管群協製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
寸法l1(mm)7
くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(Rc) 高圧配管 油圧配管 群協製作所くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(Rc) 高圧配管 油圧配管群協製作所
499税込549
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)30ねじ規格B:Rc1/4寸法l1(mm)7
くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(G) 高圧配管 油圧配管 群協製作所くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(G) 高圧配管 油圧配管群協製作所
789税込868
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)32ねじ規格B:G1/4寸法l1(mm)7対辺H1(mm)19
HI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20Aショウエイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHIVPねじ口径20A
ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ ストレートPISCO(ピスコ)
2,398税込2,638
1袋(10個)
17日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続材質【金属部品】黄銅+無電解ニッケルメッキ、【シールゴム】NBR形状ミニストレート接続口径M3×0.5開放リング:ライトグレー質量(g)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)2使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ エルボPISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1袋(10個)
17日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ開放リング、樹脂本体:ライトグレータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ ストレートPISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1袋(10個)
17日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続材質【金属部品】黄銅+無電解ニッケルメッキ、【シールゴム】NBR形状ミニストレート開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプSMC
879,800税込967,780
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
空輸可能CO2冷媒(R744)を採用GWPを大幅に削減フロン回収、廃棄コスト不要フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプ SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプSMC
999,800税込1,099,780
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
空輸可能CO2冷媒(R744)を採用GWPを大幅に削減フロン回収、廃棄コスト不要フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
鋼管用くい込み継手 世光ハイテック鋼管用くい込み継手世光ハイテック
189税込208
1個
3日以内出荷
一般油圧配管用の高圧用継手ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続接続部のねじ・寸法はJIS準拠
低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF Series SMC低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF SeriesSMC
4,698,000税込5,167,800
1台
30日以内出荷
低GWP冷媒対応GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準EU冷媒規制:GWP 150以上米国冷媒規制:GWP 700以上カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上環境対応冷媒R454C (空輸不可)1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線タッチパネルテンキー入力可能アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示温度波形グラフ表示可能
用途レーザー用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット1式、CH2用パーティクルフィルタセット1式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む)電源(V)三相AC380~415(50Hz)/三相AC380~480(60Hz)最大流量(L/min)CH1:130、CH2:16最大揚程(m)CH1:55、CH2:49定格流量(L/min)CH1:45(0.45MPa)、CH2:10(0.45MPa)使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:146)設定温度(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ティー ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ティーベンカン
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状水栓ティー
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ソケット ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓ソケットベンカン
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状水栓ソケット
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓エルボショート ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓エルボショートベンカン
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状座付水栓エルボショート
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント レジューサ付短管 ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント レジューサ付短管ベンカン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状レジューサ付短管呼び径(Su)20×13
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット45°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット45°エルボベンカン
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット45°エルボ
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボベンカン
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状水栓エルボ
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット2型 ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット2型ベンカン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雄アダプタ付ソケット2型
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓エルボショート2 ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓エルボショート2ベンカン
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状座付水栓エルボショート2呼び径(B)1/2
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 片ソケット90°エルボベンカン
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状片ソケット90°エルボ
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ユニオンソケット ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ユニオンソケットベンカン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状ユニオンソケット
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ベアソケット ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ベアソケットベンカン
849税込934
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状ベアソケット
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ティー ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ティーベンカン
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状ティー
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント メスアダプタ付90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント メスアダプタ付90°エルボベンカン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状メスアダプタ付90°エルボ
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雌アダプタ付ソケット ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雌アダプタ付ソケットベンカン
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雌アダプタ付ソケット
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボショート ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 水栓エルボショートベンカン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状水栓エルボショート
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット1型 ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット1型ベンカン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状雄アダプタ付ソケット1型
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ソケット ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント ソケットベンカン
499税込549
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状ソケット
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント レジューサ ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント レジューサベンカン
899税込989
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状レジューサ
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓ティー ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 座付水栓ティーベンカン
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状座付水栓ティー呼び径(B)1/2
ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント キャップ ベンカンステンレス鋼管対応継手モルコジョイント キャップベンカン
849税込934
1個
翌々日出荷
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状キャップ
...
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら