形状パイプ
呼び径(A)20A
エスコ品番EA469BA-20
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
厚さ(mm)2.8
長さ(m)2
1個
¥9,550
税込¥10,505
当日出荷
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SGP白配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
種別ネジ無
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
こんなお得な商品も!

長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
止水栓用給水管です。
材質銅
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
形状ニップル
呼び径(A)6~150
材質炭素鋼
呼び径(B)1/8~6
種別SGP黒配管
長さL(mm)30~4000
ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304
呼び径G20
外径(Φmm)20
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
材質炭素鋼
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)50
作動方式複動
材質炭素鋼
形状パイプ
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3452
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)50
作動方式複動
熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。
トラスコ品番257-1789
材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール
長さ(mm)95
幅(mm)416
厚さ(mm)16
色シルバー
質量(g)186
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)75
作動方式複動
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)75
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)75
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)75
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)75
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)50
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)30
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)30
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)150
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)150
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)150
作動方式複動
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)10
作動方式複動
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。