69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
319 税込351
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

形状エルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1 形状チーズ 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
特価
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品ガスケット付 形状ユニオン 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状ソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状キャップ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,790 税込1,969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1 形状径違いソケット 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ベンカン機工溶接式管継手(黒)チーズ
RoHS
種別黒・SCH40 材質PT370 形状チーズ 種類溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1 形状ブッシング 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

種別黒・SCH40 材質PT370 形状エルボ45° 種類溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状ブッシング 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理鋳放し
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状径違いチーズ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状径違いソケット 表面処理鋳放し
1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状ユニオン ねじの種類PTネジ 表面処理鋳放し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状ソケット 表面処理鋳放し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状エルボ ねじの種類PTネジ 表面処理鋳放し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状チーズ 表面処理鋳放し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状プラグ 表面処理鋳放し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状径違いチーズ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理鋳放し
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

形状ストリートエルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状キャップ 表面処理鋳放し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状クロス 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理鋳放し
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状径違いエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理鋳放し
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング