カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースすべて解除
スピコン エルボタイプ SK11 当日出荷 から 翌々日出荷
チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
用途 ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。 形状 エルボタイプ 材質(本体) PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa) -0.1~1 最高使用圧力(MPa) 1 適合チューブ材質 ポリウレタン・ナイロン 適合流体 空気 周囲温度(℃) -5~60
小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ SMC 13日以内出荷 から 17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付
分解能向上により微調整が可能。
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減
形式 エルボタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(5.93MB)
VV802_L BASE - L Kit/Lead Wire SMC 9日以内出荷
仕様 Stations:2、Cylinder port size:(01) Side ported 1/8、Thread type:(F) G、Kit type/Electrical entry/Cable length:(LD1) Lead wire (25 cores) 1.5 m lead wire、Special wiring specifications:(-) None、Pilot type:(-) None、CE compliant:(-Q) CE compliant
タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASシリーズ SMC 4日以内出荷 から 9日以内出荷
専用工具で流量調整が可能
不用意な手動操作を防止
使用圧力範囲(MPa) 0.1~1 制御方式 (0) メータアウト 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 適合チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
可変絞り弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 税込 ¥ 8,468 ~ ¥ 7,698 ~