49,579件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法A(mm)25.4 寸法B(mm)125.5 寸法C(mm)6.4 適合品番LF-9PA(SA) LF-10PA(SA) LF-18PA(SA) 、LF-30PA(SA)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


TBC(タブチ)GMユニオン25mm
トラスコ品番812-7768 形状ユニオン 質量(g)184 流体水道水 種類ねじ込み継手
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

TBC(タブチ)VPパッキン25mm
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用 トラスコ品番812-7776 材質合成ゴム 質量(g)30 呼び径(mm)25 呼び径25
1袋(10個)
829 税込912
翌々日出荷

1個
8,198 税込9,018
当日出荷

1個
109 税込120
5日以内出荷

1個
399 税込439
5日以内出荷

用途塩ビのシモクと一対で使用します。 呼び径(mm)25 トラスコ品番812-7777 材質青銅 質量(g)216 呼び径25
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
839 税込923
翌々日出荷


1個
859 税込945
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷


1個
169 税込186
5日以内出荷

ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。
トラスコ品番123-2857 形状ストリート 全長(mm)60 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)110 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)60 適合パイプ径(Φmm)25
1個
959 税込1,055
当日出荷

1個
550 税込605
翌日出荷

四方向用のパイプジョイント金具です。
トラスコ品番123-1354 形状クロス 全長(mm)58.5 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)160 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)58.5 適合パイプ径(Φmm)25
1個
829 税込912
当日出荷

三方向用のパイプジョイント金具です。
トラスコ品番123-1356 形状チーズ 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)110 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)42 寸法C(mm)52.5 適合パイプ径(Φmm)25
1個
619 税込681
当日出荷

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

材質合成樹脂、合成ゴム 外径×内径×厚さ(mm)29.5×24.0×1.5、29.5×25.5×0.5、29.3×24.8×4.0
1パック
540 税込594
翌日出荷

Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 25 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -25 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2348 アズワン品番65-8030-35
1個
35,980 税込39,578
欠品中

1個
129 税込142
5日以内出荷

Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 25 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -25 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2285 アズワン品番65-8036-17
1個
31,980 税込35,178
欠品中

1個
4,898 税込5,388
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 25 mm、M6 は最大動作圧力 1.5 10 バール。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8952 アズワン品番65-8019-07
1個
21,980 税込24,178
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 25 mm、M8 はピストンロッドのねじ山で、エンドポジション 0.2 J の衝撃エネルギーを発揮します周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8790 アズワン品番65-8018-70
1個
21,980 税込24,178
欠品中

1個
919 税込1,011
当日出荷



1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

内径25mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール 寸法(縦×横)(mm)35×12
1個(2個組)
379 税込417
3日以内出荷

IMI Norgren RM /92025 / M / 25 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 25 mm、シリンダ径は 25 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92025/M●コード番号:220-4035 アズワン品番65-7954-62
1個
36,980 税込40,678
欠品中


スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/油/粉体 特性透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷

1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BD-13 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)227 内径(Φmm)20 対辺(mm)41 ツバ径(Φmm)36 有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)75
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

RS PRO V8
仕様メーカーシリーズ = ISO6432ボア = 25mmポートの接続 = G 1/8クッションタイプ = バッファ最高使用圧力 = 10 bar動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1セット(2個)
155 税込171
当日出荷