カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースすべて解除
ステンレス床バンド 昭和コーポレーション 4日以内出荷
用途 本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。 その他 【締付BN】8×30mm 材質 ステンレス 板厚t(mm) 2 板幅(mm) 25
床バンド 昭和コーポレーション 4日以内出荷
用途 本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。 材質 ユニクロメッキ
KPNサドルバンド 昭和コーポレーション 4日以内出荷
40A~100Aまではビス穴、125Aと150Aはボルト穴仕様になります。
用途 本製品はケイプラ・フネンパイプ等耐火二層管用壁・床転がし配管の固定金具です。 材質 ユニクロメッキ
SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーション 4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途 本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。 材質 ユニクロメッキ 適合ねじ W3/8 板厚t(mm) 2 板幅(mm) 25
ステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーション 4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途 本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。 材質 ステンレス 適合ねじ W3/8 板厚t(mm) 2 板幅(mm) 25
ドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーション 4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途 本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。 材質 ドブメッキ 適合ねじ W3/8 板厚t(mm) 2 板幅(mm) 25
HI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイ 当日出荷 から 8日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途 樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。 材質 HIVP 形状 異径ソケットブッシュ タイプ HIVP ねじ口径 20A
VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイ 当日出荷 から 5日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途 樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。 材質 VP ねじ口径 20A
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 CRB □-A Series SMC 22日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途 一般空圧機器用 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(12.21MB) ベーン形式 ダブルベーン 軸形式 両軸
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKD 5日以内出荷 から 21日以内出荷
金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。
弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。
耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。
パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。
流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。
用途 施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 農業用水 耐圧力(MPa) 3(水圧)
ネオマパイプカバー 直管用(ワンタッチ) CoolHeat ¥ 109,800~税込 ¥ 120,780~
1箱(28本)ほか
15日以内出荷
食品・医薬品工場に最適な配管保温・保冷カバーです。世界最高レベルの断熱性能(λ=0.020W/m・K)により放散熱量を削減。 原燃料費の低減、CO2削減に貢献します。
用途 配管の保温・結露防止 材質 断熱部/フェノールフォーム、表皮部/アルミ蒸着フィルム 長さ(mm) 910 厚さ(mm) 20 規格 JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 フェノールフォーム保温板1種2号C 使用温度(℃) -200~130 熱伝導率(W/mk) 0.020以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 吸水量(g/100cm2 ) 5.0以下
ネオマパイプカバー 直管用(フラット) CoolHeat ¥ 97,980~税込 ¥ 107,778~
1箱(28本)ほか
15日以内出荷
食品・医薬品工場に最適な配管保温・保冷カバーです。世界最高レベルの断熱性能(λ=0.020W/m・K)により放散熱量を削減。 原燃料費の低減、CO2削減に貢献します。
用途 配管の保温・結露防止 材質 断熱部/フェノールフォーム、表皮部/アルミ蒸着フィルム 長さ(mm) 910 厚さ(mm) 20 規格 JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 フェノールフォーム保温板1種2号C 使用温度(℃) -200~130 熱伝導率(W/mk) 0.020以下 吸水量(g/100cm2 ) 5.0以下
ネオマパイプカバー 直管用(あいじゃくり) CoolHeat ¥ 99,980~税込 ¥ 109,978~
1箱(28本)ほか
15日以内出荷
食品・医薬品工場に最適な配管保温・保冷カバーです。世界最高レベルの断熱性能(λ=0.020W/m・K)により放散熱量を削減。 原燃料費の低減、CO2削減に貢献します。
用途 配管の保温・結露防止 材質 断熱部/フェノールフォーム、表皮部/アルミ蒸着フィルム 長さ(mm) 910 厚さ(mm) 20 規格 JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 フェノールフォーム保温板1種2号C 使用温度(℃) -200~130 熱伝導率(W/mk) 0.020以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 吸水量(g/100cm2 ) 5.0以下
SMC型 ステンレスキャップ SUS316 オンダ製作所 4日以内出荷 から 5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質 SUS316(SCS14A) 最高許容圧力(MPa) 2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SMP型 ステンレスプラグ SUS316 オンダ製作所 4日以内出荷 から 5日以内出荷
・テーパおねじ(Rねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質 SUS316(SCS14A) 最高許容圧力(MPa) 2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
フレキシブルメタルホース(フランジ型) ゼンシン 3日以内出荷
接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途 配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。 トラスコ品番 420-4051 材質 フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400) 全長(mm) 500 使用温度範囲(℃) -40~300 呼び径(B) 3 最高使用圧力(MPa) 1 呼び径(A) 80 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RCSGP鋼管製レジューサー125AX80A ベンカン機工 9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途 石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番 850-5039 材質 配管用炭素鋼(SGP) 形状 同心レデューサ 高さ(mm) 127 呼び径 5×3 呼び径(B) 5×3 肉厚(mm) 4.5×4.2(t1×t2) 呼び径(A) 125×80 H(mm) 127 外径(mm) 139.8×89.1(OD1×OD2)
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX80A ベンカン機工 ¥ 259,800税込 ¥ 285,780
1箱(15個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途 石油化学関連。一般ビル建築配管。 トラスコ品番 850-5073 材質 ステンレス(SUS304W) 形状 同心レデューサ 高さ(mm) 127 タイプ ステンレス品 呼び径(B) 5×3 肉厚(mm) 3.4×3.0(t1×t2) 呼び径(A) 125×80 H(mm) 127 外径(mm) 139.8×89.1(OD1×OD2)
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式 HSバルブ 5日以内出荷 から 6日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様 最小逆止圧(kPa):20 材質 本体・ボール:U-PVC 使用温度(℃) 0~50 接続方式 TS 材質(シート) EPDM 関連資料 納入仕様書(0.06MB)
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式 HSバルブ 5日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様 最小逆止圧(kPa):20 材質 本体・ボール:U-PVC 使用温度(℃) 0~50 接続方式 ねじ 材質(シート) EPDM 関連資料 納入仕様書(0.06MB)
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式 HSバルブ 5日以内出荷 から 10日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様 最小逆止圧(kPa):20 材質 本体・ボール:U-PVC 使用温度(℃) 0~50 接続方式 TS 材質(シート) EPDM 関連資料 納入仕様書(0.05MB)
SUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ロングタイプ) WH-PL HSバルブ 5日以内出荷
水撃防止チャッキ弁ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁にプレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工縦/横配管で使用可能止水排圧:2.0mステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)
流体 清水、その他不凍液等 最高使用圧力(MPa) 1.6 使用温度(℃) (不凍液)-20~110、(清水)0~100 本体 SUS316+電解研磨 接続方式 フランジ 材質(シート) EPDM
SUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ショートタイプ) WH-PS HSバルブ 5日以内出荷
水撃防止チャッキ弁ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁にプレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工縦/横配管で使用可能止水排圧:2.0mステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)
流体 清水、その他不凍液等 最高使用圧力(MPa) 1.6 使用温度(℃) (不凍液)-20~110、(清水)0~100 本体 SUS316+電解研磨 接続方式 フランジ 材質(シート) EPDM 関連資料 納入仕様書(0.06MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバル ¥ 1,198,000~税込 ¥ 1,317,800~
1個
4日以内出荷
【ガスケット式プレート式熱交換器】
材質 伝熱板:SUS316 / ガスケット:NBR 適合流体 一般作動油、清水、温水等 ステンレス,ガスケットに対して腐食性のない流体 RoHS指令(10物質対応) 対応 設計圧力(MPa) 0.6 設計温度(℃) 60
溶接式管継手 ラップジョイント ベンカン機工 翌々日出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途 石油化学関連。一般ビル建築配管。 材質 ステンレス(SUS304W) 形状 ラップジョイント
溶接式管継手 同心レジューサ ステンレス鋼製 ベンカン機工 翌々日出荷 から 9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途 石油化学関連。一般ビル建築配管。 材質 ステンレス(SUS304W) 形状 同心レデューサ タイプ ステンレス品
溶接式管継手 90°ロングエルボ ベンカン機工 翌々日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途 石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質 配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状 90°ロングエルボ
溶接式管継手 90°ショートエルボ ベンカン機工 翌日出荷 から 翌々日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途 石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質 配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状 90°ショートエルボ
溶接式管継手 同径チーズ ベンカン機工 翌々日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途 石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質 配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状 同型チーズ
溶接式管継手 45°ショートエルボ ベンカン機工 翌々日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途 石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質 配管用炭素鋼(SGP) 形状 45°ショートエルボ
溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製 ベンカン機工 翌日出荷 から 翌々日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途 石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質 配管用炭素鋼(SGP) 形状 同型チーズ
溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 ベンカン機工 翌々日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途 石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質 配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状 45°ロングエルボ
溶接式管継手 45°ロングエルボ ベンカン機工 当日出荷 から 翌々日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途 石油化学関係。一般ビル建築配管。 材質 配管用炭素鋼(SGP) 形状 45°ロングエルボ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
銅直管 KMCT 税込 ¥ 2,968 ~ ¥ 2,698 ~
銅直管 KMCT 税込 ¥ 2,858 ~ ¥ 2,598 ~
スイングスイベル I・Field(アイ・フィールド) 税込 ¥ 1,978 ~ ¥ 1,798 ~