カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト

壁付手洗器(コンパクトタイプ) レバー式水栓タイプ
INAX(LIXIL)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から5日以内出荷手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。リーズナブルなレバー式水栓仕様です。寸法(mm)250×190×420
HMF 小型カニ型平行ハンド
近藤製作所¥83,980~税込¥92,378~1個3日以内出荷から22日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)35内径(Φmm)40シリーズJEHS機種スイング形
クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ63
ParkerTAIYO¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)49内径(Φmm)63シリーズJEHS機種スイング形
クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)41内径(Φmm)50シリーズJEHS機種スイング形
クランプユニット JEHSタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)30内径(Φmm)32シリーズJEHS機種スイング形
クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ63
ParkerTAIYO¥289,800~税込¥318,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)28内径(Φmm)63シリーズJEHP機種定位置旋回形
クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥229,800~税込¥252,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)17内径(Φmm)32シリーズJEHP機種定位置旋回形
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ63
ParkerTAIYO¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)29内径(Φmm)63シリーズJEHM機種移動旋回形
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)17内径(Φmm)32シリーズJEHM機種移動旋回形
クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥259,800~税込¥285,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)24内径(Φmm)50シリーズJEHP機種定位置旋回形
クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥259,800~税込¥285,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)19内径(Φmm)40シリーズJEHP機種定位置旋回形
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ50
ParkerTAIYO¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)25内径(Φmm)50シリーズJEHM機種移動旋回形
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ40
ParkerTAIYO¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)20内径(Φmm)40シリーズJEHM機種移動旋回形



ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ
潤工社(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50材質極軟質ナイロン形状ストレート使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 青色
潤工社¥2,998税込¥3,2981巻欠品中機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント 90°エルボ
ショーボンド¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SBエルボ90°×1個+ストラブ・グリップGタイプ×2個形状エルボ
ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント ティー
ショーボンド¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SB同径ティー×1個+ストラブ・グリップGタイプ×3個
ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント 45°エルボ
ショーボンド¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。形状エルボ
ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント 45°エルボ
ショーボンド¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SBエルボ45°×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×2個形状エルボ
ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント 90°エルボ
ショーボンド¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SBエルボ90°×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×2個形状エルボ
ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント レジューサ
ショーボンド¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SB同心レジューサー×1個+ストラブ・グリップGタイプ×2個形状レジューサー
ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント 径違いティー
ショーボンド¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SB径違いティー×1個+ストラブ・グリップGタイプ×3個
ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント レジューサ
ショーボンド¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SB同心レジューサー×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×2個形状レジューサー
ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント 径違いティー
ショーボンド¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SB径違いティー×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×3個
ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント ティー
ショーボンド¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SB同径ティー×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×3個
304 10Kフランジボールバルブ
コンサス¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷圧力損失の少ないフルポート構造です。 標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。 全開、全閉の2点でキーロックができます。 面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。 帯電防止機構付です。 異常昇圧防止孔付です。 ハンドル固定機能付きです。仕様禁油可材質(本体)ステンレス304機構帯電防止バルブ種類ボールバルブ
316L 10Kフランジボールバルブ
コンサス¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷圧力損失の少ないフルポート構造です。 標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。 全開、全閉の2点でキーロックができます。 面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。 帯電防止機構付です。 異常昇圧防止孔付です。 ハンドル固定機能付きです。仕様禁油可材質(本体)ステンレス316L機構帯電防止バルブ種類ボールバルブ
316 10Kフランジボールバルブ
コンサス¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷圧力損失の少ないフルポート構造です。 標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。 全開、全閉の2点でキーロックができます。 面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。 帯電防止機構付です。 異常昇圧防止孔付です。 ハンドル固定機能付きです。仕様禁油可材質(本体)ステンレス316機構帯電防止バルブ種類ボールバルブ
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 黄色
潤工社¥3,698税込¥4,0681巻7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 赤色
潤工社(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781巻7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
SCS13A TA3H 単作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア
桑名金属工業¥57,980~税込¥63,778~1台60日以内出荷仕様シートリング:FTシート種別一般用材質(本体)SCS13A口径タイプフルボア呼び圧力10K
FCD TA3H 単作動自動ボール弁 ネジ込10K・レデュースボア
桑名金属工業¥49,980~税込¥54,978~1台60日以内出荷仕様シートリング:FTシート種別一般用材質(本体)FCD-S接続方式ねじ込み形口径タイプレデューストボア呼び圧力10K
SCS14A TA3H 単作動自動ボール弁 F型10K・フルボア
桑名金属工業¥72,980~税込¥80,278~1台60日以内出荷仕様シートリング:FTシート種別一般用材質(本体)SCS14A接続フランジ口径タイプフルボア呼び圧力10K




ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ
潤工社¥31,980~税込¥35,178~1セット(15巻)ほか37日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性にすぐれています。ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。用途油・空圧機器用チューブ。集中潤滑機器用チューブ。塗装機器用チューブ。化学プラント用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)・0(-20)~+50(水、油)1巻長さ(m)20使用流体空気・水、油RoHS指令(10物質対応)対応