10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷


形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 タイプBF型 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCF型 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6742 材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合BF-B646T(300)-A85、BF-B646T(300)-A100、BF-B646T(300)-A120、BF-B646TM(300)-A85BF-B646TM(300)-A100、BF-B646TM(300)-A120、BF-HG146TX-PU、BF-HG146TX-PU/N85、BF-HG146TXW-PU、BF-HG146TXW-PU/N85、BF-M646T(330)-A85-D-PU2、BF-M646T(330)-A85-DW-PU2 寸法A(mm)19
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

トラスコ品番520-7481 材質FCD-S 寸法L(mm)【面間】108 寸法H(mm)【高さ】124 寸法D(mm)【ハンドル】80 接続フランジ形
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高許容圧力(MPa)7.0(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)