全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズエスコ翌日出荷
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン
種別全面フランジパッキン材質SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理使用温度範囲(℃)-240~650(酸化雰囲気ガスでの使用は420まで)適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等圧力(MPa)【限界】5
5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)エスコ翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DS-5D材質ウレタン色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5外径(Φmm)8特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)エスコ翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DP-5D材質ウレタン色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5外径(Φmm)8特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
S Series(SS5Y5-12S6EA5)SMC9日以内出荷
取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし)配線方式(S)配列指定SIユニット(EA)EtherNet/IP対応(2ポート)エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(5)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-10S6EA22)SMC9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手ユニット数(2) 2連
S Series(SS5Y5-10S6EA2)SMC9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
S Series(SS5Y3-10S6EA45)SMC9日以内出荷
SIユニット(EA)EtherNet/IP対応(2ポート)連数【I/Oユニット】(5)5連SIユニット出力極性(4)マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート取出位置【P・E】(B)両側給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし)配線方式(S)配列指定
S Series(SS5Y3-10S6EA44)SMC9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(4)4連取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数3SIユニット(EA)EtherNet/IP対応(2ポート)エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(D)D側
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
標準ジェット日立グローバルライフソリューションズ税込¥20,878¥18,980
可変絞り弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)税込¥8,468~¥7,698~