304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径26mm 固定金具bitstrong¥1,498~税込¥1,648~
1セット(3個)ほか
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で26mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)43厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)55質量(g)15奥行(mm)19.5穴径固定:M6
304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径10mm 固定金具bitstrong¥1,198~税込¥1,318~
1セット(3個)ほか
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)24厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)35質量(g)7奥行(mm)19.5穴径固定:M6
304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径15mm 固定金具bitstrong¥1,298~税込¥1,428~
1セット(3個)ほか
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で15mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)29厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)42質量(g)10奥行(mm)19.5穴径固定:M6
304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径20mm 固定金具bitstrong¥1,298~税込¥1,428~
1セット(3個)ほか
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で20mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)33厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)46質量(g)12奥行(mm)19.5穴径固定:M6
304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径32mm 固定金具bitstrong¥1,598~税込¥1,758~
1セット(3個)ほか
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で32mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)55厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)65質量(g)18奥行(mm)19.5穴径固定:M6
エアロフレックス付銅管ノーブランド3日以内出荷
ゴム断熱材のエアロフレックスチューブとKMCT社の銅管を組み合わせた製品となります。エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)は品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。銅管は熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されております。
用途冷媒・冷凍・冷温水等に使用される断熱材付銅管となります。エアロフレックスチューブは冷媒・冷凍・冷温水などへの使用に適しており、-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。長さ(mm)エアロフレックス:2000、銅管:2000関連資料(0.58MB) エアロフレックス施工方法(0.31MB)
厨房用ホース接続セット (バンド締め)カクダイ3日以内出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター取付ネジW22山20内径15ミリホース用パッキン、バンド付き796-182、5354-15のセット
厨房用ホース接続セット (ワンタッチ)カクダイ3日以内出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター取付ネジW22山20内径11~15×外径16~20ミリホース用パッキン付き796-185、567-101のセット
洗面排水パッキンセットカクダイ3日以内出荷
呼32トラップの補修用パッキンセット各10枚入り490-463-32(5個)、794-465-32(5個)、9450B(10個)のセット
洗面排水パッキンセットカクダイ3日以内出荷
呼38トラップの補修用パッキンセット各10枚入り794-465-38(5個)、9450C(10個)、9452C(5個)のセット
洗面排水パッキンセットカクダイ3日以内出荷
呼25トラップの補修用パッキンセット各10枚入り794-465-25(5個)、9450A(10個)、9452A(5個)のセット
ヘルールガスケット(ツバ無)/EPDMフローバル4日以内出荷
EPDMエチレンプロピレンゴムのため、耐熱性に優れており、水・熱水・酸性・アルカリ性溶液に強いです。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質EPDM関連資料(0.31MB)
ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4日本電興6日以内出荷
全自動洗濯機に取り付けるだけでナノバブル洗濯機にグレードアップタテ型・ドラム式どちらにも取付可能お使いの全自動洗濯機と給水ホースの間に簡単接続!微細な大量の泡が繊維の奥まで洗浄し汚れをキレイに落とすYシャツの黄ばみなども洗うたびに徐々にキレイに!洗濯槽の裏側の汚れやヌメリ・黒カビなどを洗濯するたびに徐々に洗い落とす最低使用水圧:0.1MPa耐熱温度:50度ネジサイズ:G3/4コア意匠登録:第1654446号コア特許取得:特許第7042013号平均粒径94.5nm、最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
用途洗濯の洗浄力アップに。タテ型 ドラム式 全自動洗濯機 取付簡単 洗浄力 微細粒子 Yシャツ黄ばみ 洗濯槽ヌメリ 黒カビ材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×4.9
ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2日本電興5日以内出荷から6日以内出荷
毛穴よりも小さいナノバブルが皮脂や汚れを落とすシャワーヘッドと接続ホースの間に簡単接続取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など微細な大量の泡が毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とすナノバブル水が保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善を促す約15%の節水効果(※自社基準試験:動水圧0.05MPa設定時の比較により)最低使用水圧:0.1MPa耐熱温度:50℃コア意匠登録:第1654446号コア特許取得:特許第7042013号ナノバブル発生数:平均粒径94.5nm 最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
用途洗浄力のアップ、節水などに。シャワー 取付簡単 節水 毛穴 洗浄 皮脂 よごれ 保温 保湿 乾燥材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年
部分干渉防止材”スポットガード”AMBIX(アンビックス/旧:加島)¥16,980~税込¥18,678~
1袋(10枚)ほか
5日以内出荷
ホース同士の干渉や、周辺部材への干渉による損傷を未然に防ぐ保護材です。干渉による損傷から守ることにより、ホースの寿命を延ばします。結束バンドで簡単に取り付けることが出来ます。
用途ホース干渉による擦れ防止に。材質EPDM品名保護材
真空パッド長円タイプPISCO(ピスコ)10日以内出荷
用途耐光・耐オゾンが求められる用途、水分のある雰囲気中での使用外装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状長円
IVL-RF15 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)150呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF40 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)400呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF70 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)700呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF30 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)300呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF80 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)800呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF35 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)350呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF90 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)900呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF50 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)500呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-RF60 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)600呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898