絞り込み
ブランド
  • Festo(3,534)
  • RS PRO(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(58)
  • 1,500-10,000円(471)
  • 10,000-50,000円(1,719)
  • 50,000-100,000円(611)
  • 100,000円以上(726)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
3,557件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング

    Festo
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング

    Festo
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリング Festo

    プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリング

    Festo
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • エアシリンダ Festo

    エアシリンダ

    Festo
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    DSNUシリーズラウンドラインシリンダ - 調整可能空圧式クッション Festo DSNUシリーズの円形エアシリンダは、アクチュエータバレルの両端に調整式エアクッションが付いています。3つのコンポーネントシステム内にステンレススチール製ピストンロッドを採用し、優れた運転性能と長寿命を実現しています。これらの複動式エアアクチュエータには、圧縮空気用の2つの接続ポートがあり、直線的にピストンロッドを押し出したり引き込んだりするために使用されます。広範囲のアクセサリーを使用すると、実質的にどんな場所でもDSNUシリンダを取り付けられます。 調整可能空圧式クッション DSNU PPVタイプの調整可能クッションエアシリンダは、メインピストンの拡張として特殊なクッションピストンを装備しています。このエアクッションは、最終位置でエネルギーを吸収するエアクッションを形成し、ねらいどおりに空気の圧縮と排気を行います。このエネルギー吸収方法を採用したシリンダは中~高荷重の高速用途に適しています。 特長と利点:メートル系取り付け寸法規格を規定しているISO6432に適合 ねじ込み式コネクタ付きステンレススチール製ピストンロッド さまざまなストローク長と内径の製品を取り揃えているため、幅広い用途に合わせて構成可能 長寿命 複動動作 エアシリンダの取り付け方法を教えてください。 DSNUシリーズ円形エアアクチュエータは、ISO6432規格に準拠しており、必要な用途に合わせて任意の位置に取り付けることができます。ISO6432規格では、一般的に使用される油圧シリンダとエアシリンダの互換性を確保するために、シリンダのメートル系取り付け寸法を規定しています。オプションのマウントアクセサリは、さらに柔軟性を拡大します。自由に動くようにシリンダをスイベルブランキングで取り付けたり、高負荷を支えるため脚に取り付けたり、他のアクチュエータと組み合わせて、さらに幅広い動きを実現したりすることができます。
    仕様●メーカーシリーズ:DSNU●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:25mm●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●ポートの接続:G 1/8●寸法:27×157mm●重さ:204.8g●動作温度mAx:+80℃●長さ:157mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:121-4634アズワン品番68-4149-60
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    Festo 5/3 クローズソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3 コンパクトなパッケージで高流量と高速応答を実現する Festo 製ソレノイドバルブを選択します。漏れを防ぐためのソフトシーリングと、展伸アルミニウム合金素材により Durable な選択を実現しています。革新的な I-Port インターフェイスは、消費電力を削減するように最適化されています。ピストンスプール設計により、応答時間が安定しており、幅広い機能に適合します。5 ポートの 3 ウェイクローズドバルブは IP65 等級で、プラグソケットがオンになっているため、ほこりの粒子や中程度の水流から保護されます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/3 クローズドバルブタイプ 標準公称流量は 620 L/min ~ 650 L/min 作動圧力範囲は 3 ~ 8 バール 周囲温度範囲: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、コンパクトなコンポーネントで構成され、信頼性の高い正確 Durable バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントでできています 革新的な E ボックス設計により、接続を簡単に変更できます バルブにはラベル用の ID ホルダが含まれているため、簡単かつ安全に取り付けることができます 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、監視と保守が容易になりますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:650L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●ポジション数:5●ネジ規格:G●コード番号:202-1446アズワン品番65-8032-83
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング

    Festo
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ポート数1角度(°)90接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • プッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式Y 水平フィッティング Festo

    プッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式Y 水平フィッティング

    Festo
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリオキシメチレンポート数2角度(°)-接続方式チューブ間最大圧力(bar)-動作温度(℃)-コネクタD-
  • プッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式T 水平フィッティング Festo

    プッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式T 水平フィッティング

    Festo
    5,498税込6,048
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質(本体)ポリオキシメチレンポート数2角度(°)-接続方式チューブ間最大圧力(bar)-動作温度(℃)-コネクタAプッシュイン4mmコネクタBプッシュイン4mmモデル7267コネクタCプッシュイン4mmコネクタD-
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1534アズワン品番65-8031-50
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング

    Festo
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:125mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:125mm

    Festo
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 125 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
    仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9967アズワン品番65-8012-99
  • 電気接続ボックス Festo

    電気接続ボックス

    Festo
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR1-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2863アズワン品番65-8028-91
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は210→330l/分です周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1488アズワン品番65-8036-49
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    Festo Monostable Solenoid Valve, 5/2, G 1/8 - VUVG Series - VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 Combining a compact build with high performance and durability, this Festo solenoid valve suits high-flow systems that need to be scaled。Its 5/2 configuration means the
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:780L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1512アズワン品番65-8031-04
  • MSSD VAVE 仮想化シリーズ Festo

    MSSD VAVE 仮想化シリーズ

    Festo
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    。Festo 電気接続ボックス - VAVE シリーズ - VAVE-L1-1VR8-LP Festo のこの VAVE 電気接続ボックスを使用して、2 つ以上のバルブを空圧システムに取り付けます。圧縮空気を工具や同様の機器に効率的に分配できます。このボックスは、動作電圧が 12 → 24 V dc、温度が -5 → +60 ℃ に適しています安全のために、高温の粒子が環境に放出されるのを防止するスパーク防止機能を備えています。CRC (耐腐食性分類) 2 のこの電気接続ボックスは、中腐食性の条件で Durable です。黒色 PA (ポリアミド)ボディ 重量: 3.2 g ベース取り付け F ソレノイドコイル付きバルブで使用 LED 信号ステータス表示 サージ強度: 0.8 kV ほこりや低圧の水流から保護するために IP65 等級 範囲情報 VAVE 電気ボックスを使用すると、圧縮空気を電動工具やその他の機械装置に安全かつ効率的に分配できます IP65 等級は、低圧噴水流や粉塵からの保護を示します マニホールドは、耐久性を高めるために PA (ポリアミド)素材に収納されています 半導体製造、医療機器、製薬用途など、多くの用途や産業で役立ちますFesto 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:MSSD●ステーションの数:1●ボディ材質:PA●ネジ規格:Metric●併用可能製品:F ソレノイドコイル付きバルブ●コード番号:202-2798アズワン品番65-8029-61
  • プッシュインコネクタ ネジ側セルフシーリング ストレートフィッティング Festo

    プッシュインコネクタ ネジ側セルフシーリング ストレートフィッティング

    Festo
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込み動作温度(℃)-10~+60コネクタC-コネクタD-
  • エアシリンダ DSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ DSNUシリーズ

    Festo
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Festo 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 25 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
    仕様●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1736ストローク(mm)25アズワン品番65-8037-58
  • 圧力スイッチ PEVシリーズ Festo

    圧力スイッチ PEVシリーズ

    Festo
    43,380税込47,718
    1個
    当日出荷
    Festo PEV圧力スイッチ。Festo PEV非接触型調整可能圧力スイッチは空圧システムのさまざまなステージでの用途に適しています。ねじ取り付けが1 → 12バールのゲージ単位又は1 → 10バールのねじ込み単位を使用できます。
    仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:12バール●圧力タイプ:相対圧力●最適なメディア:圧縮空気, 水●接続:G 1/4●タイプ:圧力スイッチ●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:PEV●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●IP保護等級:IP65●出力範囲:125 V dc, 250 V ac●コード番号:125-9916アズワン品番65-8008-62
  • 空圧式サイレンサ Uシリーズ Festo

    空圧式サイレンサ Uシリーズ

    Festo
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Festo Uシリーズ空圧式消音器。Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。U。ねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)。UC。ソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)
    材質PE接続口径【ネジインレット】G1/4オスタイプサイレンサシリーズU接続方式【インレット】ネジコード121-5865最大圧力(bar)【最高流入】10材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-10~70接続口Gノイズリダクション80dB(A)アズワン品番63-6799-90
  • エアシリンダ DSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ DSNUシリーズ

    Festo
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周
    仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1842アズワン品番65-8033-68
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:25mm ストローク:15mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:25mm ストローク:15mm

    Festo
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 15 mm、M6 は最大 1.5 の動作圧力を使用したピストンロッドのねじです。 10 バール。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:15mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8889アズワン品番65-8012-71
  • 電気接続ボックス Festo

    電気接続ボックス

    Festo
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VH2-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能スパークアレスタ、信号ステータスディスプレイ LED、公称動作電圧 DC ( 12 V、24 V )
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2890アズワン品番65-8022-16
  • エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ MFHシリーズ

    Festo
    62,980税込69,278
    1個
    欠品中
    Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ポペットバルブ構造で、幅が 42 mm で、標準の公称流量で最大 3 10 bar の圧力で動作します。 1、200 l/min です周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7324アズワン品番65-7999-96
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    53,980税込59,378
    1個
    欠品中
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、単安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:3 → 10 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7485アズワン品番65-7985-99
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    43,980税込48,378
    1個
    欠品中
    。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9213アズワン品番65-7997-58
  • ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ

    Festo
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    。Festo ソレノイドバルブには C 型の角形プラグが付いています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 26 mm で、使用圧力は 3 10 bar です。標準的な公称流量は 1100 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1527アズワン品番65-8019-97
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1560アズワン品番65-7980-87
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 トリプルTフィッティング セルフシーリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 トリプルTフィッティング セルフシーリング

    Festo
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)PBT樹脂角度(°)-最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング シーリングリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング シーリングリング

    Festo
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAG 1/4 オスコネクタBプッシュイン8mmモデル186161コネクタCプッシュイン8mmコネクタD-
  • プッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング Festo

    プッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング

    Festo
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ポート数2角度(°)-接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
  • エアチューブ PENシリーズ PENシリーズ Festo

    エアチューブ PENシリーズ PENシリーズ

    Festo
    5,598税込6,158
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    Festo PENシリーズポリエチレンチューブ、FESTO PUNシリーズポリエチレンチューブの広範囲なタイプを取り揃え、標準的な空圧用途で最大限に柔軟性を発揮します。PENシリーズは圧縮空気、水、真空で動作できます。、柔軟性の高いプラスチックチューブ さまざまなタイプの継手に取り付け可能 圧縮空気はISO8573¬1:2010に準拠 周囲温度: -20 → 60 ℃ 動作圧力: -1 → +8 bar
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:40mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:40mm

    Festo
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9738アズワン品番65-8012-08
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:500mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:500mm

    Festo
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 500 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
    仕様●ストローク:500mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9976アズワン品番65-8012-35
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:320mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:320mm

    Festo
    132,980税込146,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 100 mm となっています。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:320mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9689アズワン品番65-8013-31
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:200mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:200mm

    Festo
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストン径は 20 mm で、ストロークサイズは 200 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用
    仕様●ストローク:200mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9947アズワン品番65-8001-69
  • 空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-320-APS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:320mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-320-APS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:320mm

    Festo
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo 丸型シリンダ DSNU-40-320-PPS-A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:320 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-8023アズワン品番65-7986-76
  • 空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-100-PPS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:100mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-100-PPS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:100mm

    Festo
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo 丸型シリンダ DSNU-40-100 - PPS - A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:100 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7873アズワン品番65-8015-19
  • 空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm オス G 1/8 Festo

    空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm オス G 1/8

    Festo
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは80mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
    仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●空圧接続:G1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:42(Dia).X198mm●長さ:198mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO15552●コード番号:202-1716アズワン品番65-8026-73
  • 空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm

    Festo
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:125 mm ピストン径 =32 mm 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9660アズワン品番65-8001-38
  • 球形ロッド端 Festo

    球形ロッド端

    Festo
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    Festo ハンドレバーバルブは、4/3 クローズドバルブ機能のある手動アクチュエータを使用します。標準的な公称流量は 800 l/min で、動作圧力は最高 0 → 10 bar です。幅は 42 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ ハウジングに PA 素材
    仕様●メーカーシリーズ:FK●内径サイズに合わせる:10mm●製品タイプ:セルフアライメントロッドカプラ●コード番号:202-2495アズワン品番65-8036-30
...