カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CKD(7)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- SMC(89)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- エスコ(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- オリエント(1)
- オンダ製作所(1)
- ニッタ(1)
- ミヤコ(1)
- 前澤化成工業(1)
- 千代田通商(8)
- 堀内機械(169)
- 増田製作所(1)
- 川本ポンプ(川本製作所)(1)
- 工進(7)
- 日立産機システム(1)
- 東洋バルヴ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(6)
- 以上(6)
- 以上(6)
価格
- 1,500円以下(5)
- 1,500-10,000円(35)
- 10,000-50,000円(141)
- 50,000-100,000円(93)
- 100,000円以上(78)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

CQ Series(CQ2FS100)
SMC¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷ストローク(mm)30ボディオプション1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FS100TF)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷クッション(-) なし揺動角度(180) 180°軸(S) 片軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G 3/8
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FS100TN)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷クッション(C) エアクッション付揺動角度(90) 90°軸(S) 片軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 3/8
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FS100TN
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷寸法(mm)100鉛直軸形式(S) 片軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 3/8
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS100TN)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷軸(S) 片軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 3/8
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1FS100TN
SMC¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷寸法(mm)100クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(S) 片軸ポートねじの種類(TN) NPT 3/8揺動角度(°)(180) 180
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS100
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS100TF
SMC¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷ストローク(mm)100ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥27,652~税込¥30,417~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ
工進(2件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781個欠品中軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に付属品カーボンブラシ 1セット仕様油専用質量(kg)4接続ねじ管用平行ネジ吸入口径(Φmm)20モーター電動モーター接続部ねじ管用平行ネジ取付寸法(mm)110×40電源コード(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275取付穴径(Φmm)9吐出口径(mm)20吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS100)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS100TN)
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ワイヤアルミダクト悟空
オリエント¥5,898税込¥6,4881本当日出荷国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。用途空調・換気用ダクト。仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-2834、NM2835材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔材質/仕上アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)瞬間:-30~+250最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
SFS型 ステンレスソケット(テーパねじ)
オンダ製作所¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
タッチコネクターファイブ メイルコネクター
千代田通商¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルコネクタ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン
千代田通商¥2,798税込¥3,0781個当日出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状バルクヘッドユニオン色黒材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/メイルエルボ
千代田通商¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルエルボ色黒材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ
千代田通商¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷形状メイルブランチティ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
水道用フレキパイプT型(オールステンレス)
リビラック(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷から14日以内出荷オールステンレスフレキ材質袋ナット:SUS304材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304
タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー
千代田通商¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状バルクヘッドユニオン色白材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/メイルエルボ白
千代田通商¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルエルボ色白材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ
千代田通商¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルブランチワイ色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
100A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥2,580税込¥2,8381枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
ファイブSUSメイルブランチワイ
千代田通商¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷強度、耐食性向上。銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止。本体金属部にSUS318を採用。PBT樹脂を採用用途各種エア配管及び水配管。耐食関係形状メイルブランチワイ色黒材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
排水特殊継手 自在継手 OJFS(下流用)
前澤化成工業¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷マスの下流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(100:13°、125~200:15°)用途屋外排水用
自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形
川本ポンプ(川本製作所)¥439,800~税込¥483,780~1台4日以内出荷から28日以内出荷自吸式。一般排水用。一般工業用。冷却水用。農業用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
内ネジステンレス ツバ付掃除口 M129FSシリーズ
ミヤコ¥57,980税込¥63,7781個8日以内出荷内ネジのステンレス製掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。仕様●材質:本体/SCS13、蓋/SUS304
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF100FS)
SMC¥1,698,000~税込¥1,867,800~1個7日以内出荷電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:フード形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1FS
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)









![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)