カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースすべて解除
マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリング (2件のレビュー) 当日出荷
必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途 マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。 材質 本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR 2018年トラスコ掲載ページ 3 0306
パイプパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) (2件のレビュー) 当日出荷
水栓本体とパイプの間から水もれする場合の補修用パッキン。Uパッキンのみ、リングは付属していません。
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター WTB (1件のレビュー) 当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途 自動車整備工場、一般生産工場に。 ノズル長(mm) 100 ノズル口径(Φmm) 3.5 エアー取付口 G1/4 トラスコ品番 391-6723 全長(mm) 255 質量(g) 127 最高使用圧力(MPa) 1 ノズル取付部 G1/8
軽量ダスター WTB 当日出荷
ノズル取付口 G1/8 エアー取付口 G1/4 ノズル口径(Φmm) 3.5
自動水栓水ぴた 蛇口回転式横水栓取付セット IDEX 当日出荷
工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途 約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 セット内容 本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、専用アダプター3種(G1/2・エルボ・W26) 質量(g) 275 取付方式 後付け 電源 内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 最大流量(L/min) 13 使用圧力(MPa) 0.1~0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体接続:108×41×68 センサー 反射式赤外線センサー 適合場所 洗面所/手洗い場 使用地区 一般地 関連資料 (0.5MB) 防水性 IPX7(IEC規格) グリーン購入法 適合 給電方式 電池式 水栓タイプ その他
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC (5件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付ユニオン PISCO(ピスコ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.4倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。
逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状 ゲージ付きユニオン 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 精度 ゲージ:±5%(F.S) 使用流体 空気
電ドルミニポンプ TRUSCO (4件のレビュー) 当日出荷
電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。
ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
用途 水、汚水などの移送や給・排水に。 トラスコ品番 207-4357 セット内容 ホースバンド2個(ホース外径20mm用) 幅(mm) 100 材質/仕上 本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム 高さ(mm) 55 質量(g) 160 奥行(mm) 80.5 全揚程(m) 12 軸の形状 【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸) 取扱液 水、汚水 適合ホース内径(Φmm) 15 揚水量(L/min) 10~12(1600min^-1の場合) アズワン品番 64-8489-16 使用水温(℃) 5~50
水用減圧弁アダプター付 兼工業 4日以内出荷 から 18日以内出荷
主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、
錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。
KRYAはフランジ仕様1.6MPa仕様も対応可能です。
材質 弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、弁ゴム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、バネカバー:CAC406、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂、(呼び径:13・20・25)、SUS304(60メッシュ)(呼び径:30・40・50) 使用温度(℃) 不凍0~60(KRY)、不凍0~90(KRYA) 寸法D(mm) Φ90 設定圧力(MPa) 1 取付方向 水平・垂直 適合流体 上水
隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ) (9件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途 チューブとチューブの接続(同径) 形状 隔壁ユニオンピイ 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 包装形態 通常包装 使用真空圧力(kPa) -100
小型ワンタッチカップリング メスプラグ 潤工社 当日出荷
プラスチックチューブ用に開発された、小型のワンタッチカップリングです。ワンタッチで容易に着脱できるシンプルな構造です。O-リングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしています。繰り返しの着脱や共震動・衝撃に高い耐久性を示します。小型・堅牢で流通度が良好です。ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。
用途 各種空気圧機器の配管着脱用各種空気圧工具の配管着脱用 トラスコ品番 382-5904 材質 本体(金属部):黄銅(無電解ニッケルメッキ) 接続口径 RC1/4 使用温度範囲(℃) 0~+60 六角対辺(mm) 16 最高使用圧力(MPa) 0.88 使用圧力 0.88 使用流体 空気 相手側取付サイズ Rc1/4 RoHS指令(10物質対応) 対応
ユニック プラグ(メネジ取付用) ニューマシン 当日出荷 から 6日以内出荷
液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体 空気 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.47[15] 材質(本体) 鋼鉄製クロームメッキ 使用温度範囲(℃) -20~+80 耐圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 2.0[20]
鋼鉄製 片バルブタイプ プラグ アソー 4日以内出荷 から 5日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa) 1.47 材質 鋼鉄製 ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 片路開閉型 使用温度(℃) -20~80
チューブフィッティング PPタイプ隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) (1件のレビュー) 当日出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状 隔壁ユニオンP 使用流体 空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1.0(at 0~20℃) 使用温度範囲(℃) 0~80(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ クリーン環境用タイプ 包装形態 通常包装
ロッドスライダ 複動形 ARSシリーズ コガネイ 翌々日出荷 から 9日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式 複動形 配管接続口径 M5×0.8 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.7 保証耐圧力(MPa) 1.03 使用温度範囲(℃) 0~60 給油 (シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm) ±0.05 クッション ゴムバンパ方式 ストローク調整範囲(mm) (出側)-5~0、(入側)-5~0 平行度(mm) (走り)0.1 直角度(mm) 0.1(先端プレート)
ロッドスライダ コガネイ 翌々日出荷 から 9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式 複動形 配管接続口径 M5×0.8 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.7 保証耐圧力(MPa) 1.03 使用温度範囲(℃) 0~60 給油 (シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm) ±0.05 クッション ゴムバンパ方式 ストローク調整範囲(mm) (出側)-5~0、(入側)-5~0 平行度(mm) (走り)0.1 直角度(mm) 0.1(先端プレート)
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ (1件のレビュー) 当日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
仕様 ●弁機能:NO(常時開) ストローク(mm) 約1.5(詳細は別表参照) 質量(kg) 0.09 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)0~60 ポート数 3ポート 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 作動方式 ピンプランジャ 材質(ローラー部) ステンレス 材質(パッキング) 合成ゴム 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.35 給油 要(推奨油タービン油1種(ISO VG32)) 材質(主軸) ステンレス 配管接続口径 Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R)) ポート なし 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3 /(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2 )1.8(0.08)
チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ) 当日出荷 から 10日以内出荷
形状 隔壁ユニオンP 材質(ねじ部) PP(ポリプロピレン) 使用真空圧力(kPa) -100 シールの有無 シーロック、シールテープ無し
Z Series(ZX1) SMC 当日出荷 から 9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
ポリエチレン管用継手 SKXメーター用 川西水道機器 当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~45 使用圧力(MPa) 1
SMP型 ステンレスプラグ SUS316 オンダ製作所 4日以内出荷 から 5日以内出荷
・テーパおねじ(Rねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質 SUS316(SCS14A) 最高許容圧力(MPa) 2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
片路開閉型プラグ 鋼鉄製 ニューマシン 6日以内出荷 から 8日以内出荷
液体はソケット側からプラグ側に流します。、UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
ユニックUNIC型 真鍮 プラグ ニューマシン 6日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します。
大流量タイプ(004・006・008)もあります。
UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状 プラグ 材質(本体) 真鍮 ねじの種類 おねじ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 1.47(15) 耐圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 2.0(20) RoHS指令(10物質対応) 対応
プラグコネクタ NECAシリーズ Festo 7日以内出荷
FESTO のレギュレータプレートは、15407-2 までの標準ポートパターンに使用し、最大 6 bar までです。幅は 26 mm で、圧力計を選択することができます。任意の位置に組み立てられ、アルミニウムダイキャストハウジング素材を使用しています。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 445 g インレット圧力: 1 0.5 → 10 bar
仕様 ●メーカーシリーズ:NECA●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8898 アズワン品番 65-8018-08
エポコートマルチ継手 径違いソケット M RSシリーズ 東尾メック 8日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手
エポコートマルチ継手 エルボ M Lシリーズ 東尾メック 8日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手
エポコートマルチ継手 径違いエルボ M RLシリーズ 東尾メック 8日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手
エポコートマルチ継手 径違いチーズ M RTシリーズ 東尾メック 8日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手
エポコートマルチ継手 ソケット M Sシリーズ 東尾メック 8日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3