SMC
MB-Z Series エアシリンダ
仕様
デュアルストロークマークなし
金具
付属なし
チューブ内径(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
取付支持金具
軸式トラニオン形
シリンダストローク(mm)
350
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ / グロメット / ランプ付 / 2線式 / 横取出 / リード線0.5m / 適用電圧:DC24V / AC100V / 200V
シリンダ追記号
ジャバラなし、エアクッション
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76167887
MDBT63-350Z-A54-XC3DD
¥
37,350
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください