SMC
AR30(K)-D Series レギュレータ
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ハンドル
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76167835
AR30K-02GH-1-D
セットナット付(パネルマウント用)
Rc
¥
5,610
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76167921
AR30K-N02BG-1-D
ブラケット付
NPT
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください