絞り込み
ブランド
  • SMC(285)
  • Festo(232)
  • コガネイ(71)
  • 近藤製作所(11)
  • ハネウェル(9)
  • CKD(8)
  • ミヤコ(8)
  • KITZ(キッツ)(6)
  • RIKEN(理研機器)(6)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](6)
  • 日東工器(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • ニューマシン(5)
  • 清水製作所[継手](4)
  • エスコ(3)
  • セキスイ(3)
  • オンダ製作所(3)
  • 宮入バルブ製作所(3)
  • マルエム産業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(36)
  • 以上(37)
  • 以上(38)
  • 以上(38)
価格
  • 1,500円以下(39)
  • 1,500-10,000円(181)
  • 10,000-50,000円(420)
  • 50,000-100,000円(77)
  • 100,000円以上(85)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • ems150
727件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MS1プラグ 清水製作所[継手]

    MS1プラグ

    清水製作所[継手](3件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • サイレンサー MS-1シリーズ ヨシタケ

    サイレンサー MS-1シリーズ

    ヨシタケ
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
    材質青銅接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
  • MS1Uプラグ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]

    MS1Uプラグ(ユニファイネジ)

    清水製作所[継手](4件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • MS1Mプラグ(ミリネジ) 清水製作所[継手]

    MS1Mプラグ(ミリネジ)

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    ¥818~税込¥900~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • エアロフレックスシート ヤガミ

    エアロフレックスシート

    ヤガミ(5件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125構造独立気泡使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
  • エアロフレックスシート エアロフレックス

    エアロフレックスシート

    エアロフレックス(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷
    屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
    用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアロフレックスシート エアロフレックス

    エアロフレックスシート

    エアロフレックス
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷
    屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。
    用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:有り長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミフロンマッシュシール 住友電工ファインポリマー

    スミフロンマッシュシール

    住友電工ファインポリマー
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    当日出荷
    材質フッ素樹脂使用温度範囲(℃)-100~260融点(℃)327特性耐酸・耐アルカリ、耐溶剤最大使用圧力(kg/cm2)【気体】20、【液体】50
  • 高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器)

    高圧メスオスソケット

    RIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ソケット最高使用圧力(MPa)70
  • 液面制御用ミニフロート 新明和工業

    液面制御用ミニフロート

    新明和工業
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    当日出荷
    ケーブル長(m)6使用温度(℃)0~60材質(ケース)ABS樹脂材質(ケーブル)PVC使用電流(A)最大0.5
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5MS1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5MS1)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • 鋼管用 くい込み継手 MS スリーブ マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 MS スリーブ

    マルエム産業
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状スリーブ最高使用温度(℃)300
  • F型サイレンサー ヨシタケ

    F型サイレンサー

    ヨシタケ
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    当日出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするF型サイレンサーです。
    用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。材質(本体)青銅接続方式JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
  • 銅管くい込み継手 スリーブ 15MPa マルエム産業

    銅管くい込み継手 スリーブ 15MPa

    マルエム産業
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます
    用途衝撃圧と振動を伴う油圧配管路向け形状スリーブRoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックシール (継手用メタルスリーブ) TRUSCO

    クイックシール (継手用メタルスリーブ)

    TRUSCO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1パック(20個)
    当日出荷
    耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅材質/仕上鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)0~100℃使用圧力(MPa)10使用流体空気、油、水
  • エスロカチットS ソケット(砲金製) セキスイ

    エスロカチットS ソケット(砲金製)

    セキスイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ソケット
  • ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 機械作動弁 マイクロバルブ コガネイ

    機械作動弁 マイクロバルブ

    コガネイ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • 防虫目皿 ミヤコ

    防虫目皿

    ミヤコ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304寸法H(mm)27メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
  • エキメンレベルモニタ-システム ヤマダコーポレーション

    エキメンレベルモニタ-システム

    ヤマダコーポレーション
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    3日以内出荷
    タンク内の液面をタッチパネル上にてモニタリングするシステムです。
    表示タッチパネル上の表示パターン:棒グラフ表示/パーセント表示(1%単位)のいずれか使用空気圧力(MPa)0.3~0.7液面レベル範囲(mm)150~1300
  • 鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器

    鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット

    川西水道機器
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • トラップ付角型排水ユニット ミヤコ

    トラップ付角型排水ユニット

    ミヤコ
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷
    タイルと同じ幅なので仕上げが美しくできます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
  • スーパーミストフィルター用交換エレメント オリオン機械

    スーパーミストフィルター用交換エレメント

    オリオン機械
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    適合本体MSF1300
  • 排水目皿 ミヤコ

    排水目皿

    ミヤコ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質黄銅(クロムメッキ)寸法H(mm)27
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れています。スチーム使用可能です。食品衛生法厚生省告示第370号適合
    用途カムロック用材質スーパーフッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品法規制食品衛生法厚生省告示第370号適合
  • 曲ガリ用スペーサー(RMモール用) 未来工業

    曲ガリ用スペーサー(RMモール用)

    未来工業
    ¥159税込¥175
    1個
    翌日出荷
    配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと曲ガリの段差調整に使用します。
    厚さ(mm)5
  • ソケットレンチ(ロング)樹脂タイプ 未来工業

    ソケットレンチ(ロング)樹脂タイプ

    未来工業
    ¥819税込¥901
    1個
    翌日出荷
    レベルマスターの勾配調整やナット締めに使用します。 樹脂タイプは、市販のドライバービット(六角二面幅6.35mm)に装着、取外しがワンタッチで行えます。 樹脂タイプは、市販のメガネレンチや板ラチェットレンチを保持部にはめて、手動で施工することができます。 樹脂タイプは、カットラインで切断すると、ボルトが長い場合に手動用として施工することができます。
    適合レベルマスター
  • 高圧メスオスソケット RIKEN(理研機器)

    高圧メスオスソケット

    RIKEN(理研機器)
    ¥1,147~税込¥1,262~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    仕様ねじ込み継手形状ソケット最高使用圧力(MPa)70使用流体油接続ねじ種類Rc×R
  • トラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコ

    トラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付)

    ミヤコ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
  • 掃除口 ミヤコ

    掃除口

    ミヤコ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
  • スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器

    スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用)

    日東工器
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
  • スーパーミストフィルター用エレメント オリオン機械

    スーパーミストフィルター用エレメント

    オリオン機械
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌々日出荷
    MSF1000用のエレメントです。
    用途MSF1000用のエレメントです。
  • 16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(16SMSシリーズ) KITZ(キッツ)

    16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(16SMSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿バルブ種類ゲートバルブ
  • 16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ) KITZ(キッツ)

    16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    消防認定品
    用途乾式配管、湿式配管材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.2接続方式ねじ込み形ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SCS1材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿バルブ種類ゲートバルブ
  • 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MS スリーブ マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MS スリーブ

    マルエム産業
    ¥179~税込¥197~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼最高使用温度(℃)300
  • ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品)

    KITZ(キッツ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    ダクタイル製 ねじ込み型ゲートバルブです
    材質FCD-S接続ねじ込み形バルブ種類ゲートバルブ
  • 単動シリンダ MSシリーズ RIKEN(理研機器)

    単動シリンダ MSシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 配管支持用マルチアングル(片穴タイプ・5本セット) TRUSCO

    配管支持用マルチアングル(片穴タイプ・5本セット)

    TRUSCO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(5本)
    翌日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 プレスフォーミングで高精度です。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)40種類マルチアングル長穴(mm)10×25釘穴(mm)4.5
  • 真鍮製 両バルブタイプ ソケット アソー

    真鍮製 両バルブタイプ ソケット

    アソー
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
    材質真鍮製バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
  • エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 JIS20K 材質:SS400 セキスイ

    エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 JIS20K 材質:SS400

    セキスイ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    4日以内出荷
    形状フランジL325呼び径150フランジタイプG形寸法n(mm)260寸法da(mm)25寸法T128寸法Da(mm)305寸法PCD(mm)12寸法T225
...
gls-1特集
おすすめ人気ランキング