カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧バルブ(1)
- 油圧シリンダ(11)
- 高圧用管継手(11)
- 油圧ホース(1)
- 油圧補器(4)
- 油圧機器・油圧ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
油圧機器・油圧ホース :「MS-1」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
商品豆知識

単動式シリンダ(MSシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から26日以内出荷仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
交換用フィルタエレメント
Festo¥13,680税込¥15,0481個7日以内出荷Festo のソレノイド Coil と空圧の用途で使用します。ピックアップ時間は 10 ms で、デューティサイクルは 100 % で、24 V ac 電圧で動作し、任意の位置で組み立てます。ケーブル長は 5 m で、ローレット加工ナットで取り付けます。周囲温度: -30 → 40 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●コード番号:203-9013アズワン品番65-7996-11
交換用フィルタエレメント
Festo¥101,800税込¥111,9801個7日以内出荷Festo の絶縁ディスクは、マニホールドサブベースに使用されます。このディスクには接続プレートのアルミ材が使用されています。製品重量: 2 g仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●コード番号:203-8863アズワン品番65-8018-53![ミニ高圧油圧シリンダFMS-10(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82022005-260706-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダFMS-10(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥17,800税込¥19,5801個16日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。薄形タイプ片ロット形/ロッド先端おねじ、めねじ選択可/最高仕様圧力:16MPa/内径6種(Φ10~Φ40)/ストローク7種標準化(5~40)/クッション無。コンパクトな超薄型シリーズとなります。用途円柱で内蔵化が可能な形状、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。仕様難燃性作動油、両ロッド形シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)5ストローク5タイプ丸型シリンダ形式FMS最高使用圧力(MPa)16使用作動油石油系作動油、水性系作動油最大ストローク(mm)5耐圧力(MPa)24周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)24最低作動圧力(MPa)0.5最高使用速度(mm/s)50![ミニ高圧油圧シリンダFMS-15(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82022005-260706-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダFMS-15(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥20,738税込¥22,8121個16日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。薄形タイプ片ロット形/ロッド先端おねじ、めねじ選択可/最高仕様圧力:16MPa/内径6種(Φ10~Φ40)/ストローク7種標準化(5~40)/クッション無。コンパクトな超薄型シリーズとなります。用途円柱で内蔵化が可能な形状、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。仕様難燃性作動油、両ロッド形シリンダ内径(Φmm)15ストローク(mm)5ストローク5タイプ丸型シリンダ形式FMS最高使用圧力(MPa)16使用作動油石油系作動油、水性系作動油最大ストローク(mm)5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)24最低作動圧力(MPa)0.5最高使用速度(mm/s)50![ミニ高圧油圧シリンダFMS-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82022005-260706-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダFMS-25(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥25,150税込¥27,6651個16日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。薄形タイプ片ロット形/ロッド先端おねじ、めねじ選択可/最高仕様圧力:16MPa/内径6種(Φ10~Φ40)/ストローク7種標準化(5~40)/クッション無。コンパクトな超薄型シリーズとなります。用途円柱で内蔵化が可能な形状、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。仕様難燃性作動油、両ロッド形シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)5ストローク5タイプ丸型シリンダ形式FMS最高使用圧力(MPa)16使用作動油石油系作動油、水性系作動油最大ストローク(mm)5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)24最低作動圧力(MPa)0.5最高使用速度(mm/s)50![ミニ高圧油圧シリンダFMS-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82022005-260706-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダFMS-20(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥22,938税込¥25,2321個16日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。薄形タイプ片ロット形/ロッド先端おねじ、めねじ選択可/最高仕様圧力:16MPa/内径6種(Φ10~Φ40)/ストローク7種標準化(5~40)/クッション無。コンパクトな超薄型シリーズとなります。用途円柱で内蔵化が可能な形状、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。仕様難燃性作動油、両ロッド形シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)5ストローク5タイプ丸型シリンダ形式FMS最高使用圧力(MPa)16使用作動油石油系作動油、水性系作動油最大ストローク(mm)5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)24最低作動圧力(MPa)0.5最高使用速度(mm/s)50![ミニ高圧油圧シリンダFMS-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82022005-260706-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダFMS-30(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥26,763税込¥29,4391個16日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。薄形タイプ片ロット形/ロッド先端おねじ、めねじ選択可/最高仕様圧力:16MPa/内径6種(Φ10~Φ40)/ストローク7種標準化(5~40)/クッション無。コンパクトな超薄型シリーズとなります。用途円柱で内蔵化が可能な形状、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。仕様難燃性作動油、両ロッド形シリンダ内径(Φmm)30ストローク(mm)5ストローク5タイプ丸型シリンダ形式FMS最高使用圧力(MPa)16使用作動油石油系作動油、水性系作動油最大ストローク(mm)5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)24最低作動圧力(MPa)0.5最高使用速度(mm/s)50![ミニ高圧油圧シリンダFMS-40(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82022005-260706-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダFMS-40(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥32,213税込¥35,4341個16日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。薄形タイプ片ロット形/ロッド先端おねじ、めねじ選択可/最高仕様圧力:16MPa/内径6種(Φ10~Φ40)/ストローク7種標準化(5~40)/クッション無。コンパクトな超薄型シリーズとなります。用途円柱で内蔵化が可能な形状、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。<ご採用事例>。設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。仕様難燃性作動油、両ロッド形シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)5ストローク5タイプ丸型シリンダ形式FMS最高使用圧力(MPa)16使用作動油石油系作動油、水性系作動油最大ストローク(mm)5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)24最低作動圧力(MPa)0.5最高使用速度(mm/s)50
ミニプレスセット(手動式)
RIKEN(理研機器)¥289,800~税込¥318,780~1セット4日以内出荷から5日以内出荷シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。 理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。圧力計AS100-100M
交換用フィルタエレメント
Festo¥13,680税込¥15,0481個7日以内出荷Festo MS シリーズファインフィルタカートリッジは、1 μ m の濾過グレードを備えています。フィルタユニットには銅や PTEE の素材は不使用。サイズ - 6仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3607アズワン品番65-8031-74
交換用フィルタエレメント
Festo¥15,580税込¥17,1381個7日以内出荷Festo D シリーズのファインフィルタカートリッジは、MS シリーズおよび D シリーズのユニットに使用される 1 μ m のろ過グレードを備えています。このろ過ユニットには、銅と PTEE の材料は使用されていません。サイズ - ミニ仕様●メーカーシリーズ:D●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●フィルターサイズ:0.01μm●シリーズ:MS●コード番号:202-3571アズワン品番65-8030-91
マイクロスーパーミニ CA00型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥1,398税込¥1,5381個17日以内出荷エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。形状ソケット材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴム寸法D(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ CE00型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥1,198税込¥1,3181個17日以内出荷エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。形状ソケット材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥2,598税込¥2,8581個24日以内出荷エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴム寸法D(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ CE00型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥2,398税込¥2,6381個24日以内出荷エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース




![MS1プラグ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682654-130919-02.jpg)
![MS1Uプラグ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683722-221128-04.jpg)
![MS1Mプラグ(ミリネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683196-221128-04.jpg)







![ミニ高圧油圧シリンダFMS-10(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82022005-260706-02.jpg)

![MS2Uキャップ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683765-151008-02.jpg)