絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ニチアス(4)
  • ノーブランド(11)
  • 東洋バルヴ(109)
  • KITZ(キッツ)(106)
  • RS PRO(74)
  • 桑名金属工業(58)
  • ハマイ(40)
  • ONK(オーエヌ工業)(33)
  • エスコ(29)
  • ヤマダコーポレーション(23)
  • 大和バルブ(21)
  • 日本バルカー(19)
  • ミヤコ(13)
  • HSバルブ(13)
  • コンサス(11)
  • アソー(9)
  • タカトテクニカ(8)
  • 三吉バルブ(8)
  • ゼンシン(6)
材質
  • アルミ(2)
  • ゴム(1)
  • スチール(58)
  • ステンレス(206)
  • メタル(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(20)
  • 樹脂(24)
  • 鋳鉄(24)
  • 青銅(66)
  • 黄銅(真鍮)(130)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(88)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
商品レビュー
  • 以上(76)
  • 以上(79)
  • 以上(82)
  • 以上(83)
価格
  • 1,500円以下(28)
  • 1,500-10,000円(376)
  • 10,000-50,000円(320)
  • 50,000-100,000円(164)
  • 100,000円以上(133)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
646件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定量ダイヤフラムポンプ DFD用 上部・下部バルブASSYセット タカトテクニカ定量ダイヤフラムポンプ DFD用 上部・下部バルブASSYセットタカトテクニカ
6,398税込7,038
1セット
7日以内出荷
定量ダイヤフラムポンプDFDシリーズ用の上部・下部バルブASSYセットです。
用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。適合機種DFDシリーズセット内容上部2個、下部2個、予備パッキン1個材質【バルブシート】PTFE【ボールガイド】PP【ボール】セラミック材質(Oリング)AFLAS関連資料DFDバルブASSYセット部品図(0.11MB)
エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデルタカトテクニカ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。・様々な薬液に対応。・メンテナンスが容易。・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。・自給式ポンプで、呼び水不要。・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。・容易な流量調整。・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(本体)PVDF最大吐出圧力(MPa)0.7
IBBTF 黄銅ボール弁ねじ込み(フルボア) I-VALUEIBBTF 黄銅ボール弁ねじ込み(フルボア)I-VALUE
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
黄銅製フルボア レバー式ボールバルブ
材質(本体)C37700(黄銅)最高使用圧力(MPa)4.13最高使用温度(℃)120材質(ボールシート)PTFE呼び圧力600
SCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤) HSバルブSCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤)HSバルブ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)関連資料納入仕様書(0.07MB)
SCS14A製ボールバルブ SBRMW(蝶型・青) HSバルブSCS14A製ボールバルブ SBRMW(蝶型・青)HSバルブ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS14A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 青)関連資料納入仕様書(0.07MB)
HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C TS式 HSバルブHT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C TS式HSバルブ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
容易なメンテナンス分解清掃可能ステム飛び出し防止機構付き増し締めが可能な構造止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~90接続方式TS材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM関連資料納入仕様書(0.07MB)
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606 フランジ式 HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606 フランジ式HSバルブ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
容易なメンテナンス分解清掃可能ステム飛び出し防止機構付き増し締めが可能な構造止水機能に優れている
材質本体・ボール:U-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式フランジ(10K)材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM関連資料納入仕様書(0.14MB)
HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606C フランジ式 HSバルブHT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606C フランジ式HSバルブ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
容易なメンテナンス分解清掃可能ステム飛び出し防止機構付き増し締めが可能な構造止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~90接続方式フランジ(10K)材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM関連資料納入仕様書(0.14MB)
黄銅製ボールバルブ BBF-3 HSバルブ黄銅製ボールバルブ BBF-3HSバルブ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
黄銅製ボールバルブ
材質本体・ボール:BRASS流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)3、(蒸気)1使用温度(℃)(水・油)常温、(蒸気)180接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSPHC(軟質PVC被覆)関連資料納入仕様書(0.05MB)
SCS13A製ボールバルブ SBRW(蝶型・赤) HSバルブSCS13A製ボールバルブ SBRW(蝶型・赤)HSバルブ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)関連資料納入仕様書(0.07MB)
HT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C ねじ式 HSバルブHT-PVC(耐熱)両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP666C ねじ式HSバルブ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
容易なメンテナンス分解清掃可能ステム飛び出し防止機構付き増し締めが可能な構造止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~90接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM関連資料納入仕様書(0.07MB)
SCS14A製ボールバルブ SBRM(レバー型・青) HSバルブSCS14A製ボールバルブ SBRM(レバー型・青)HSバルブ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS14A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 青)関連資料納入仕様書(0.07MB)
溶剤・ケミカル用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデル エイチスリー溶剤・ケミカル用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデルエイチスリー
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
有機溶剤や強アルカリ性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途研磨性の液やスラリー液の移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプエマルジョン液やシェアによる物性変化に繊細な液移送渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・溶剤・各種薬品・排水・海水材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】SUS316【バルブボール】PTFE接続口径25(A)質量(kg)14材質(本体)SUS316最大吐出量(L/min)136接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル エイチスリー油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデルエイチスリー
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・排水・クーラント液・油種材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】アルミ【バルブボール】PTFE材質(本体)アルミ接続Rp配管メネジ材質(Oリング)PTFE
溶剤・ケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデル エイチスリー溶剤・ケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデルエイチスリー
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
有機溶剤や強アルカリ性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途研磨性の液やスラリー液の移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプエマルジョン液やシェアによる物性変化に繊細な液移送渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・溶剤・各種薬品・排水・海水材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】SUS316【バルブボール】PTFE材質(本体)SUS316接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE
ケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ 耐食PPモデル エイチスリーケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ 耐食PPモデルエイチスリー
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
腐食性の酸性性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保0.2~0.7MPaの圧縮エアで駆動し、電源不要で高い安全性と設置が容易液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途樹脂ポンプが最適な酸性の腐食液(強酸性液は別途ご相談ください)空運転や、空気や泡の混入を伴う液移送洗浄剤の移送ケミカルタンクの清掃用渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送洗浄剤・腐食性排水・各種薬品移送材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE材質(本体)PP接続ansiフランジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)FKM
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル エイチスリー油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデルエイチスリー
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
腐食性の酸性性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保0.2~0.7MPaの圧縮エアで駆動し、電源不要で高い安全性と設置が容易液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途樹脂ポンプが最適な酸性の腐食液(強酸性液は別途ご相談ください)空運転や、空気や泡の混入を伴う液移送洗浄剤の移送ケミカルタンクの清掃用渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送洗浄剤・腐食性排水・各種薬品移送材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE接続口径50(A)質量(kg)26.5材質(本体)PP最大吐出量(L/min)565接続ansiフランジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)FKM
電動 ボール U1-MAH U1-MAHシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール U1-MAH U1-MAHシリーズ東洋バルヴ
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
電動 ボール U1-MAD U1-MADシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール U1-MAD U1-MADシリーズ東洋バルヴ
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
電動 ボール U1-MA U1-MAシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール U1-MA U1-MAシリーズ東洋バルヴ
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
電動 ボール B2-MAD N B2-MAD N シリーズ 東洋バルヴ電動 ボール B2-MAD N B2-MAD N シリーズ東洋バルヴ
31,980税込35,178
1個
33日以内出荷
東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
電動 ボール A10-UBF-MXH A10-UBF-MXHシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール A10-UBF-MXH A10-UBF-MXHシリーズ東洋バルヴ
99,980税込109,978
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
電動 ボール A10-UBF-MX 呼び径15mm A10-UBF-MX 15Aシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール A10-UBF-MX 呼び径15mm A10-UBF-MX 15Aシリーズ東洋バルヴ
99,980税込109,978
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):108●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●操作:電動式●本体材質:SCS13A●シート材料:変性PTFEアズワン品番68-0641-17
電動 ボール 10-UB-MXH 10-UB-MXHシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール 10-UB-MXH 10-UB-MXHシリーズ東洋バルヴ
88,980税込97,878
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
電動 ボール 10-FBF-N-MXH 10-FBF-N-MXHシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール 10-FBF-N-MXH 10-FBF-N-MXHシリーズ東洋バルヴ
109,800税込120,780
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
電動 ボール 10-FBF-N-MX 10-FBF-N-MXシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール 10-FBF-N-MX 10-FBF-N-MXシリーズ東洋バルヴ
109,800税込120,780
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
電動 ボール 10-DBF-N-MXシリーズ 東洋バルヴ電動 ボール 10-DBF-N-MXシリーズ東洋バルヴ
109,800税込120,780
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
電動 ボール 東洋バルヴ電動 ボール東洋バルヴ
88,980税込97,878
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
鋳鉄 ボール 10-FBF-N-L 10-FBF-N-Lシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 ボール 10-FBF-N-L 10-FBF-N-Lシリーズ東洋バルヴ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
強靭です
鋳鋼 ボール K300-SBF-N-L K300-SBF-N-Lシリーズ 東洋バルヴ鋳鋼 ボール K300-SBF-N-L K300-SBF-N-Lシリーズ東洋バルヴ
51,980税込57,178
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
鋳鋼 ボール K150-SBF-N-L K150-SBF-N-Lシリーズ 東洋バルヴ鋳鋼 ボール K150-SBF-N-L K150-SBF-N-Lシリーズ東洋バルヴ
35,980税込39,578
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
鋳鋼 ボール 東洋バルヴ鋳鋼 ボール東洋バルヴ
35,980税込39,578
1個
33日以内出荷から92日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
青銅 ボール BX-N-T BX-N-Tシリーズ 東洋バルヴ青銅 ボール BX-N-T BX-N-Tシリーズ東洋バルヴ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
青銅 ボール BX-N BX-Nシリーズ 東洋バルヴ青銅 ボール BX-N BX-Nシリーズ東洋バルヴ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
青銅 ボール BOシリーズ 東洋バルヴ青銅 ボール BOシリーズ東洋バルヴ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
青銅 ボール BOX-N-T BOX-N-Tシリーズ 東洋バルヴ青銅 ボール BOX-N-T BOX-N-Tシリーズ東洋バルヴ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
青銅 ボール BOV BOVシリーズ 東洋バルヴ青銅 ボール BOV BOVシリーズ東洋バルヴ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
青銅 ボール BFシリーズ 東洋バルヴ青銅 ボール BFシリーズ東洋バルヴ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
青銅 ソルダーボール BX-SE-N BX-SE-Nシリーズ 東洋バルヴ青銅 ソルダーボール BX-SE-N BX-SE-Nシリーズ東洋バルヴ
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
消防認定品 ボール F RC-N 東洋バルヴ消防認定品 ボール F RC-N東洋バルヴ
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷から48日以内出荷
消防認定品
...
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら