絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(33)
  • SMC(919)
  • エスコ(499)
  • CKD(473)
  • オンダ製作所(132)
  • 日東工器(107)
  • 光陽産業(86)
  • KITZ(キッツ)(81)
  • ニューマシン(71)
  • 千代田通商(64)
  • フジキン(59)
  • カクダイ(58)
  • NACHI(不二越)(58)
  • 清水製作所[継手](56)
  • コガネイ(50)
  • リケン(45)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(45)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(42)
  • ヤマト特殊鋼(40)
  • 未来工業(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(668)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(361)
  • 以上(399)
  • 以上(415)
  • 以上(425)
価格
  • 1,500円以下(541)
  • 1,500-10,000円(2,030)
  • 10,000-50,000円(1,891)
  • 50,000-100,000円(427)
  • 100,000円以上(346)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
4,198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
es-fitステンレス製締付継手メスユニオン AOIes-fitステンレス製締付継手メスユニオンAOI
3,598税込3,958
1個
12日以内出荷から62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込み フジキン外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込みフジキン
36,980税込40,678
1個
74日以内出荷
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)42接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_4.9MPa_ニューV-Series 黄銅製 ねじ込み フジキンニードルバルブ_4.9MPa_ニューV-Series 黄銅製 ねじ込みフジキン
8,898税込9,788
1個
44日以内出荷
ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用全長(mm)55高さ(mm)73材質(本体)C3771B寸法【A】Rc1/2、【B】Rc1/2、【C】-温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパめねじ オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパめねじオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパめねじ(Rc)・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)45使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRc1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプター オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターオンダ製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパめねじ(Rc)・床立上げ用の継手です。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRc1/2
FCJ 1/2×16.8テーパめねじ オンダ製作所FCJ 1/2×16.8テーパめねじオンダ製作所
969税込1,066
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質青銅寸法L(mm)39温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16.8ねじサイズRc1/2
FCJ 1/2×16テーパめねじ オンダ製作所FCJ 1/2×16テーパめねじオンダ製作所
969税込1,066
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質青銅寸法L(mm)39温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16ねじサイズRc1/2
FCJ 3/4×20テーパめねじBV オンダ製作所FCJ 3/4×20テーパめねじBVオンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)・バルブ付
材質黄銅寸法L(mm)77寸法H(mm)46.5寸法d(mm)Φ12.5温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径20ねじサイズRc3/4
FCJ 1/2×16.8テーパめねじBV オンダ製作所FCJ 1/2×16.8テーパめねじBVオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)・バルブ付
材質黄銅寸法L(mm)71.5寸法H(mm)45寸法d(mm)Φ10温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16.8ねじサイズRc1/2
FCJ 3/4×20テーパめねじ オンダ製作所FCJ 3/4×20テーパめねじオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質青銅寸法L(mm)42.5温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径20ねじサイズRc3/4
FCJ 1/2×16テーパめねじBV オンダ製作所FCJ 1/2×16テーパめねじBVオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)・バルブ付
材質黄銅寸法L(mm)71.5寸法H(mm)45寸法d(mm)Φ10温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1適合管フレキ管呼び径16ねじサイズRc1/2
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW4000-□-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW4000-□-W-F1シリーズCKD
58,980税込64,878
1台
25日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)80最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW4000-□-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW4000-□-WシリーズCKD
57,980税込63,778
1台
15日以内出荷から25日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)80最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW4000-□-W-Fシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW4000-□-W-FシリーズCKD
58,980税込64,878
1台
15日以内出荷から25日以内出荷
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)80最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
T型アダプター SNT 清水製作所[継手]T型アダプター SNT清水製作所[継手]
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
エルボ 大阪ジャッキ製作所エルボ大阪ジャッキ製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
接続用ネジ継手です。FE形:ネジ込み継手、エルボ
CBW3型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CBW3型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
コンプレッサ兼用エアフィルタ パオックコンプレッサ兼用エアフィルタパオック
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
RC-1530PA、RC-1530PA2コンプレッサ兼用のエアフィルタです。
用途RC-1530PA、RC-1530PA2コンプレッサ兼用のエアフィルタに適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2ねじ径G1/2
食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁 CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁CKD
34,980税込38,478
1台
9日以内出荷から31日以内出荷
食品製造工程向け商品FPシリーズのドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁です。流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。コイルの整流化と摺動部の摩耗対策によりドライエア(大気圧露点-60℃)や窒素ガス等の不活性ガスまで使える高耐久な電磁弁です。パイロットキック式で差圧0でも使用できます。
用途食品製造工程でのご使用にドライエア(大気圧露点-60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)]のON/OFF制御に材質【ボディ・シール】ステンレス・フッ素ゴム作動方式NC(通電時開)形保護等級(IEC規格:529)IP65相当使用流体ドライエア(大気圧露点-60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)]流体温度(℃)5~40(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造・ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)1以下(空圧0.02~0.7MPaにて)周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)4
KQ2H Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:M,R,Rc ハーフユニオン シール剤付 SMCKQ2H Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:M,R,Rc ハーフユニオン シール剤付SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
15日以内出荷
仕様【おねじ】シール剤付材質【ねじ部】黄銅+無電解ニッケルめっき管接続口径1/4適合チューブ外径(inch)Φ1/4RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白
S25C ねじ込み 90°エルボ (Rc SCH80 90E) 日本ジョイントS25C ねじ込み 90°エルボ (Rc SCH80 90E)日本ジョイント
999税込1,099
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS316L ねじ込み 90°エルボ (Rc SCH80 90E) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み 90°エルボ (Rc SCH80 90E)日本ジョイント
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み 90°エルボ (Rc SCH80 90E) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み 90°エルボ (Rc SCH80 90E)日本ジョイント
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E)日本ジョイント
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
SUS316L ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E)日本ジョイント
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
S25C ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E) 日本ジョイントS25C ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E)日本ジョイント
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み ブッシング (RxRc ブッシング) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み ブッシング (RxRc ブッシング)日本ジョイント
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質SUS304
S25C ねじ込み ブッシング (RxRc ブッシング) 日本ジョイントS25C ねじ込み ブッシング (RxRc ブッシング)日本ジョイント
869税込956
1個
翌々日出荷
材質S25C
S25C ねじ込み ボス (Rc SCH80 B(ボス)) 日本ジョイントS25C ねじ込み ボス (Rc SCH80 B(ボス))日本ジョイント
779税込857
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS316L ねじ込み ボス (Rc SCH80 B(ボス)) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み ボス (Rc SCH80 B(ボス))日本ジョイント
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み ボス (Rc SCH80 B(ボス)) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み ボス (Rc SCH80 B(ボス))日本ジョイント
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
S25C ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R)) 日本ジョイントS25C ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R))日本ジョイント
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS316L ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R)) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R))日本ジョイント
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS316L ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S)) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S))日本ジョイント
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S)) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S))日本ジョイント
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R)) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R))日本ジョイント
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
S25C ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S)) 日本ジョイントS25C ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S))日本ジョイント
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
S25C ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C) 日本ジョイントS25C ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C)日本ジョイント
759税込835
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS316L ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C)日本ジョイント
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C)日本ジョイント
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
...
crc特集
おすすめ人気ランキング