4,194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

1個
7,940 税込8,734
翌日出荷


1個
6,950 税込7,645
翌日出荷
















ITV2050-RC2S ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-RC2S) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷



1個
9,600 税込10,560
翌日出荷




1個
5,160 税込5,676
翌日出荷

1個
82,700 税込90,970
翌日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)65 対辺(mm)92.5 最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気) アズワン品番64-7854-44 ねじ径Rc2”
1個
9,820 税込10,802
翌日出荷

1個
7,490 税込8,239
翌日出荷


1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

1個
8,560 税込9,416
翌日出荷

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PRTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-14 材質(スピンドル)SUS304 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 アズワン品番64-7857-06 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

1個
6,710 税込7,381
翌日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-79 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

おすすめ人気ランキング