カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースすべて解除
サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMC ¥ 3,098,000~税込 ¥ 3,407,800~
1台
30日以内出荷
1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線設置面積22%削減電源系統:1系統でOK省エネルギー省エネ 消費電力30%削減タッチパネルを採用
用途 レーザ用デュアルタイプ 付属品 取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット一式,CH2用パーティクルフィルタセット一式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む 温度範囲(℃) CH1:5~35、CH2:10~40 RoHS指令(10物質対応) 対応
両口リングエルボ SK11 当日出荷
銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途 銅管と銅管の接続。 材質 真鍮 形状 エルボ 使用温度(℃) -50~+150 使用圧力 3.45以下 使用流体 水・空気・油他材質に影響のない物
HRL24型 エルボ変換アダプター レボス オンダ製作所 5日以内出荷
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質 PPS 使用温度範囲(℃) 0~95 呼び径 (さし込み側)13A/(樹脂管)13A 使用流体 冷温水 最高許容圧力(MPa) 1.75
SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 オンダ製作所 4日以内出荷 から 5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質 SUS316(SCS14A) 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) -20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類 テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
白ねじ込み継手 径違いエルボ RLシリーズ 東尾メック 7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
エポコートマルチ継手 径違いエルボ M RLシリーズ 東尾メック 7日以内出荷 から 8日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手の内外面にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PD)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、VD管用埋設鋼管用継手
エポコートエクストラ継手 径違いエルボ x RLシリーズ 東尾メック 8日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手内部にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、008、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA,VB)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA,PB)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: エポキシ樹脂紛体塗装(色ブルー)
銅合金 異径エルボ BS RL3/8x1/4 鈴木ブロンズ継手 13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様 ●品番:RL3/8x1/4●中心から端面までの距離L1(mm):23●中心から端面までの距離L2(mm):23●外径(mm)D1:23●外径(mm)D2:23●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001245 アズワン品番 67-4856-81
銅合金 異径エルボ BS RL1/4x1/8 鈴木ブロンズ継手 13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様 ●品番:RL1/4x1/8●中心から端面までの距離L1(mm):19●中心から端面までの距離L2(mm):19●外径(mm)D1:19●外径(mm)D2:19●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001244 アズワン品番 67-4856-80
銅合金 異径エルボ BC RL3/4x3/8 鈴木ブロンズ継手 13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様 ●品番:RL3/4x3/8●中心から端面までの距離L1(mm):28●中心から端面までの距離L2(mm):28●外径(mm)D1:34●外径(mm)D2:23●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001248 アズワン品番 67-4856-84
銅合金 異径エルボ BC RL3/4x1/2 鈴木ブロンズ継手 13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様 ●品番:RL3/4x1/2●中心から端面までの距離L1(mm):29●中心から端面までの距離L2(mm):30●外径(mm)D1:34●外径(mm)D2:27●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001249 アズワン品番 67-4856-85
銅合金 異径エルボ BC RL2x1-1/2 鈴木ブロンズ継手 13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様 ●品番:RL2x1-1/2●中心から端面までの距離L1(mm):52●中心から端面までの距離L2(mm):55●外径(mm)D1:69●外径(mm)D2:56●最小肉厚(mm)t:4●コード番号:303-0001255 アズワン品番 67-4856-91
銅合金 異径エルボ BC RL1x3/4 鈴木ブロンズ継手 13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様 ●品番:RL1x3/4●中心から端面までの距離L1(mm):34●中心から端面までの距離L2(mm):35●外径(mm)D1:41●外径(mm)D2:34●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001251 アズワン品番 67-4856-87
銅合金 異径エルボ BC RL1x1/2 鈴木ブロンズ継手 13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様 ●品番:RL1x1/2●中心から端面までの距離L1(mm):32●中心から端面までの距離L2(mm):33●外径(mm)D1:41●外径(mm)D2:27●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001250 アズワン品番 67-4856-86
銅合金 異径エルボ BC RL1-1/4x1 鈴木ブロンズ継手 13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様 ●品番:RL1-1/4x1●中心から端面までの距離L1(mm):40●中心から端面までの距離L2(mm):42●外径(mm)D1:50●外径(mm)D2:41●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001252 アズワン品番 67-4856-88
銅合金 異径エルボ BC RL1-1/2x1-1/4 鈴木ブロンズ継手 13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様 ●品番:RL1-1/2x1-1/4●中心から端面までの距離L1(mm):45●中心から端面までの距離L2(mm):48●外径(mm)D1:56●外径(mm)D2:50●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001254 アズワン品番 67-4856-90
銅合金 異径エルボ BC RL1-1/2x1 鈴木ブロンズ継手 13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様 ●品番:RL1-1/2x1●中心から端面までの距離L1(mm):41●中心から端面までの距離L2(mm):45●外径(mm)D1:56●外径(mm)D2:41●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001253 アズワン品番 67-4856-89
銅合金 異径エルボ BC RL1/2x3/8 鈴木ブロンズ継手 13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様 ●品番:RL1/2x3/8●中心から端面までの距離L1(mm):26●中心から端面までの距離L2(mm):25●外径(mm)D1:27●外径(mm)D2:23●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001247 アズワン品番 67-4856-83
銅合金 異径エルボ BC RL1/2x1/4 鈴木ブロンズ継手 13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様 ●品番:RL1/2x1/4●中心から端面までの距離L1(mm):24●中心から端面までの距離L2(mm):24●外径(mm)D1:27●外径(mm)D2:19●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001246 アズワン品番 67-4856-82
そろばん継手 アバカス継手 径違いエルボ 口径25×20mm 東尾メック 7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式
工具レス、レンチにての施工
給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様 ●口径(mm):25×20●種類:径違いエルボ●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管) アズワン品番 68-0649-75
KKベスト 径違いエルボ 本体 口径25×20mm 東尾メック 7日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手
給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様 ●口径(mm):25×20●種類:径違いエルボ●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●FIロックリングは別売りとなります。 アズワン品番 68-0657-38
エースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト 【RoHS】 アソー 5日以内出荷 から 16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体) 黄銅 接続 R×Rc ハンドル長さ(mm) 40 ハンドル色 ホワイト ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) 樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
エースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー 【RoHS】 アソー 16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体) 黄銅 接続 R×Rc ハンドル長さ(mm) 40 ハンドル色 ブルー ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) 樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
エースボール 外・内テーバーネジ型 ブラック 【RoHS】 アソー 16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体) 黄銅 接続 R×Rc ハンドル長さ(mm) 40 ハンドル色 ブラック ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) 樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブルー 【RoHS】 アソー 5日以内出荷 から 16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体) 黄銅 接続 R×Rc ハンドル長さ(mm) 25 ハンドル色 ブルー ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) 樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブラック 【RoHS】 アソー 16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体) 黄銅 接続 R×Rc ハンドル長さ(mm) 25 ハンドル色 ブラック ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) 樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル 【RoHS】 アソー 16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体) 黄銅 接続 R×Rc ハンドル長さ(mm) 25 ハンドル色 オレンジ ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) 樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
エースボール 外・内テーバーネジ型 グレー 【RoHS】 アソー 16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体) 黄銅 接続 R×Rc ハンドル長さ(mm) 40 ハンドル色 グレー ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) 樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
エースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン 【RoHS】 アソー 5日以内出荷 から 16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体) 黄銅 接続 R×Rc ハンドル長さ(mm) 40 ハンドル色 グリーン ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) 樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
エースボール 外・内テーバーネジ型 イエロー 【RoHS】 アソー 16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体) 黄銅 接続 R×Rc ハンドル長さ(mm) 40 ハンドル色 イエロー ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) 樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルー 【RoHS】 アソー 16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体) 黄銅 接続 R×Rc ハンドル長さ(mm) 40 ハンドル色 ブルー ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) アルミダイカストADC塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック 【RoHS】 アソー 9日以内出荷 から 16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体) 黄銅 接続 R×Rc ハンドル長さ(mm) 40 ハンドル色 ブラック ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) アルミダイカストADC塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル 【RoHS】 アソー 16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体) 黄銅 接続 R×Rc ハンドル長さ(mm) 40 ハンドル色 オレンジ ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) アルミダイカストADC塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
エースボール 外・内テーバーネジ型 【RoHS】 アソー 16日以内出荷
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体) 黄銅 接続 R×Rc ハンドル長さ(mm) 40 ハンドル色 オレンジ ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) 樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
SFRL型 ステンレス異径エルボ オンダ製作所 当日出荷 から 4日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質 SUS304(SCS13A) 形状 エルボ 使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa) 2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体 SMC 当日出荷 から 13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3