絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(15)
  • CKD(264)
  • SMC(238)
  • エスコ(150)
  • フジトク(101)
  • オンダ製作所(96)
  • KITZ(キッツ)(74)
  • 日東工器(70)
  • カクダイ(55)
  • 清水製作所[継手](52)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(49)
  • ニューマシン(44)
  • 桑名金属工業(42)
  • フジキン(41)
  • ヤマト特殊鋼(41)
  • リケン(37)
  • イハラサイエンス(35)
  • ONK(オーエヌ工業)(31)
  • 日本ジョイント(30)
  • オリオン機械(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(303)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(242)
  • 以上(265)
  • 以上(274)
  • 以上(279)
価格
  • 1,500円以下(299)
  • 1,500-10,000円(976)
  • 10,000-50,000円(800)
  • 50,000-100,000円(211)
  • 100,000円以上(226)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • rc3/4 ニップル
2,217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ(セレックス) CKDレギュレータ(セレックス)CKD(8件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付CKD(7件のレビュー)
21,900税込24,090
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)5ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKDエアフィルタ(オートドレン付・セレックス)CKD(14件のレビュー)
11,076税込12,184
1個
当日出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ボールバルブ ネジ式 塩ビ製 モノタロウボールバルブ ネジ式 塩ビ製モノタロウ(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVCタイプネジ式材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ネジ式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)日東工器
9,798税込10,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス種別中圧・汎用型互換性サイズが異なる場合は接続できません。
BI-カップラーEA セット品 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA セット品BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス)CKD(12件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼高圧捻込形ブッシングヤマト特殊鋼
719税込791
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S25C
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)日東工器(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から3日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
白ねじ込みフランジ 吉年白ねじ込みフランジ吉年(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
高圧90°捻込形エルボ ヤマト特殊鋼高圧90°捻込形エルボヤマト特殊鋼
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
FRLコンビネーション クリンエアユニット CKDFRLコンビネーション クリンエアユニットCKD(3件のレビュー)
33,000税込36,300
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付ろ過度(μm)5
高圧捻込形カップリング(丸) ヤマト特殊鋼高圧捻込形カップリング(丸)ヤマト特殊鋼(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
オイルミストフィルタ CKDオイルミストフィルタCKD(2件のレビュー)
25,106税込27,617
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)5~60付属品ボウルガード使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
エアフィルタ(セレックス) CKDエアフィルタ(セレックス)CKD(3件のレビュー)
8,800税込9,680
1個
当日出荷から14日以内出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
ルブリケータ(セレックス) CKDルブリケータ(セレックス)CKD(6件のレビュー)
10,200税込11,220
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)日東工器
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール)日東工器(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
高圧Sカップリング オスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)高圧Sカップリング オスハーフYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)日東工器
20,980税込23,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型ソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
温水機器用逃し弁 ヨシタケ温水機器用逃し弁ヨシタケ(52件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188質量(kg)0.27材質(本体)CAC最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS Rc1/2使用流体冷温水圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)青銅
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(1件のレビュー)
959税込1,055
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
高圧Sカップリング メスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)高圧Sカップリング メスハーフYOKOHAMA(横浜ゴム)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ
クリンエアユニット(オートドレン付) CKDクリンエアユニット(オートドレン付)CKD(3件のレビュー)
37,090税込40,799
1個
当日出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付流れ方向標準流れ(左→右)使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
高圧捻込形チーズ ヤマト特殊鋼高圧捻込形チーズヤマト特殊鋼(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
ニップル ブッシュ 違径 BeHAUSニップル ブッシュ 違径BeHAUS
629税込692
1個
当日出荷
管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオン フジトク黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオンフジトク(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ハーフユニオン
スクリュージョイント(めすソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(めすソケット)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
チェックバルブ インラインタイプ SMCチェックバルブ インラインタイプSMC(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から11日以内出荷
大きなバルブ容量 クラッキング圧力:0.02MPa 豊富な機種
ニップルソケット SK11ニップルソケットSK11(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮適合空気形状ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
中継機器 (VR~) SMC中継機器 (VR~)SMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ブッシング ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径ソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)日東工器
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール)日東工器(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
メス オス ニップル フローバルメス オス ニップルフローバル
339税込373
1個
4日以内出荷
表面は3価クロメート処理RoHS適合品
用途最高使用圧力:210kgf/cm2ねじはJIS B 0203による材質S20C
異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケットヤマトエンジニアリング
449税込494
1個
当日出荷
形状ストレートねじの種類R/Rc材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
ボールジョイント SUS303製 いけうちボールジョイント SUS303製いけうち(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。角度(°)変更可能角度/50(左右各25)材質ステンレス
...
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら