カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- CKD(264)
- SMC(238)
- エスコ(149)
- オンダ製作所(128)
- フジトク(101)
- KITZ(キッツ)(74)
- 日東工器(71)
- カクダイ(55)
- 清水製作所[継手](52)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(49)
- ニューマシン(44)
- 桑名金属工業(42)
- フジキン(41)
- ヤマト特殊鋼(41)
- リケン(37)
- イハラサイエンス(35)
- ONK(オーエヌ工業)(31)
- 日本ジョイント(30)
- アネスト岩田(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(306)
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(249)
- 以上(272)
- 以上(282)
- 以上(287)
価格
- 1,500円以下(298)
- 1,500-10,000円(1,021)
- 10,000-50,000円(805)
- 50,000-100,000円(216)
- 100,000円以上(232)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×Rc3/4めねじ
KVK¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×RcJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)
エスコ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷材質SUS304(SCS13)全長(mm)48アズワン品番64-7853-56ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
Rc3/4" サイレンサー
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷接続口Rc取付ねじサイズ3/4材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)200仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-6全長(mm)92質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
Rc3/4" ゲートバルブ(ステンレス製)
エスコ¥8,390税込¥9,2291個翌日出荷材質(本体)SUS316(SCS14A)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0ねじ径Rc3/4”バルブ種類ゲートバルブ
PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4
フロンケミカル¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
Rc3/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個当日出荷材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個当日出荷材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)1000切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60
AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥15,500税込¥17,0501個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)1800切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥15,500税込¥17,0501個翌日出荷材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1800切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)10(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60
AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)1300切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)1300切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
停滞水防止継手 Rc3/4タイプ
KVK¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷形状チーズ材質CAC406 NPb処理寸法(mm)Rc3/4×Rc1/2×RC3/4種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-82使用流体水
PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 バイトン
フロンケミカル¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番734-3931形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-14
...