カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業 (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
用途 配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質 ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状 フランジ 流体 蒸気、空気、ガス、油など 規格 JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa) (-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0 表面処理 溶融亜鉛めっき(白) 適合管 JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力 10K
レギュレータ(セレックス) CKD (8件のレビュー) 当日出荷
空気の圧力を調整します。
圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。
圧力調整は片手でできます。
ロックはワンプッシュで済みます。
小形・大流量のFRL2000シリーズです。
面間寸法50mmでコンパクトです。
新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 最高使用圧力(MPa) 1 付属品 圧力計、パネルマウント用ナット タイプ 白色タイプ 使用温度範囲(℃) 5~60 ねじの種類 Rc 使用流体 圧縮空気 流れ方向 標準流れ(左→右) 圧力計 標準圧力計(G401-W)付 リリーフ リリーフ機構付
ボールバルブ ネジ式 塩ビ製 (11件のレビュー) 当日出荷
PVC製で耐食性に優れています。
用途 農水、浄化槽、排水など 材質(本体) PVC タイプ ネジ式 材質(シール) EPDM 最高使用圧力(MPa) 0.98以下 接続方式 ネジ式 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 当日出荷 から 8日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途 中圧・汎用型 ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ有(両路自動開閉型) 材質(シール) ふっ素ゴム 使用流体 水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス 種別 中圧・汎用型 互換性 サイズが異なる場合は接続できません。
フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD (12件のレビュー) 当日出荷
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
白ねじ込みフランジ 吉年 (5件のレビュー) 当日出荷
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質 ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状 フランジ 規格 JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格 JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類 PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理 溶融亜鉛めっき 適合管 JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K(並形)
FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類 Rc 圧力計 標準圧力計(G401-W付) 排気機構 リリーフ機構付 ろ過度(μm) 5
ルブリケータ(セレックス) CKD (6件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
付属品 ボウルガード 種別 セレックス タイプ 白色タイプ 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1.5 ねじの種類 Rc 動作特性 フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON 使用流体 圧縮空気 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて) 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最大開閉容量 50VA、50W(いずれか小さい方) 最大開閉電流 0.5A 制御点数 1点 最大使用電圧(V) AC240、DC200
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 当日出荷 から 8日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途 中圧・汎用型 流体 水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) ステンレス 種別 中圧・汎用型 使用温度範囲(℃) -20~+180 バルブ構造 両路自動開閉型 材質(シール) ふっ素ゴム 互換性 サイズが異なる場合は接続できません。
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
用途 配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質 ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状 フランジ 流体 蒸気、空気、ガス、油など 規格 JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa) (-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5 表面処理 溶融亜鉛めっき(白) 適合管 JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力 5K
エアフィルタ(セレックス) CKD (3件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
付属品 ボウルガード タイプ 白色タイプ 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 使用流体 圧縮空気 ドレン排出 手動ドレンコック付 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~60 流れ方向 左→右
ニップル ブッシュ 違径 BeHAUS 当日出荷
管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途 テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして 適合流体 空気 最高使用圧力(MPa) 3.5
ニップルソケット SK11 (1件のレビュー) 当日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途 エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質 真鍮 適合 空気 形状 ニップルソケット 最高使用圧力(MPa) 1.5 表面処理 クロームメッキ 常用圧力(MPa) 1
高圧Sカップリング オスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム) (1件のレビュー) 当日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
最高使用圧力(MPa) 20.5 材質(本体) 炭素鋼 流体 一般作動油 バルブ構造 両側バルブ付 材質(シール) NBR 表面処理 亜鉛メッキ
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 当日出荷 から 3日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途 中圧・汎用型 ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) 真ちゅう 種別 中圧・汎用型 使用温度範囲(℃) -20~+180 バルブ構造 両路自動開閉型 材質(シール) ふっ素ゴム 互換性 サイズが異なる場合は接続できません。
温水機器用逃し弁 ヨシタケ (52件のレビュー) 当日出荷
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番 382-1188 質量(kg) 0.27 材質(本体) CAC 最高温度(℃) 100 接続方式 ねじ込み式 接続 JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体 冷温水 圧力(kPa) (吹き始め)約95、(吹き止り)87以上 適合流体 冷温水 材質(ダイヤフラム) 耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱) 青銅
高圧Sカップリング メスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム) (3件のレビュー) 当日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
材質(本体) 炭素鋼 流体 一般作動油 バルブ構造 両側バルブ付 材質(シール) NBR 最高使用圧力(MPa) 20.5 表面処理 亜鉛メッキ
スクリュージョイント(めすソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] (1件のレビュー) 当日出荷
材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 21 常用使用圧力(MPa) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 Rc
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) (20件のレビュー) 当日出荷
材質 SCS13A 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 規格 面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 ねじの種類 R×Rc 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) 材質(ボディ) SCS13Aロストワックス 接続形状 ねじ込み
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器 当日出荷 から 6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
流体 水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) 真ちゅう 種別 中圧・汎用型 使用温度範囲(℃) -20~+80 バルブ構造 両路自動開閉型 材質(シール) ニトリルゴム 互換性 サイズが異なる場合は接続できません。
ボールジョイント SUS303製 いけうち (2件のレビュー) 当日出荷
配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途 角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。 角度(°) 変更可能角度/50(左右各25) 材質 ステンレス
異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング 当日出荷
形状 ストレート ねじの種類 R/Rc 材質(本体) 真鍮 表面処理 ニッケルメッキ ねじ規格 インチサイズ
空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8 コガネイ 当日出荷 から 9日以内出荷
ダイヤフラム式空気作動弁、スプリングリターンタイプの4(5)ポート弁、ダイヤフラム特有の漏れが少ない方向制御弁。
使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.35 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~60 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3 /(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2 )15(0.76) 給油 不要 質量(kg) 0.6 最大作動頻度(Hz) 10
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3