カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(274)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(201)
      • 油圧機器・油圧ホース(127)
絞り込み
ブランド
関連キーワード
  • rc3/4 ニップル
614件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×Rc3/4めねじ KVK耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×Rc3/4めねじKVK
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
Rc3/4" 砲金キャップ エスコRc3/4" 砲金キャップエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
形状キャップエスコ品番EA432NM-20
Rc3/4" 砲金クロス エスコRc3/4" 砲金クロスエスコ
6,970税込7,667
1個
翌日出荷
形状クロスエスコ品番EA432NE-20
Rc3/4"xRc 1 " 砲金ソケット エスコRc3/4"xRc 1 " 砲金ソケットエスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA432NA-25C
Rc3/4"x Rc  1 "  砲金ブッシング エスコRc3/4"x Rc 1 " 砲金ブッシングエスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA432NH-25
Rc3/4"xRc3/4" 砲金ユニオン エスコRc3/4"xRc3/4" 砲金ユニオンエスコ
5,490税込6,039
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA432NK-20
Rc3/4"xR 3/4" 砲金エルボ エスコRc3/4"xR 3/4" 砲金エルボエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA432NJ-20
Rc3/4”xR 1・1/4” ブッシング エスコRc3/4”xR 1・1/4” ブッシングエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469BH-112A
Rc3/4"xRc3/4" 砲金ソケット エスコRc3/4"xRc3/4" 砲金ソケットエスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA432NA-20
Rc3/4" 給水管キャップ(クロムメッキ) エスコRc3/4" 給水管キャップ(クロムメッキ)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
形状キャップエスコ品番EA432MM-20
Rc3/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコRc3/4” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470GA-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
Rc3/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコRc3/4” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470GB-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
Rc3/4"  サイレンサー エスコRc3/4" サイレンサーエスコ
7,150税込7,865
1個
翌日出荷
接続口Rc取付ねじサイズ3/4材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)200仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-6全長(mm)92質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
Rc3/4” 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc3/4” 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
5,640税込6,204
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470GE-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
Rc3/4"xRc3/4" ボールバルブ エスコRc3/4"xRc3/4" ボールバルブエスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AC-620バルブ種類ボールバルブ
Rc3/4"xR 3/4" 給水管エルボ(クロムメッキ) エスコRc3/4"xR 3/4" 給水管エルボ(クロムメッキ)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA432MJ-20
PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカルPTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4フロンケミカル
99,980税込109,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
Rc3/4"xG 3/4" ボールバルブ(耐熱) エスコRc3/4"xG 3/4" ボールバルブ(耐熱)エスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AC-3バルブ種類ボールバルブ
Rc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブ エスコRc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブエスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AB-120バルブ種類ボールバルブ
Rc3/4"xRc3/4" 逆止弁付ボールバルブ エスコRc3/4"xRc3/4" 逆止弁付ボールバルブエスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425A-8バルブ種類ボールバルブ
Rc3/4”x20mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型) エスコRc3/4”x20mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AM-6材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4”  キャップ(ステンレス製) エスコRc 3/4” キャップ(ステンレス製)エスコ
605税込666
1個
当日出荷
エスコ品番EA469AJ-6A形状キャップ
Rc 3/4"   エアーフィルター エスコRc 3/4" エアーフィルターエスコ
8,360税込9,196
1個
当日出荷
ろ過度(μm)40管接続口径3/4エスコ品番EA153CB-26質量(g)1200取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0~1全高(mm)232最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)100設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 3/4" エアーレギュレーター エスコRc 3/4" エアーレギュレーターエスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷
エスコ品番EA153C-26質量(g)1200取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)198使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa
Rc 3/4" 雌ねじプラグ エスコRc 3/4" 雌ねじプラグエスコ
675税込743
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DC-15
Rc 3/4” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/4” ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ
50,900税込55,990
1個
当日出荷
エスコ品番EA470CN-6材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
Rc 3/4" 雌ねじカップリング エスコRc 3/4" 雌ねじカップリングエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズRc(PT)3/4”エスコ品番EA140DJ-1540型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
Rc 3/4”  クロス継手 エスコRc 3/4” クロス継手エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
形状クロスエスコ品番EA469BE-106
Rc  3/4”xR 1” ブッシング エスコRc 3/4”xR 1” ブッシングエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469BH-110B
Rc 3/4”  45°エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4” 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA469AN-6A
Rc 3/4" x Rc 1 "  砲金チーズ エスコRc 3/4" x Rc 1 " 砲金チーズエスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
形状チーズエスコ品番EA432NB-25C
Rc 3/4”  ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコRc 3/4” ねじ込みフランジ(ステンレス製)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469AK-6A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
Rc 3/4”  ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/4” ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
5,510税込6,061
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AE-6材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4”  ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/4” ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
5,510税込6,061
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AF-6材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4" フロースイッチ エスコRc 3/4" フロースイッチエスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
用途流体(水)エスコ品番EA153E-26質量(kg)1.3接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/4流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 3/4”xRc 3/4” 45°エルボ エスコRc 3/4”xRc 3/4” 45°エルボエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA469BC-106
Rc 3/4”  グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc 3/4” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
材質(本体)ダクタイル鋳鉄エスコ品番EA470CE-6
Rc 3/4" ラインチェックバルブ(高圧用) エスコRc 3/4" ラインチェックバルブ(高圧用)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-26寸法(mm)29×75材質(本体)C3604質量(g)236ポート数2管接続口径3/4使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
Rc 3/4" F.R.L.ユニット エスコRc 3/4" F.R.L.ユニットエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-16高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
Rc 3/4”  ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型) エスコRc 3/4” ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AG-6材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
...