カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SMC(987)
- PISCO(ピスコ)(35)
- CKD(25)
- 千代田通商(22)
- INAX(LIXIL)(14)
- ニッタ(8)
- コガネイ(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- ParkerTAIYO(3)
- タクミナ(3)
- 日東工器(3)
- イハラサイエンス(3)
- TOTO(3)
- キッツエスシーティー(3)
- エスコ(2)
- セキスイ(2)
- ノーブランド(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
グリーン購入法適合(3)
商品レビュー
- 以上(24)
- 以上(27)
- 以上(29)
- 以上(30)
価格
- 1,500円以下(60)
- 1,500-10,000円(228)
- 10,000-50,000円(648)
- 50,000-100,000円(437)
- 100,000円以上(60)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
スピードコントローラメーターイン
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
USC ウレタンコイルチューブ
ニッタ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。色青最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)100使用チューブ1本使用流体空気巻方向左負圧性能(kPa)-101.294
コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ)
ニッタ(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から3日以内出荷従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。形状エルボタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ストップフィッティング ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から10日以内出荷一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
水まわりワンタッチすき間カバー(すきまパッキン)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷洗濯機防水パンと壁や巾木のすき間に差し込むだけで、気になる水しぶきやほこりをブロックできます。 取り付けは差し込むだけの簡単施工。 ビスや接着剤、両面テープ、コーキング等を使用しないので外しても穴や、接着汚れも心配ありません。 素材はエラストマーという柔らかい樹脂を使用していますので専用工具を必要とせず、カッターやハサミで簡単に切断できます。 差し込み部分は特殊な構造になっており、すき間にピッタリフィットし、抜けにくい構造になっています。 2~20ミリのすき間の対応できます。 汚れたらすぐに外して水洗いが出来ます。 洗濯機防水パンだけでなく、洗面台やキッチンの流し台、パソコンの配線のすき間のほこり防止など様々な場面に使用できます。 コーナー用のシールが付属されていますので接合部分もしっかりガードすることができます。付属品コーナー用シール付材質エラストマー長さ(mm)640寸法(幅W×高さH)(mm)37×35適合すきま(mm)2~20
ダイヤル付スピードコントローラ DSC
CKD(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から57日以内出荷流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
エコフルシャワーヘッド
INAX(LIXIL)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷節湯性能と大粒シャワーの浴び心地のよさを両立させました。 節湯効果の高いエコフルスプレー吐水。羽根車がシャワー穴の半分をふさぎながら高速回転。シャワー内の圧力を増幅させ、勢いのあるシャワーを吐水することで、従来のシャワーを吐水することで、従来のシャワーと比較すると約35%(メーカー比)の節湯効果を実現させました。 浴び心地のよい大粒シャワー。シャワー内の圧力ぞ増幅させることにより、勢いを保ちつつ一粒一粒のシャワーの大粒化を実現。心地よく肌触りもよいシャワー感が得られます。取付ネジ径PJ1/2止水スイッチなし水流切替×
アサヒテープヒーター
アサヒ特販¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷から7日以内出荷凍結防止・プロセス保温。塩ビ管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。ヒーターの重ね巻き施工ができます。外装被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。容量設備容量:27W/m定格電圧(V)AC100・単相200耐熱温度(℃)(許容)連続65/間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m電源コードVCTF 0.75sq又は1.25sq-3C×1.8m 100Vは二重成形プラグ(アース端子付)屈曲半径R(mm)許容最小30
アームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー ステンレス
コンサス¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から6日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
クイック継手付スピードコントローラ
コガネイ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から16日以内出荷エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)0~60取付方式シリンダ直付け推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
小型レギュレータ RB500シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥4,286~税込¥4,715~1個当日出荷から11日以内出荷ねじの種類Rcリリーフリリーフ機構付仕様リリーフ機構付質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8
クイック継手付スピードコントローラ エルボ形
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。形状スピードコントローラ エルボ形使用流体空気(真空には使えません)接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9取付方式シリンダ直付け制御方向メータアウト制御逆止弁作動圧力(MPa)0.05
TS継手 キャップ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥929税込¥1,0221個翌々日出荷耐食性、耐薬品性に優れた継手です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。トラスコ品番850-6537材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)JIS規格JIS K6743
クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形
コガネイ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9取付方式シリンダ直付け逆止弁作動圧力(MPa)0.05推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
スピードコントローラ大流量 エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60制御方法メータアウト制御刻印AGロックナット青材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から27日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
スピードコントローラ低流量 エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,290~税込¥1,419~1個当日出荷から15日以内出荷形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ 耐腐食性SUS303相当エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷金属部品に耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを採用しています。銅系金属不使用です。シールゴム材質には、低濃度オゾン対策として、HNBRを採用しています。使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,690~税込¥2,959~1個当日出荷から12日以内出荷形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用温度範囲(℃)0~60材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷樹脂本体にクリーン環境に適したPPを採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ
コガネイ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥1,090~税込¥1,199~1個当日出荷から12日以内出荷形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)カバー無し材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥899~税込¥989~1個当日出荷から12日以内出荷形状エルボタイプ使用流体空気材質開放リング、樹脂本体/POM色開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60刻印A,B,AK,BK材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から11日以内出荷形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)カバー付材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から21日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ
コガネイ¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から21日以内出荷クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から24日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
小型フィルタレギュレータ WB500シリーズ
CKD¥5,133~税込¥5,646~1個当日出荷から18日以内出荷仕様リリーフ機構付質量(g)100使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5ドレン貯留量(cm3)1使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5
...
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029